カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • テープ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「両面テープ エアロ」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロスペック両面テープ(曲面最強) エーモンプロスペック両面テープ(曲面最強)エーモン
869税込956
1巻
3日以内出荷
厚みのあるテープで振動に強く曲面に密着
用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.2テープ厚さ(mm)2粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、柔軟、耐久性
プレミアムアドヘイシブテープ ビッグプレミアムアドヘイシブテープビッグ
2,498税込2,748
1袋(2巻)ほか
当日出荷
車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます! 防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心! 極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!
材質ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.2透明、剥離紙:赤色半透明長さ(m)12.5耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用エーモン(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車外用振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
エアコン用アロマDE防カビ トキハ産業エアコン用アロマDE防カビトキハ産業
999税込1,099
1個(17mL)
当日出荷から4日以内出荷
天然由来の香りの力でエアコン内の防カビ・消臭・除菌 手入れが面倒なエアコン内部。日ごろからしっかり、防カビ・除菌することで、メンテが楽に。 交換の目安60日間(使用環境により異なります)香りがなくなれば交換。 エアコン内の防カビ・除菌
寸法(mm)30×68×137質量(g)60容量(mL)17材質防カビ消臭香料、DPG使用方法本体上部からカートリッジを取り出しフタ部分を切り取り線にそって切り取ります。カートリッジのラベル表示にしたがって、ラベルにカッター等で切り込みを入れます。(切り込みは入れる際はケガに十分ご注意ください)本体にカートリッジを入れて、本体のウラに付属の両面テープテープを貼ります。(両面テープは角を折ればはがしやすいです)エアコン上部の吸気口付近にしっかり貼り付けてください。(張り付ける前にエアコンの張り付け部分の汚れをキレイに拭き取って、上記イラストのように本体底が手前にくるようにして、貼り付けてください)
サイドバイザー DAYTONA(デイトナ)サイドバイザーDAYTONA(デイトナ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
スポーティーなエアロフォルムのサイドバイザー左右セット。走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減します。取り付けは両面テープとタッピングビスだけで簡単。耐衝撃アクリル製(2mm厚)を使用。
幅(mm)(最大)貼り付け面から約80カラー:スモーク
サイドバイザー/PCX DAYTONA(デイトナ)サイドバイザー/PCXDAYTONA(デイトナ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
スポーティーなエアロフォルムのサイドバイザー左右セット。走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減します。付属の超強力両面テープ(サイドバイザーに装着済み)とタッピング小ネジを使用して装着します。
仕様●素材:耐衝撃アクリル(2mm厚)●スモーク適合車種PCX125(’14~’15)(JF56)(WW125F)、PCX150(’14~’15)(WW150F)
サイドバイザー(AD-32) af(旭風防)サイドバイザー(AD-32)af(旭風防)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
23日以内出荷
足元への不快な風の巻き込みを軽減し、エアロとも呼べるカスタムパーツ。両面テープとブラケット、樹脂グリップによる取り付けです。---af のこだわり---1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質PET樹脂スモーク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×60×2.0適合車種アドレス110(EBJ-CE47A)
エアロシャープミニ両面テープ2p POSH Faithエアロシャープミニ両面テープ2pPOSH Faith
399税込439
1セット(2本)
翌々日出荷
サイドバイザー : PCX(JF81) DAYTONA(デイトナ)サイドバイザー : PCX(JF81)DAYTONA(デイトナ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スポーティーなエアロフォルムのサイドバイザー左右セット。 走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減します。 取り付けは両面テープとタッピングビスだけで簡単。 耐衝撃アクリル製(2mm厚)を使用。
適合機種HONDA PCX125('18~'19)、HONDA PCZ150('18~'19)スモーク最大幅(mm)貼り付け面から約70
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら