並列コネクターを繋げば1台の発電機では使用出来ない電気機器も運転可能です。
接続はコントロールパネルにある並列端子に接続するだけで使用可能。
用途大きな容量の電気が必要な時に
カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
独自の2点接触スプリング構造です。
透明カバーで結線が目視で確認できます。
JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。
種類差込形電線コネクタ
色紫透明
差込み線数(本)6
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1
質量(g/パック)40
トラスコ品番489-4758
質量(g)40
1パック(6個)
¥829
税込¥912
当日出荷
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。
LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。
LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。
長さ(m)約1.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
材質(ハウジング)ポリカーボネイト
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)125
適合電線径(Φmm)1.6、2
質量(g/パック)40
質量(g)40
こんなお得な商品も!
ギボシ端子 Y型 分岐用
モノタロウ
¥499
税込¥549
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合ギボシ
セット内容ギボシ端子付ハーネス:3個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)22
タイプギボシ
端子種別ギボシ
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
ASSP200-JPソーラーパネル2枚をAS2K-JP本体並列接続する為の二又ケーブルです。
2枚のソーラーパネルを並列接続
ソーラーパネル2枚の±各ケーブルコネクタを、対応する二又ケーブルに接続し、AS2K-JP本体付属のソーラー接続ケーブルに接続します
太陽光の少ない状態でも充電効率をアップ
受光面積を2倍にする事ができるので、薄曇りなど受光状態の悪い環境での発電効率を上げる事ができます。
セット内容±各1本の2本セット
電流(A)≦30
電圧(V)≦DC1000
コネクタMC4
ケーブル長(cm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合平型
セット内容平型端子付ハーネス:3個
材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
質量(g)24
タイプ平型
端子の種類250型
端子種別平型
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)20/32
材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
色本体/グレーレバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)10
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。
材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC
全長(mm)約80
付属コード0.75sq
使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下
使用可能電流(A)5
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
Renogy Y型並列用MC4コネクタはソーラーパネルを並列で接続することができます。これらのY型のコネクタはペアで販売され、ソーラーパネルの配置電圧によってバッテリの電圧数値にマッチングする。ワンタッチで何度でも取り外し可能。
用途硬質プラスチック。 オスコネクタ一つ+メスコネクタ一つ
仕様抜出力:≧50N、接触抵抗:≦5mmΩ
温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)50
材質(絶縁体)PPO
保護等級IP67
保証期間アクセサリー:1年材料品質保証
接点材質銀メッキ銅
RoHS指令(10物質対応)対応
防火性能UL94-V0
耐電圧(V)1500 DC
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様RoHS対応品
種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
寸法B(mm)11.7
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - メス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 10 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きのオス / メス 3.5 mm ジャックコネクタを使用して設計されたこのケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの縁の周囲で、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2
適合(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲-10~80℃
使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級IPX6相当
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC。・高品質のPC素材採用と保護等級IP67。・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応。・MC4コネクターによる簡単セットアップ。・一年安心保証付き
用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。
定格電圧(V)DC:1500
定格電流(A)30
保護等級IP65
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。
二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。
【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用
EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。
質量(kg)0.3
ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット)
コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続)
寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
システム電圧が600V以下。Iscは15A以下。システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67。耐老化性、耐紫外線
用途本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。
電流(A)15
定格電圧(V)TUV 1000 DC/UL600 DC
保護等級Class Ⅱ
接触抵抗(mΩ)≦5
難燃性UL94V-0
適合コネクタMC4コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
端子径(mm)4
動作温度範囲(℃)-40~+85
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g)450以下
規格SEMI F47-0200
保存温度(℃)-25~65
絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)
使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)
安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18
過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A
過電圧保護有
雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合
耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
アズワン品番65-9317-50
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×51●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-49
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM
RoHS
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX0750MCPT-C
適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 62.5A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
ノイズレベル0 dBA (最小)
効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システムシングル 120mm FDBファン
出力密度(W/L)415
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
0.8mmBergstak(R)シリーズ。これらのFCIBergstk(R)高密度0.8mm間隔SMTコネクタは、並列基板スタッキング用途で省スペースを実現します。「ピーリング」を可能にし、「スタッビング」を防止するブレードオンビームコンタクト
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)0.8
極数40
シリーズBergstak
定格電圧(V)100
行数2
定格電流(mA)800
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - メス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 10 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きのオス / メス 3.5 mm ジャックコネクタを使用して設計されたこのケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの縁の周囲で、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
蓄電・放電の実験に便利な台付のコンデンサです。 蓄電状況を確認できるLEDランプ付で、充分蓄電できるとLEDランプが点灯します。
付属品接続用コネクタ 10枚(直列・並列接続用)
定格2.3V
電気容量10F 極性表示
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×59●重量(g):211●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノック付
アズワン品番65-9317-38
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノック付
アズワン品番65-9317-40
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
アズワン品番65-9317-42
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):285●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-43
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-37
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):253●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-41
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA
RoHS
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:850
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C
適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
ノイズレベル0 dBA (最小)
効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システムシングル 120mm FDBファン
出力密度(W/L)471
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 0.5mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 3 (Power) A, 500 (Signal) mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = FX23ヒロセ電機FX23L 0.5 mm低プロファイル基板対基板高伝送ヘッダ / レセプタクルコネクタ. FX23L 0.5 mmピッチ基板対基板ヘッダ / レセプタクルコネクタは、最大8 Gbpsの高速転送を実現する画期的なコンタクト設計となっています。 FX23L 0.5 mm低プロファイル基板対基板ヘッダコネクタには、ハウジングのベース内に独自の浮動機能が組み込まれているため、X方向とY方向の±0.6 mmの遊びによって取り付け位置のずれが吸収されます。さらにガイドポストも備わっているため、かん合しやすくなっています。 このFX23L 0.5 mm基板対基板コネクタは低プロファイル設計になっているため、ヘッダとレセプタクルがかん合すると、スタッキング高さがちょうど12 mmの並列接続が可能になります。 ハイブリッド省スペース設計のこのFX23L基板対基板コネクタは、3 Aのパワーコンタクトと0.5 Aの信号コンタクトを備え、パワーコンタクトはコネクタハウジングの両側に配置されています。 このFX23L 0.5 mm基板対基板高速転送コネクタの主な用途には、産業機器、放送機器、POS端末、医療機器、BTS、サーボモータ、PLC、カーナビゲーション機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-28iF-AAA-0
関連資料(3MB)
基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mm。ピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898
アズワン品番65-7482-47
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ