1,729件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・Φ186排水トラップ用です。
材質SBR 厚さ(mm)18.5 内寸法(mm)119(内径外側),115(内径内側) 外寸法(Φmm)150 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
909 税込1,000
当日出荷

適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3 材質EPDM(耐熱ゴム) 厚さ(mm)18 適合内径(Φmm)135/145/150
1個
699 税込769
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

適合TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP 材質エラストマー製 適合内径(Φmm)144 寸法(Φmm)144 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1個
499 税込549
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷


掌には特殊凹凸加工を施し、スベリ止め効果も抜群です。 内側に植毛加工を施し、脱着がスムーズに行えます。
種別中厚手 材質表/天然ゴム、裏/綿(植毛) 厚さ(mm)0.43 ピンク 入数(双)1 機能耐突刺 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・キッチンのシンク用菊割れフタです。 ・排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ・外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。 ・賃貸住宅の改修によく使われています。
用途台所パーツ(補修・交換用) 材質スチレンゴム 厚さ(mm)17 適合内径(Φmm)145.5 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)145.5×142×17 アズワン品番64-5153-74
1個
699 税込769
当日出荷

キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)18.5 内径(Φmm)135・145・150 適合内径(Φmm)135/145/150 使用温度(℃)1~60 フタ外径(Φmm)117.5 アズワン品番64-5150-88
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷



1セット
1,398 税込1,538
当日出荷


キッチンのシンク用菊割れフタです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)18.5 内径(Φmm)135・145・150 適合内径(Φmm)135/145/150 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5150-87
1個
839 税込923
当日出荷

1枚
42 税込46
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)TO-194・195用フタ
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS 径(Φmm)Φ117
1個
839 税込923
当日出荷

1個
209 税込230
4日以内出荷

やわらかく丈夫な中厚手です。
用途炊事・洗濯・掃除 厚さ(mm)0.35 材質/仕上表:天然ゴム、裏:綿(植毛) タイプ裏毛付 規格食品衛生法適合品 種別中厚手 入数(双)1 全長(cm)30
1双
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質と軟質の間の硬さ 柔らかすぎず、硬すぎず、ほどよい硬さとコシの強さ!
用途塗膜材塗布、クロス均し、液状・パテ状材料の掻き出しなど
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏毛がなく、衛生的です。特殊加工で着脱スムーズ、グリップ性抜群です。
用途清掃・軽作業。食品加工。 ピンク 全長(cm)30 厚さ(mm)0.35 種別中厚手 材質天然ゴム 規格食品衛生法適合品 入数(双)1
1双
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム手袋中あつ手
天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています 裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です 食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています 作業性・耐久性を両立した中厚手タイプです 柔らかく使いやすい中あつ手タイプです
用途家庭内作業、炊事、洗濯などに。農業、園芸などに。軽作業に。 種別中あつ手 入数(双)1 機能引き裂き強、耐久性
1双
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかく丈夫な中厚手です。
用途炊事・洗濯・掃除 種別中厚手 材質天然ゴム、綿(植毛) 厚さ(mm)約0.35 規格食品衛生法適合品 入数(双)3
1組(3双)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格5K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット 厚さ(mm)3 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)120 呼び圧力10K
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格10K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダンロップ ホームプロダクツニトリルゴム中厚手 裏毛付
RoHS
耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。 内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。 強度に優れたニトリルゴム製です。
用途油・薬品作業 、食品加工 規格食品衛生法適合品 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になるゴムの臭いを抑えています。デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。 仕様裏毛(裏地)あり 種別中厚手 厚さ(mm)0.35 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 全長(cm)33 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム 滑り止め効果あり
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム中厚手 裏毛付
種別中厚手 材質表:天然ゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.35 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 全長(cm)33.0
1双
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32 素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ウール、ポリエステル 厚さ(mm)4.8 寸法(mm)102(W)×280(L) グレー 質量(g)21(片足カット前) アズワン品番64-7944-23 適合寸法(cm)21.0~28.0
1足
400 税込440
当日出荷

1袋(10本)ほか
489 税込538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
64 税込70
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。 トラスコ品番132-0323 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)45 軸径d(Φmm)20 ボス幅B(mm)57 許容荷重(daN)254.8 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
特価
2,188 税込2,407
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)