3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434 種別圧着ハウジング 形状両用 ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433 種別圧着ハウジング 形状両用 ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可 コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
1パック(10個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)