10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様パネル取付用耳付 適合リセプタクル:5557ターミナル:5558 種別ハウジング ピッチ(mm)4.2 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)9(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
1パック(10個)
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434 種別圧着ハウジング 形状両用 ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
1パック(10個)
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433 種別圧着ハウジング 形状両用 ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可 コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:3191-R1 種別基板用ヘッダー ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Nickel(Ni) 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″) 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 抜去力6.67N(1.50lb)(最小、1極あたり) ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ELVおよびRoHS対応済み 材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ ピッチ(mm)4.2 定格電圧(V)600(最大) 列数2 定格電流(A)(最大)9 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7 抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり) 適合リセプタクル:5557 種別基板用ヘッダー 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142 耐電圧AC1500V/1分間 表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり) 適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″) 接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り) 基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合) ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
1個ほか
189 税込208
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


Mini-Fit Jr. Power Connectors
シリーズ5566 (樹脂部)自然色 難燃性94V-0 耐久回数(挿抜)30 活線挿抜対応 列数2 グローワイヤー対応 嵌合ガイド 嵌合キー 嵌合ロック 材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)錫、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)ナイロン 実装方法ストレート、スルーホール テール長(mm)(基板)3.50 位置決め 基板保持 基板厚(mm)(推奨)1.60 ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20 厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.889、(ターミナルメッキ)0.889 嵌合極性 基板極性 シュラウドフルシールド 表面実装対応(SMC) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電流(A)(最大)9.0 定格電圧(V)(最大)600 CSA規格LR19980 UL規格E29179
1袋(10個)ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)