191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



トラスコ品番805-0802 形状ホースジョイント 質量(g)48 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ内径(Φmm)6.5
1個
939 税込1,033
当日出荷

1個
359 税込395
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa)1 全長(mm)35 材質(本体)真鍮 質量(g)37 管接続口径G1/4 ねじの種類(めねじ・おねじ)G ねじ規格インチサイズ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-70 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
420 税込462
当日出荷


材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-74 入数1個 銅管径(Φmm)10
1個
660 税込726
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA141AY-6 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)1 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
565 税込622
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイント
形状ストレート 仕様ウレタンホースジョイント中間 全長(mm)46 材質(本体)真鍮 寸法(Φmm)6.5×10.0 表面処理ニッケルメッキ 六角(mm)16
1個
769 税込846
当日出荷

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホース中間継手 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンホース同士の接続用です。
用途ウレタンホース同士の接続 ホース径(Φmm)ホース6.5×ホース10.0
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-72 入数1個 銅管径(Φmm)8
1個
420 税込462
当日出荷

カットしたツーバイフォー材を家で組み合わせられる。 短いツーバイフォー材なら車やエレベーターに入るから持ち帰りラクラク。
セット内容中間ジョイント本体×2、専用ねじ×12
1個
799 税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
559 税込615
9日以内出荷

1個
679 税込747
翌々日出荷



1袋(20個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷


1個
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー 材質(継手)PVC
1セット(40個)ほか
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKAIディアウォールシリーズ専用パーツ。※2×6中間ジョイントは2×6材を連結することできるパーツです。※木材を短い木材は連結してお好みの長さに、長い木材はカットして持ち運びラクラク。〈br〉木材を包み込む設計でしっかり固定できます。〈br〉パーツに合わせた色の着色ねじが付いています。〈br〉留め付け後も目立ちにくいです。
材質本体:ABS樹脂、ねじ:スチール 質量(g)140
1セット
879 税込967
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2×4材を使って、壁面を収納として有効活用! WALL TQOOL用の中間ジョイント。 カットした2×4材の連結に。 2×4材とアジャスター、棚受けは別売りです。
セット内容中間ジョイント×1個、ビス×12本 材質樹脂部品:ABS樹脂/ビス:鉄 使用荷重(kg)10
1箱
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミASタラップの中間ジョイントです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
1組
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
7日以内出荷


1個
579 税込637
当日出荷

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中間ポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途中間ポールに強度を持たせジョイントします。 仕様ステンピアスビス付 材質/仕上アルミ 質量(g)172 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

先端ジョイントブラシや中間ロッドを組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナー用ハンドルです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 トラスコ品番819-1643 材質ステンレス 長さ(mm)500 縦(mm)500 外径(mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM 形状ホースジョイント 関連資料(0.4MB) (0.6MB)
1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)