最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)単相 100
電流(A)5.7
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213
付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)2.1
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242
付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規
質量(kg)2.6
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
新設計モーター採用
高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP
フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易!
底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000
電源(V)AC100
電流(A)7.5
定格消費電力(W)705
コード長さ(m)約5
対応材質木工用
傾斜角度(°)0~45
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)31
最大切込深さ(mm)(90°時)48
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約2.7
付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210
定格時間(分)30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベースアルミ
取付穴径(mm)20
鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソーを採用。ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能で、バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを備えています。
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ
タイプDIY用
電流(A)11.6
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])5000
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)340×400
適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])1400
最大切込深さ(mm)(45°時)16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)25.5
ノコ刃外径(Φmm)85
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
全長(mm)300
作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)1.4
適合バッテリーA-48692
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165
ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)38
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
材質(ベース)アルミ
全長(mm)273
仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)2.9
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。
ノコ刃直径(mm)190
取付穴径(Φmm)20
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
傾斜切断(°)左45~右5
電源(V)単相100
全負荷電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・4
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)-
質量(kg)11
付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
アズワン品番65-0294-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)25.4
切込深さ(mm)(45°時)高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)100
消費電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410
定格時間(分)30
範囲(テーブル回転)45°
付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式二重絶縁
傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45
刃数(p)72
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
マグネチックスターラーでの緩衝液や大量の培地混合等に適しています。
アズワン品番1-8810-01
仕様オートクレーブ可
材質撹拌翼/ PVDF、撹拌子/ テトラフルオロエチレン、軸/ ステンレス、キャップ/ PP(ポリプロピレン)
シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ13×588
撹拌子(mm)Φ13×75
適合容器ナルゲン薬品瓶、大型透明丸型瓶
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
丸ものの細溝測定に最適です。
測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B
質量(g)260
測定範囲(mm)0~10
シリーズ547
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)6.5×1(測定子とアンビル)
差込深さ(mm)30
平行度(μm)10(測定子・アンビル)
アンビル(mm)幅6.5×厚さ1
指示誤差(μm)±20
修理部品
用途丸のこ交換用カーボンブラシ
寸法(mm)5×8×11.5
全長(mm)約30
1セット(2個)
¥689
税込¥758
4日以内出荷
1セット(2個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)155~165
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)46
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258
バッテリーリチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!
用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断
回転数(min-1[r.p.m])約5300
電源(V)AC100
電流(A)12
消費電力(W)1100
コード長さ(m)2.0
対応材質木工用
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)9(付属品は除く)
付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450
仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°
使用可能ノコ刃外径(mm)185~190
定格時間(分)30
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様平行定規、傾斜定規付
適合機種147、165、190mmマルノコ、(5804A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×400×(テーブル面)240
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベース鉄板
取付穴径(mm)20
バキュームクリーナーCVC-301X用の丸ブラシ。
適合CVC-301X
接続口径(Φmm)約40
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。
適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム
認定番号G42112016
適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。
電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15
電圧(V)100
連続使用時間(分)30
ヒューズガラス管ヒューズ
最大負荷(W)1500
回転数(%)0~70
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
丸ブラシ
用途普通の丸ブラシ。
質量(g)64
本体寸法(mm)65×65×115
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
平ブラシと丸ブラシのセット。
毛足の長い植毛部がエンジン細部まで確実に洗浄。
セット内容平ブラシ1本丸ブラシ1本
全長(mm)(平ブラシ)300、(丸ブラシ)320
ブラシ長(mm)(平ブラシ)70、(丸ブラシ)120
1セット(2本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
丸ブラシ
用途耐久性の高い丸ブラシ。
質量(g)66
本体寸法(mm)65×65×115
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラスター 掃除用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
今までの刷毛の製法ではなく、ブラシの機械植毛(丸線植毛)で商品化。
NON接着剤製法により溶剤に侵されることなく毛抜けが生じません。
100%化繊で特殊先付加工の毛材なので、仕上がりも最適。
滑りにくいラバーグリップ採用。
用途ホコリ払い、塗装作業(水性・油性兼用)、薬品の塗布にも最適で、幅広い用途に
毛丈(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用の丸ブラシ。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フラスコの肩口や丸の部分や底の部分にもブラシの毛があたる構造になっています。
毛材豚毛
材質(柄部)塩ビ
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。
抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。
丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。
ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト
軸径(Φmm)6
全長(mm)289
消費電力(W)240
胴径(Φmm)65
カーボンブラシ呼び番号75
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
RS Pro汎用ピンセット. 表面実装用途や緻密な組み立て作業向けに設計された汎用ピンセットシリーズです。鋸歯状グリップのハンドルでグリップ性と操作性を高めています。. 特長と利点. 複雑な作業向け 清掃や保守が簡単 鋸歯状グリップのハンドル. 用途情報. 主な用途には、電子産業、時計製造業、宝石商、工芸、研究室、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = R7314.C.NP材質 = 炭素鋼方向 = 直線ポイントタイプ = 鈍い、丸型の;のこぎり歯状の耐磁性 = なしESD対応 = なし抗酸耐性 = なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Proリバースアクションピンセット. RS Proリバースアクションピンセットは、自己把持動作を必要とする高精密作業に特化した設計になっています。. 用途情報. 電子産業、顕微鏡検査、腕時計メーカー、宝石商などの用途向けの一般的なリバースアクションピンセットです。
仕様モデルナンバー = R292.S材質 = ステンレス鋼方向 = 直線ポイントタイプ = 鈍い、丸型の;のこぎり歯状の耐磁性 = なしESD対応 = なし抗酸耐性 = あり
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Proリバースアクションピンセット. RS Proリバースアクションピンセットは、自己把持動作を必要とする高精密作業に特化した設計になっています。. 用途情報. 電子産業、顕微鏡検査、腕時計メーカー、宝石商などの用途向けの一般的なリバースアクションピンセットです。
仕様モデルナンバー = R29SG.C.NP材質 = ステンレス鋼方向 = 直線ポイントタイプ = 鈍い、丸型の;のこぎり歯状の耐磁性 = なしESD対応 = なし抗酸耐性 = あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Proリバースアクションピンセット. RS Proリバースアクションピンセットは、はんだ除去用途でしっかり把持して酷使に耐えられる特殊な設計になっています。先端部分が丸い鋸歯状の強力なピンセットは、使い心地がよく、電子部品に対する緻密な作業が可能です。RS Proリバースアクションピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 逆転動作 鋸歯状の先端部分でしっかり把持 使い心地がよく、緻密な作業が可能 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. 用途情報. 主な用途には、電子産業、時計製造業、宝石商、工芸、研究室、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 29.SA材質 = ステンレス鋼方向 = 直線ポイントタイプ = 鈍い、丸型の;のこぎり歯状の耐磁性 = ありESD対応 = なし抗酸耐性 = あり
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
角丸デザインのおしゃれなトイレ用ブラシケースセットおしゃれなルックス角丸デザインのおしゃれなトイレケースとブラシのセット。
パナソニック製「アラウーノ」にご使用いただけます。
使用場所トイレ
材質ケース/ABS樹脂、柄/ポリプロピレン、ブラシ毛/ポリプロピレン・ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.4×9.5×41
リップに適したコシがあり、ブラシのエッジで唇の輪郭が取れる先丸タイプのスライドリップブラシです。
材質毛:PBT、口金・キャップ・ハンドル:アルミニウム、中芯:ABS樹脂、鋲:真鍮(クロムメッキ)
高さ(mm)9
質量(g)5
縦(mm)131
横(mm)9
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ