46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル
1箱(1500個)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)9.75 表面処理ラスパートシルバー
1箱(340個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状
用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 材質(磁石)ネオジム磁石
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。 白塗装(頭部) 先端サイズ(#)No2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 頭部形状トラス 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 穴の形状十字穴 JIS規格JIS B 1111規格品
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(90個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(210個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

廉価T型バンド。取付がとても簡単です。 2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
1セット(5個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。 2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定 付属品M6×35丸ビス、蝶ナット
1セット(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1箱(400個)ほか
2,598 税込2,858
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸棒取手
エコ商品
スタッドを外すとビスで取り付けできます。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8 高さ(mm)29 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
869 税込956
当日出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10 高さ(mm)35 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3種のビットに対応します。 6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。 六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。 ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。 着磁と脱磁が出来ます。
用途ビットへの着磁と脱磁。 材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム 適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)。聞き取りやすい音声警報。火災や異常を音声でお知らせします。火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。電源長持ち。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。取付簡単、配線不要。ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ。住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部 種別光電式住宅用防災警報器 ブラック 質量(g)約80(取付ベース,電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 電源電池方式(専用リチウム電池) 定格DC3V,350mA 周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音) 機能自動感度補正機能付 警報方式音声式 電池寿命約10年 設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用 警報音・音量70dB以上(前方1m) 試験機能自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能) 復旧方法自己復旧方式 感知方式煙式(光電式・2種)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

シンプルな丸形スライダーとカラフルな生地がバイカラーになったビスロンファスナーです。 バッグや小物をアパレル感覚で作れるおしゃれなファスナーです。
幅(mm)約37
1本
419 税込461
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビス止め式、丸穴平端子をビスで固定する初期型オイルプレッシャースイッチ(品番81-4041)に対応する丸型ラバー製グロメットブーツとスターターカバーグロメットをセットにし忠実に再現。接続に必要なターミナル端子に加えステータコイルハーネス(品番81-4035)に対応するギボシ端子付きコードをセットにしてデリバリー。
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

6312 棟素丸瓦用 7寸素丸丸巴 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)棟素丸瓦用 7寸素丸丸巴
切妻棟巴の取付 7寸丸巴を長尺袖の形状に合わせて切断加工して下さい。 7寸丸巴を長尺袖外面に沿わせて90mmスパイラルパッキン付防水ビス(2本)で固定して下さい。 7寸丸巴と長尺袖の干渉部分へシリコーンを充填して下さい。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)5.5 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)360×210 対応勾配3.5寸以上
1枚(5.5kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

6313 棟素丸瓦用 7寸素丸下巴 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)棟素丸瓦用 7寸素丸下巴
7寸下巴のウォーターチャンネル部分の釘穴に55mmステンレス釘(1本)で仮固定して下さい。 7寸下巴・7寸素丸を、通り・すわりに注意し、75mmスパイラルパッキン付防水ビスで固定して下さい。ビス止め付け本数は7寸下巴(2本)、7寸素丸(1本)となります。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)4.1 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)210×210 対応勾配3.5寸以上
1枚(4.1kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

薄くて目立ちにくいアルミ製棚柱! 薄型なので、気になる壁と棚板のすき間を小さくすることができます。 ビス穴で長丸穴がついているので高さ調整が簡単に行え、まっすぐ水平に取付可能です! アルミ製なのでペンチや金ノコで簡単にカットできます。
長さ(mm)1820 材質アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 幅(mm)13 厚さ(mm)2.7
1本
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途ポリ底角丸型で釘やビスが取り出しやすい形状です。側面にはハンマーフック、前面はビット入れと小物入れが付いています。 材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール 寸法(mm)284×118×304 質量(g)354 タイプ丸型
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途ポリ底角丸型で釘やビスが取り出しやすい形状です。側面にはハンマーフック、前面はビット入れと小物入れが付いています。 材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール 寸法(mm)240×100×250 質量(g)260 タイプ角型
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
材質ABS樹脂 ブロンズ 適合径(Φmm)35
1個
499 税込549
翌々日出荷

アール・エフ・ヤマカワRFシンプルテーブル W1200×D1200
ラディーシリーズのシンプルな正方形テーブル1200角。丸角天板の安全設計で医療施設や教育施設での使用にも適しています。また、丸角により島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。細身の脚部ですっきりとしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感あり、組み立てもフレームに脚部をビスで固定するだけで容易に行えます。ミーティングテーブルや作業台のほか対面デスク、フリーアドレスデスクとしてもお使いいただけます。
付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP 幅(mm)1200 高さ(mm)700 奥行(mm)1200 シリーズRadii(ラディ) キャスターなし 均等耐荷重(kg)天板:約40 組立時間2人以上で約15分
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。主に丸パイプへ取り付け可能なレールマウントと、位置調整が簡単なスイングアームを組み合わせた汎用性の高いセットです。
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
19,980 税込21,978
92日以内出荷

dialon(ダイアロン)ダイアロン瓦桟K-15
排水性能があり、雨漏りなどのクレームが解消します。 樹脂を使用することにより、木材等のように腐敗がなく耐候性があり超寿命化が図れる。 樹脂製のためリサイクル可能で、燃やしても有害物質がでない樹脂を使用しています。 木材と同等の物性があり、同等以上の耐久性を確保しています。 丸ノコによる切断や釘、ビス打ち性がよい。 工場生産の為、寸法精度の安定した品質提供できます。
長さ(m)3 最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:650 圧縮強さ(MPa)15.2 曲げ強さ(MPa)14.9 曲げ弾性率(MPa)773 線膨張係数(×10-5/℃)7.5 素材PS発泡樹脂 ハイ・インパクト配合 硬さ(N)8.7
1セット(20本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。主に丸パイプへ取り付け可能なレールマウントと、位置調整が簡単なスイングアームを組み合わせた汎用性の高いセットです。
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
15,980 税込17,578
92日以内出荷