留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
トラスコ品番744-5229
質量(g)10
内径(Φmm)13
線径(Φmm)1.8
1セット(10個)
¥169
税込¥186
当日出荷
材質スチール(SWRM6)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール(SWRM6)
種類リング
RoHS指令(10物質対応)対応
線径13~の大径の丸リンクです。
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
材質鉄
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。
Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。
クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
用途荷役作業に
材質S45C
材質ステンレス
種類リンク
溶接しているので、継ぎ目がありません。
用途リング・カラビナ・スナップフック
材質SUS304
種類リンク
キーホルダーやチェーンなどの接続部分に。豊富なサイズからお選びいただけます。
材質鉄
種類リンク
内径(Φmm)10
線径(Φmm)0.8
表面処理(本体)ニッケルメッキ
1パック(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
装飾アレンジを楽しめるワイヤーコレクション
材質鉄
直径×高さ(cm)約18×3
1個
¥459
税込¥505
9日以内出荷
寸法d1(mm)36
寸法d4(mm)(参考)41.6
材質鉄
寸法t(mm)1.75
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状丸S形止め輪
寸法b(mm)4.2
寸法d2(mm)34
寸法d3(mm)33.2
寸法d5(mm)46
寸法m(mm)1.9
寸法n(mm)(最小)2
寸法d0(mm)2
1箱(100個)
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
キーホルダーやチェーンなどの接続部分に。豊富なサイズからお選びいただけます。
材質鉄 ニッケルメッキ
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープなどの連結
材質SCr420
種類リンク
キーホルダーやチェーンなどの接続部分に。丈夫な金属製二重リングです。
材質鉄 ニッケルメッキ
用途小物の落下防止、紛失防止に
仕様軽量
材質鉄+ポリエステル
色ブラック/シルバー
タイプアルミカラビナ用アクセサリー
リング寸法(mm)約32
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
シリーズBEX・NEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、バレル
寸法(Φmm)外径30×内径20×厚さ5
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
活性炭とフィルターでカルキ臭・鉄サビ・ゴミをカット!
一般丸型水栓(16/19mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。レバーを軽く動かすことでストレートとシャワーの切替が可能です。シャワー使用時には使用流量が約40%節水できます(メーカー測定値)。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのある17.5mmパイプ径の丸型水栓、角型や楕円型水栓、太口や特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、外ネジ式泡沫水栓でネジ部口径が23mm以上のもの、モーエン社製の内ネジ式泡沫水栓
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム、活性炭、不織布
ろ過流量1.0L/分
対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16/19mmパイプ径の丸型水栓。※付属のリングを先端部にセットし取り付けてください、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
水流切替対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質本体・蓋/アクリル キーホルダー/キーリング、回転カン/亜鉛合金 バネ・上丸カン/鉄 下丸鐶/真鍮
簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。
許容荷重は6800N!引張強度(kg) が必要な箇所にも安心。
ひと目で見てわかる安全確認マーキング付き。
送りねじに使用することで任意の箇所への自由なスライド調整とねじによる微調整が可能。
用途小~中型の加工機器・アミューズメント機器・その他産業機器・テーブル・作業台などの段差のある場所でのレベル取りに、作業現場や仮設現場・イベントブースでのスロープの設置、頻繁に取り外しを行う治具やワーク・機械カバーの簡易固定に
材質【FAナットコア・カバー・割ナット】亜鉛ダイカスト、【バネ抑え板】鉄/ユニクロメッキ、【押しバネ大・小】ステンレス、【丸R型トメワ】鉄、【Oリング】シリコン
許容荷重(N)6800
最大締付トルク(N・m)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。そんなダーニングの作業に欠かせないのが、キノコ型の道具、ダーニングマッシュル-ム。マッシュル-ムで刺しゅうみたいに可愛くお直ししましょう。土台が付け替え式なので、手で持っても、テーブルに置いてもダーニングが楽しめます。使い方はマッシュルームを衣類の修繕箇所にあて、お好みの毛糸で織るようにお直しします。
セット内容ダーニングマッシュルーム(かさ・ハンドル・台座 各1個) 手芸針3種類 各1本・ケース入〔とじ針 No.15 クロスステッチ針 No.22 コットンダーナーズ(先丸) No.7〕リングゴム1個 使い方説明書
材質ダーニングマッシュルーム:天然木(オーク材)、鉄 ・手芸針:鋼(ニッケルメッキ) ・針ケース:オレフィン系樹脂 ・リングゴム:(糸)ナイロン(ゴム)天然ゴム
1袋
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
●独自の刃形で台金破損を防止
●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋
仕様サーメットチップ、切込制限ガード
適合材鉄
材質本体・蓋/アクリル キーホルダー/キーリング、回転カン/亜鉛合金 バネ・上丸カン/鉄 下丸鐶/真鍮
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき
質量(g)94
適合板厚(mm)0.5~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード