41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 種類リンク 仕上電解研磨
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-79 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)113 種類リンク 内径(Φmm)80 線径(Φmm)8 表面処理研磨
1個
710 税込781
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-61 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)4.2 種類リンク 内径(Φmm)20 線径(Φmm)3 表面処理研磨
1個
90 税込99
当日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個ほか
特価
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(1個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷

1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-70 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)28 種類リンク 内径(Φmm)50 線径(Φmm)5 表面処理研磨
1個
195 税込215
当日出荷

エスコ品番EA638DN-75 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)50 種類リンク 内径(Φmm)60 線径(Φmm)6 表面処理研磨
1個
325 税込358
当日出荷

エスコ品番EA638DN-66 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)14 種類リンク 内径(Φmm)40 線径(Φmm)4 表面処理研磨
1個
150 税込165
当日出荷

エスコ品番EA638DN-65 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)13.6 種類リンク 内径(Φmm)35 線径(Φmm)4 表面処理研磨
1個
120 税込132
当日出荷

エスコ品番EA638DN-62 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)5.1 種類リンク 内径(Φmm)25 線径(Φmm)3 表面処理研磨
1個
90 税込99
当日出荷

エスコ品番EA638DN-74 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)42.6 種類リンク 内径(Φmm)50 線径(Φmm)6 表面処理研磨
1個
335 税込369
8日以内出荷

エスコ品番EA638DN-69 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)24 種類リンク 内径(Φmm)40 線径(Φmm)5 表面処理研磨
1個
180 税込198
欠品中

エスコ品番EA638DN-64 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)9.3 種類リンク 内径(Φmm)25 線径(Φmm)4 表面処理研磨
1個
105 税込116
翌日出荷

同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。、サイズが豊富です。
仕様●使用荷重(kN):0.01●D(mm):2●L(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0804 アズワン品番67-7202-50
1個
249 税込274
8日以内出荷


スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用される事もある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。 材質SUS304 頭部丸頭 胴部スパイラルリング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25kg)
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA638DP-6 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)14 線径(Φmm)1.2 使用荷重(kg)1 表面処理研磨 破断荷重(kg)9.3
1袋(10個)
230 税込253
当日出荷

ユニット丸リング
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ) トラスコ品番744-5229 質量(g)10 内径(Φmm)13 線径(Φmm)1.8
1セット(10個)
169 税込186
当日出荷

4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS 厚さ(mm)15、T2:15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類丸カンプレート
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)
直角度(mm)±0.015 平行度(mm)±0.01
1個
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーキやムース、焼き菓子などのスイーツだけではなく、和洋中料理にもご使用下さい。5mm刻みの幅広いサイズ展開で、ニーズにお応えいたします。リーズナブルな価格の丸セルクル。錆びにくい衛生的な18-8ステンレス。板厚0.7mmなので歪みにくく、リングのつなぎ目は、かみ合わせて止めているので頑丈です。他に【ENDO 18-8かみ合せ小判セルクル】や【ENDO 18-8 かみ合せ楕円セルクル】もあります。全サイズ板厚は0.7mmです。
材質18-8ステンレス(sus304)
1個
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーキやムース、焼き菓子などのスイーツだけではなく、和洋中料理にもご使用下さい。5mm刻みの幅広いサイズ展開で、ニーズにお応えいたします。リーズナブルな価格の楕円セルクル。錆びにくい衛生的な18-8ステンレス。板厚0.7mmなので歪みにくく、リングのつなぎ目は、かみ合わせて止めているので頑丈です。他に【ENDO 18-8かみ合せ丸セルクル】や【ENDO 18-8 かみ合せ小判セルクル】もあります。板厚は0.7mmです。
材質18-8ステンレス(sus304) 高さ(mm)30 コード336000360 内径(mm)70×50
1個
419 税込461
6日以内出荷

ケーキやムース、焼き菓子などのスイーツだけではなく、和洋中料理にもご使用下さい。5mm刻みの幅広いサイズ展開で、ニーズにお応えいたします。リーズナブルな価格の小判セルクル。錆びにくい衛生的な18-8ステンレス。板厚0.7mmなので歪みにくく、リングのつなぎ目は、かみ合わせて止めているので頑丈です。他に【ENDO 18-8かみ合せ丸セルクル】や【ENDO 18-8 かみ合せ楕円セルクル】もあります。全サイズ板厚は0.7mmです。
材質18-8ステンレス(sus304)
1個
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タケヤ化学工業タンブラー 12oz
ステンレスの素材感を活かしたスタイリッシュなデザインと真空断熱2重構造の高い機能性が備わったタンブラー。 持ち歩く時も安心なロック機能を搭載し、飲み物の温度もしっかりキープします。 持ち歩く時にも安心なロック機能搭載。 真空断熱構造で飲み物の温度を逃しにくい。 片手で開閉OK!ワンタッチオープンで飲みやすい ステンレスの素材感を活かしたおしゃれなツートーンデザイン。 女性の手にも馴染みやすいスリム形状。 開け閉めしやすいシリコーンリング付き。 広口で氷も入れやすく洗いやすい形状。 カップ底は丸底形状で洗いやすくお手入れしやすい。 底部分は滑り止めにもなるシリコーンパッド付き。
材質本体アウター・インナー/ステンレス鋼、シリコーンパッド/シリコーンゴム、飲み口フタ・飲み口カバー/ポリプロピレン、ロックレバー/ポリアセタール、パッキン飲み口・飲み口フタ・空気穴/シリコーンゴム、シリコーンリング/シリコーンゴム 容量(mL)350 質量(g)約271 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×180
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーアジャストナット M16 OHSATO(大里) 動画あり
OHSATO(大里)フリーアジャストナット M16
エコ商品
簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。 許容荷重は6800N!引張強度(kg) が必要な箇所にも安心。 ひと目で見てわかる安全確認マーキング付き。 送りねじに使用することで任意の箇所への自由なスライド調整とねじによる微調整が可能。
用途小~中型の加工機器・アミューズメント機器・その他産業機器・テーブル・作業台などの段差のある場所でのレベル取りに、作業現場や仮設現場・イベントブースでのスロープの設置、頻繁に取り外しを行う治具やワーク・機械カバーの簡易固定に 材質【FAナットコア・カバー・割ナット】亜鉛ダイカスト、【バネ抑え板】鉄/ユニクロメッキ、【押しバネ大・小】ステンレス、【丸R型トメワ】鉄、【Oリング】シリコン 許容荷重(N)6800 最大締付トルク(N・m)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

PCSC-70MHR ワイルドシューター CombatStick PHASE コンバットスティック フェイズ EverGreen INTERNATIONAL 動画あり
ブランク:高レジンの中低弾性カーボンを全身に採用し肉厚に仕上げた、全体的に曲がり込むモッチリとしたフィーリングを持つパワフルなブランク。(ビッグベイトも余裕でキャストできます。/ルアーが障害物に当たると直線的に舐めるように回避します。/口切れやラインブレイク、またラインが弛むことによるバラシを抑制します。/ブランク全体の復元力で魚を浮かせます。) さらに、ティップをあえて太く重く長く設計。(軽めのルアーのキャストにも、テイクバック時にティップの自重でロッドがしなりキャストをフォロー。自重によって振れ幅が大きく収束が遅くなるため、ルアーの振動が手元までしっかり伝わり続けます。ウィードにスタックしても喰い込むことなく、しっかりとハングオフすることができます。ティップの入りシロが大きく、ラインが張った状態でも弾かずにしっかりとフッキングに持ち込めます。) ガイドシステム:ブランク長さに対して、あえて少なめの個数かつリングサイズを大きくしたパワースルーセッティング。(ブランクが曲がりやすくなり、軽量ルアーのキャストにも対応します。ガイド内でラインの揺れが大きくなり、ラインがロッドティップを積極的に揺さぶり続けることでルアーの振動が手元まで伝わりやすくなります。ジャーク等の力を瞬間的に適度に逃してくれるため、ルアーの手前への過剰な移動を抑えます。) 強度重視のオールステンレスガイド#1~4:ステンレス強化シングルフットフレーム・SiCリング ブランクのスムーズなベンドカーブを殺さないため、ティップ~バット手前にシングルフットタイプを積極的に採用。ただし、ラフウォーターでの使用を考慮した強化タイプシングル。 強度重視のオールステンレスガイド#5~7:ステンレスダブルフットフレーム・SiCリング バットには強度と重量バランスを考慮したステンレスダブルフットタイプを採用。 リールシートデザイン:巻き物に多用される体高のある丸型ベイトリールをセットしてもパーミングしやすい形状のECSリールシート(17インチ)。しっかり握り込める体高の低さとヘビールアー使用時に力の入れやすいある程度の太さを併せ持ちます。 リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。 グリップデザイン:肉厚ブランクとの重量バランスを考慮し、あえてセパレートでなくテーパードグリップを採用。(キャスト時に握り込みやすく手首可動の自由度が増すテーパードグリップ。ロングキャストには力を入れてしっかりと握り込むことができ、アキュラシーキャストでは軽くソフトに握りながら様々な体勢からのキャストにも邪魔になりません。ロンドキャストの際にダブルハンドで力を込めやすく、リーリング時には邪魔にならずかつしっかりホールドできるベストレングスをフィールドテストで徹底検証。ロンドキャスト時に握り込みやすく左手の引き付けをフォローするグリップエンド形状。) 「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。 あらゆるムービング系ルアーの振動を手元で集中感知。圧倒的な対応ウエイト範囲でビッグベイトも余裕の範疇。 クランクベイト、バイブレーション、スピナーベイト、ブレーデッドジグ・・・・・巻き物をリトリーブしている時、あなたは竿先と手元のどちらでルアーの動きをかんじているだろうか? 実際リトリーブ中ブルブルと震えるルアーに対して、無意識のうちにティップの揺れを視覚的に捉え、同時に手元でもその振動を感じようとしていることが多いのではないだろうか。竿先と手元、注意力が分散してしまっているとも言えるこの状態が、知らず知らずのうちに1日中続いていると考えると・・・・・・ 竿先を注視することなく、手元のみに集中することで見えてくる新たな次元の巻きの世界。リールのハンドルを巻くという動作に全神経を集中するため、ルアーの振動をティップからベリー、バットへと伝え、グリップ、さらにはリールのハンドルノブにロスなく、あるいは増幅して響かせ手元で集中的に感知する。 巻きの釣りで結果に雲泥の差が付くほど重要なこととの考えのもと、私たちがワイルドシューターに込めたこだわりである。
用途※対応ルアー&リグ:ブレーデッドジグ/スピナーベイト/バイブレーション/クランクベイト/メタルバイブ/メタルジグ/ビッグトップウォーター/ビッククランクベイト/クローラーベイト/ビッグベイト etc・・・ 仕様ブラックバス(キャスティングモデル) 適合ルアー:8.8~84g(5/16~3oz)、ライン:10~20lb 材質(本体)カーボン繊維91%、グラス繊維9% 質量(g)標準158 全長(m)2.14 硬さミディアムヘビー 材質(樹脂部)エポキシ 収納時寸法(cm)214(継数1)
1本
51,980 税込57,178
6日以内出荷