1,456件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
899 税込989
当日出荷



関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109 材質(本体)メラミン、スベリ止め付 寸法H(mm)16
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.8 設定温度(℃)保温~230 材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm)約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg)1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)保温80~強230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5 温度調節バイタル式サーモスタット
1台
3,698 税込4,068
欠品中

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンドやイーゼルなどに取り付けて転倒防止、盗難防止にオススメ
材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×20×33
1個
709 税込780
4日以内出荷

AG(赤川器物製作所)チタン丸型 プレート
サビにくいため、長くお使いいただけます。、塩化物や酸などの耐食性に優れています。、鉄の約4割軽く、手や腕への負担が少なくなります。、人体にも無害。金属アレルギーの方でも安心です。、熱伝導が高く、熱容量も小さい。、金属加工の街、新潟県燕市製造。日本製です。
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷、汚れに強い4層マーブルコーティング。
材質本体:鉄(表面加工=ほうろう)、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)、フックハンドル:鉄(焼付け塗装) 寸法(mm)外径335×40 質量(g)700
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ニッサチェインステン丸型アイプレート
エコ商品
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス 寸法d(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質 表面処理ニッケル
1個ほか
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実用新案;第3210613号取得品。両面使える丸形鉄プレートを採用!。鉄プレート部分で釘などを打ち込むことが出来ます。鉄プレートが傷んだら、裏返して使用できます。
用途杭打ち作業に! 全長(mm)360 頭部寸法(mm)75
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷



ヒロ・コーポレーション丸型ホットプレートHK-351(K)
ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない!。 。着脱式だからプレートの丸洗いが可能です。 。保温~230度まで温度調節可能!。。※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。
消費電力(W)1300
1個
4,288 税込4,717
5日以内出荷

1個
579 税込637
3日以内出荷

余分な脂を落として美味しく焼き上げます。 油は水を張った油受けへ落ちるので、煙も出にくくなっています。 プレート表面はこびりつきにくく、汚れを落としやすいテフロンセレクトマーブルを使用 本体とプレートが取り外せるのでお手入れが簡単 少しの油でヘルシーに焼肉が楽しめる
仕様●サイズ:幅30.9×奥行30.9×高さ4.2cm●本体重量:540g●材質:油受け/ほうろう用鋼板、プレート/アルミニウム合金(テフロンセレクト加工)●プレートのサイズ:約22.5cm●生産国:韓国 アズワン品番68-4537-72
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷


レトロデザインのランチプレートです。18-8ステンレス製なので衛生的でお手入れも簡単。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)207×18 タイプツヤ消し
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

仕様内外1組 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●長さ(mm):210●高さ(mm):128●幅(mm):118●コード番号:157-9964 アズワン品番67-9195-19
1個
459 税込505
8日以内出荷





1枚
129 税込142
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)