適合本体No.1880
適合マスクNo.1880
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
用途外気清浄用フィルター
材質不織布
色ホワイト
質量(g)約0.5
寸法120Φ
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター 3枚入 台紙仕様
使用場所換気扇まわり
材質イミダゾール系抗菌剤+ポリエステル繊維
サイズ(cm)30×30
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。屋外、お部屋側どちらにもでも貼れる。4枚入。
1パック(4枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
樹脂製だから店頭で変形しない。取付け時の見た目が良い。クリップと金具が外れない。羽根直径20cmにも対応。
1袋(50枚)
¥1,990
税込¥2,189
4日以内出荷
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン
タイプKRP用
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)150
材質ABS樹脂
仕様フィルター付
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
枠付き換気扇用の交換フィルターです。
付属のマジックテープで止めるだけです。
交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。
取付用マジックテープ(R)12枚付き
※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)ポリエステル難燃特殊不織布、(マジックテープ部)ナイロン
材質(フィルター)不織布
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
粘着剤付フィルターがホコリをしっかり捕集花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを効率的に捕集します取り付け簡単ペタッと貼るだけ捕集したホコリを離さない粘着剤付抗菌・消臭取り付け方法:粘着テープ取替目安1枚約1~2ヶ月
色ブルー
材質不織布、コート紙、アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。
■ 装着後も風量を約83%*キープします。
■ FAN2200G/B/BR専用です。
セット内容保護ネット4枚
種別ファン保護ネット
材質ポリプロピレン・ポリエステル
質量(g)8g(4枚)
アズワン品番64-8525-57
1組(4枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合)
質量(g)約35(1袋当たり)
1枚の寸法(mm)約300×300
アズワン品番65-0452-47
1パック(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適用サイズ(角型:146×35mm以下、丸型:Φ154mm以下)。既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。
材質ABS樹脂
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
特殊金属腐食抑制成分配合によりアルミへの影響がありません。繰り返し使用できる洗浄剤のため、廃液量を削減し環境負荷を低減できます。五徳・シロッコファン・汁受け等の部品をそのまま浸漬できる丸型広口容器を使用し、蓋を閉めるて持ち運び可能です。別売の専用洗浄槽の使用で、ほとんどのアルミレンジフィルターのサイズに対応します。アルミレンジフィルター用剥離洗浄剤に。レンジフードのアルミフィルターやシロッコファン、五徳等の洗浄に。
材質陰イオン界面活性剤・2-アミノエタノール・グリコール系溶剤・2-メチル-2.4-ペンタンジオール・ジエチレングリコールモノブチルエーテル
容量(kg)18
商品番号189-6889
希釈倍率原液使用(浸漬タイプ)
アズワン品番64-7052-78
1缶
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)0.9
電流(A)0.108、0.117
消費電力(W)10.5、11.5
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)38.5、39.5
電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
こんなお得な商品も!

工場扇カバー 巻き込み防止用ネット
モノタロウ
¥579
税込¥637
付け外しが簡単で安価タイプです。
用途作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に
材質ナイロン
適合サイズ(cm)45(羽根分)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード