ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
長期間使用しても刃先が欠けません。
腰が強く曲がりません。
打刻してありますので寸法を間違いません。
刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに
全長(mm)90
エスコ品番EA576H-8A
材質S45C材
サイズ8Φ
質量(g)45
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。
セット内容5、6、8、9、13mm
材質S45C材
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
仕様(対応刃)BC-400P
付属品BC-501P刃2枚付
トラスコ品番406-2248
質量(g)210
刃厚(mm)1.0
サイズ(mm)157×210×63
適合替刃BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)再生ABS樹脂
質量(g)73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56
色(本体)黒
適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
トラスコ品番395-8361
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56
色(本体)スケルトン
適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
抜型季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。3個セット質量:0.08kg
材質18-8ステンレス
形状丸
ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
材質ステンレス
品名・タイプクッキー抜型
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工
寸法E(mm)80
寸法B(mm)11.5
寸法G(mm)対辺7
寸法A(mm)23
寸法F(Φmm)5.5
切削範囲(mm)25~125
寸法D(mm)37
寸法C(mm)35
付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ
トラスコ品番277-6090
材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼
質量(g)191
軸径三本溝10mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カーペット・クロス・壁紙など又はゴムの下穴あけに最適です。通常のドリルとは違う 特殊形状カーペット等、切り屑を巻き込みません。切り屑が非常に少なく綺麗な仕上がりです。設備、電気、内装工事関係。
用途皮・ゴム・紙・石膏ボード・カーペット・クロス・壁紙
材質炭素鋼
全長(mm)70
シャンク径(Φmm)6.35
仕様充電インパクトドライバーに取り付けて使用できます。
関連キーワード