88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B) 公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な針金で、錆びにくい材質です 物の結束や固定など ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)400 材質ステンレス線SUS304
1セット(5本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本(1000mm)
2,598 税込2,858
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-60~95
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(5本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)500 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 潤滑方式無潤滑 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1ケース(10本)
2,788 税込3,067
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)超硬ストレート油穴付丸棒
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用 全長(mm)340 穴数2 材種CR1 全長公差(mm)±3.5 曲がり(mm)≦0.15
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

今田製作所丸棒チャック
丸棒状の試験片を掴む引張用治具です。
1組
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)340 角度(°)(右ねじれ)30 穴数2 全長公差(mm)0~+3.5 曲がり(mm)≦0.15
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

MC901-ROD 【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) カスタマイズ可
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応
RoHS
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質MCナイロン(MC901) 長さ(mm)10~1000 種別丸棒 外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120 外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0 長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
678 税込746
3日以内出荷

ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用 全長(mm)340 角度(°)(右ねじれ)15 穴数2 材種CR1 全長公差(mm)0~+3.5 曲がり(mm)≦0.15
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒
RoHS
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプU-PE100 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)0~+30.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00 材質ステンレス(SUS310S) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS310S(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)