穴あけしやすいブラッドポイント刃。
止め穴に最適です。
安定した穴あけ作業が出来ます。
用途木板・合板の穴あけ作業に。
材質クロムバナジューム鋼
セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm
先端形状丸シャンク
1セット(8本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使用時のレンチのしなりを防止する丸軸を採用したL形ヘキサゴンレンチ。 先端は削り出しにより高い寸法精度を実現。 レーザーマーキングにより、従来の打刻では表示が困難だった3mm以下にもサイズ表示しています。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のドライバーに差して。
トラスコ品番853-5833
寸法(mm)22×14
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
丸軸用ビス落下防止強力マグネット(段付ビット付)
用途丸軸に付けて。
トラスコ品番776-8184
全長(mm)100
質量(g)40
先端サイズ(#)2
1個
¥969
税込¥1,066
9日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形
仕様耐食仕様
材質スチール
シール両側シール
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。
耐荷重110N・m
対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)
軸SDSシャンク
取付可能寸法(mm)2~13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒。市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。
材質ハガネ鋼材
適合ドリル径(mm)六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル
焼入硬度HRC43~45°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のビットに差して。
寸法(mm)24×15
質量(g)7
アクリル板専用のドリルビット、特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し美しい仕上がりを実現しました。鋭い刃先で滑らず、位置決めが簡単。クズはけが良く、材料の摩擦が少ないので切削穴が美しく仕上がります。
アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
材質普通鋼
表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
直径×長さL(Φmm×mm)6×90
アズワン品番64-8432-55
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
全長(mm)383
種類グリップドライバー
寸法L(mm)383
グリップ径(Φmm)27
寸法D(mm)27
材質(軸)炭素鋼
寸法l(mm)288
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)6
取付穴(mm)約7.5
本体外形寸法(mm)Φ17
使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)15
関連資料(0.34MB)
HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数3
先端角(°)90
TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。
材質HSS(TiNコーティング)
刃数3
先端角(°)90
TiNコーティング。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック
材質HSS(ハイス)
先端角(°)90
テーパーシャンク。
材質HSS(ハイス)
羽枚数3
先端90°
被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
材質HSS(ハイス)
刃数3
先端120°
TiNコーティング。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。
全長(mm)45
先端90°
シャンク径(Φmm)6
適合サイズ(mm)2~5
1本
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数3
先端90°
Co-HSS(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
刃数3
先端90°
ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
シャンク径(Φmm)丸軸6.5
適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下
1箱
¥699
税込¥769
4日以内出荷
TiNコーティングにより耐久性があります。【サイズ(刃径×シャンク径)】6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。
先端90°
入数(本)6
1セット
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
コーリンの色鉛筆の色芯は、発色に優れ色褪せることがなく描き心地は柔らかく滑らか。紙の種類にかかわらず色のリが良く重ね塗りとブレンディングが楽しめる。昔からのファンも多いコーリンブランド、是非手に取ってお楽しみください。重ね塗りが楽しめるコーリン色鉛筆のバイカラーの丸軸色鉛筆。両削りタイプです。
材質木材・顔料
最高級コバルトハイス使用。切れ味レベル、業界最強クラス。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ
材質コバルトハイス鋼
軸径ストレート軸
1箱
¥699
税込¥769
4日以内出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
材質HSS(ハイス)
先端角(°)90
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)6
取付穴(mm)約7.5
本体外形寸法(mm)Φ17
使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)15
関連資料(0.37MB)
ステンレス、一般鋼材の研削、バリ取り等に使えます。
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ