丸軸タイプのドリルや先端工具に使用
用途6.35mmワンタッチチャックの充電工具用
軸径(Φmm)6.35六角軸
寸法(mm)97×40×40
質量(g)216
タイプキーレス
範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径0.8~10
適合工具インパクトドライバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
仕様セット内容…5,8,10,13,15mmの5点セット シャンク…1/4″(6.35mm)六角軸 充電ドライバー・インパクトドライバーに、ワンタッチダイレクト装着。 皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードの丸穴あけに。
1セット
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。
14mm六角ツバ付強力軸を採用。
用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。
丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。
軸径(Φmm)6.35
軸の形状六角軸
取付可能寸法(mm)1.0~10
ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒。市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。
材質ハガネ鋼材
適合ドリル径(mm)六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル
焼入硬度HRC43~45°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
軸径(Φmm)6.35
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35
電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。
用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。
インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。
ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
材質本体:SUS304
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。
ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。
全長(mm)54
使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)
質量(g)38
チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6
差込角対辺(mm)6.35
丸軸タイプのドリルを取り付け。キーレスタイプでドリル等のキリ先をカンタン脱着。軸強度110N.mで抜群の耐久性。14mm強力ツバ付強力軸採用。先端工具が噛みこんでしまい、着脱できなくなった際に14mmスパナで軸部ツバ部を固定し、スリーブ部をプライヤーなどで回せますので、比較的容易に着脱できます。
質量(g)216
適合ドリル径(mm)1.0~10.0
六角軸対辺(mm)6.35
ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
トラスコ品番803-6959
適合本体AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280
六角対辺(mm)6.35
ねじサイズ9.52(3/8")
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能です。ドリルはハイス製で耐久性抜群です。刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群です。木材・薄鉄板への穴あけ作業にも最適です。六角軸仕様なのでインパクトドライバーへワンタッチで着脱できます。
用途木材穴あけやバリ取り作業。
SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。
材質(軸)クロームモリブデン鋼
変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
赤鉛筆で丸つけした後、2回目の丸つけには青鉛筆を使うと間違えた箇所を確認しやすく、復習の習慣が付きます。(芯の色は藍色です)
色青(藍)
芯色青(藍)
1パック(2本)
¥119
税込¥131
当日出荷
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6.35
適合材ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)(ストプナット)10
ワンタッチチャックの充電工具用
用途丸軸タイプのドリルや先端工具にご使用ください
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35六角軸
寸法(mm)94×30×30
質量(g)196
タイプチャックハンドル
範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径1.5~10
適合工具インパクトドライバー
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に!
この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。
AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
用途一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に。
形状円筒先丸型
粒度#200
形円筒先丸型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SS400
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。
頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。
軸径(Φmm)6.3
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.5MB)
こんなお得な商品も!

ドリルチャック インパクト用 キー付
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)6.35
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネタイザー 着磁脱磁用
モノタロウ
¥379
税込¥417
着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。
トラスコ品番449-9662
全長(mm)48
質量(g)29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
インパクトドライバで丸軸ドリル等が使用できます。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。
用途六角軸インパクトドライバで丸軸ドリル等使用。
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
3種のビットに対応します。
6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。
六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。
ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。
着磁と脱磁が出来ます。
用途ビットへの着磁と脱磁。
材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム
適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1
材質アルミニウム合金
サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm
質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85
差込角(mm)六角:6.35、丸:7
耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
落としても踏んでも割れないキャップ。えんぴつキャップをつなぐと補助軸になる。三角軸、六角軸、丸軸鉛筆に使えます。意匠出願済。
用途鉛筆キャップ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×12×12
質量(g)2
材質PC
適合軸三角軸、六角軸、丸軸
電動ビット・ドライバー軸が磁力アップ!。下向きや狭い所でもネジを落とさすしっかりキャッチ!。対応サイズ:丸軸径・六角軸対辺:8mmまで。脱磁もできます。
用途ネオジウム磁石で小型化&磁力アップ
材質(本体)PP、ネオジウム磁石
アズワン品番64-8372-68
対応寸法(mm)丸軸:8まで。六角軸:対辺8まで。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。
耐荷重110N・m
対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)
軸SDSシャンク
取付可能寸法(mm)2~13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状
用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
材質(磁石)ネオジム磁石
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼
対辺寸法(mm)6.35
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。
材質PC
幅(mm)7.8
全長(mm)11
色ライムグリーン
高さ(mm)9.2
質量(g)1
対応寸法(mm)1.4~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドリルチャック インパクト用 キーレス
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
インパクトドライバーで丸軸ドリルでの穴あけが可能になります。キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単に着脱出来ます。14mm六角ツバ付の強力軸を採用しています。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。
用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。
適合機種充電ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35(六角)
色黒
取付サイズ1~10mm
チャック径(Φmm)10
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13
アズワン品番65-3893-61
1セット
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ