工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
表面処理エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
用途ZweiLシリーズつまみ用丸座
材質ステンレス鋼(SUS316)
仕上Zwei L仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別両口スパナ
材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成単品
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 300mm。円管外径 = 16mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 200mm。円管外径 = 16mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 150mm。円管外径 = 20mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 200mm。円管外径 = 12mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
種類標準
仕上塗装/ブラック
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 150mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 300mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro 半丸形荒目. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、荒目、鬼目の切断面があります。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 RS Pro ファイルハンドルに対応. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1467342 1467342 -12 インチ 1467341 1467341 -10 インチ 1611508 1611508 -8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
高さ(mm)45
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)16
仕上Zwei L仕上
取付け方法めねじ
面付形種類U字形
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)
トラスコ品番824-7641
セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
幅(mm)173
色シルバー
高さ(mm)300
奥行(mm)173
寸法L(mm)300
寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿
寸法A(mm)20
寸法D(mm)16
参考使用荷重(kg)15
表面処理鏡面研磨/サテン仕上
寸法P(mm)110
寸法N(mm)3
寸法d1(mm)6.2
寸法d2(mm)12.5
取付穴数3
耐荷重N(kgf)147/15
H(mm)173
耐荷重(N)147
吊下荷重N(kgf)147/15
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)147
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。
材質(本体)エラストマー(TPE)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部丸穴
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
色ブラック
種類特殊形
仕上(バッド)ブラック、(座)サテン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード