素材には国内メーカーの丸鋼を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13
寸法C(mm)24
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類スナップフック
表面処理ニッケル
仕上ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)8
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。
工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。
ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
用途吊りボルト・丸鋼用
表面処理ダクロタイズド塗装
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)
質量(g)320
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
許容静荷重245N(25kgf)
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。
全長(mm)160
バネ有
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)120
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
停電時にも安心の永久磁石式です。4つの磁極で確実に荷を吸着・保持します。カンタン操作でつり荷の取り外しも容易です。スイッチOFFの状態では小さなクリップも吸着しない安心設計です。平鋼・丸鋼兼用タイプです。
用途磁力による鋼板・形鋼および丸鋼等のワークのつり上げ移動に。
仕様適用鋼板(mm):25以上、適用丸鋼(mm):Φ80~600
トラスコ品番377-9707
幅(mm)204
質量(kg)25
高さ(mm)218
奥行(mm)145.5
最大使用荷重(kg)(丸鋼) 360(Φ200)、(鋼板) 500
内径(mm)(吊輪) 40
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
100ミリ切断砥石の代用品として設備工事やさんに愛用されています。
用途薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど
外径(Φmm)100
チップ厚さ(mm)1.2
取付穴20
チップ幅(mm)4
仕様乾式
穴径(Φmm)20
適合材薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
適合ケーブル(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
用途ZweiLシリーズつまみ用丸座
材質ステンレス鋼(SUS316)
仕上Zwei L仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
シリーズつるぎ
硬度R
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。
吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。
吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。
丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品
材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH
質量(g)610
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。
吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。
吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。
丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品
材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH
質量(g)710
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別両口スパナ
材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成単品
仕様モデルナンバー = KIT 4-1T材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 110 mm 、 120 mmポイントタイプ = 曲面、 細目、 丸型、 鋭利耐磁性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8
高さ(mm)29
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
仕様モデルナンバー = 2ASA-3SA-7SA KIT材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = ベント、平面、丸型耐磁性 = あり個数 = 3抗酸耐性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10
高さ(mm)35
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
仕様モデルナンバー = KIT7T材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 120 mm、130 mmポイントタイプ = 曲面、 細目、 フラット、 丸型耐磁性 = あり個数 = 7抗酸耐性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様モデルナンバー = KIT4-2T材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 120 mm、130 mmポイントタイプ = 曲面、 細目、 フラット、 丸型耐磁性 = あり個数 = 4抗酸耐性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ