アルミ槌目入りテフロン加工。
セットメニューのミニ丼に最適!
材質本体:アルミニウム、取手:天然木
種別立柄
質量(g)140
板厚(mm)2
内径×深さ(mm)125×28
TKG品番9-0045-1101
TKG品番(2017)6-0045-1101
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質本体:アルミニウム、取手:天然木
種別立柄
質量(g)200
加工アルミ槌目入りテフロン加工
内径×深さ(mm)160×30
TKG品番9-0045-0901
TKG品番(2017)6-0045-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質アルミニウム/フッ素樹脂加工、柄:木
質量(kg)0.2
材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
IH対応
材質CLADEX
質量(g)400
内径×高さH(Φmm×mm)165×30
底径(Φmm)100
TKG品番9-0046-1401
TKG品番(2017)6-0046-1501
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
サイズ(cm)16.5
仕様内面テフロンベーシック加工
板厚(mm)1.5
内径×高さH(Φmm×mm)165×21
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
タイプ立柄
材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
材質本体:18-0ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂
質量(g)80
外径(Φmm)155
TKG品番9-0046-2101
TKG品番(2017)6-0046-2101
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アルミ極厚鍋ですから、熱伝導率・熱容量が一段と大きくなり、熱が素早くムラなく伝わります。特にじっくりと煮込むお料理に最適で、マイルドな味に仕上げます。大きな取っ手になっていますから、持ち運びも安全に楽にできます。本体も取っ手も、堅牢そのもの。耐久性が大幅にアップしました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
IH対応
材質本体:アルミニウム、取手:天然木
種別横柄
質量(g)207
サイズ(cm)16
板厚(mm)2.4
内径×深さ(mm)160×20
底径(Φmm)125
TKG品番9-0045-0801
TKG品番(2017)6-0045-0801
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
フタをして電子レンジで使用できる耐熱ガラス製のフタ付き丼。電子レンジ用小鍋として使えます。作ってそのまま食器として食卓へ。ランチやおひとりの夕食、一品おかずに。におい、色移りしにくい耐熱ガラス製。熱湯洗浄、食器洗い乾燥機OKでいつも清潔。ガラスボール、フタ共に安心の日本製。オリジナルレシピサイト有り。
材質耐熱ガラス
寸法(mm)Φ156×H132
箱寸法(mm)W163×H163×H122
アズワン品番67-3055-87
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
煮豚を使用したチャーシュー丼の具。温めてごはんにかければ本格的なチャーシュー丼が楽しめます。(業務用約10食分)
用途【スチコン湯せん調理】湯せんの際鍋のふちに商品が直接触れないように入れ、調理中は吹きこぼれにご注意ください。-18℃以下で保存してください。
卵でとじた親子丼やカツ丼が、自宅で楽しめる本カウ的な親子鍋。IH調理器対応。
材質ステンレス鋼、ハンドル:天然木
寸法(mm)166×193×197
質量(g)300
サイズ(cm)16
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工。親子丼やカツ丼などの丼物を作るのに便利。オール熱源に対応。
材質表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:天然木(荷木)
質量(g)285
サイズ(cm)16
深さ(mm)鍋:約29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×185×200
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
パルトール オールステンレス製 親子鍋は、高級感と清潔感のあるオールステンレス性のフライパンです。ワイヤーハンドルなので壁掛けもでき、キッチンをおしゃれに演出します。シンプルなデザインなのでどんなキッチンでも馴染みます。親子丼用のフライパンです。
用途調理器具に。
材質ステンレス鋼
質量(g)200
サイズ(cm)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×16.5×14.8
満水容量(mL)約470
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
材質ステンレス
質量(kg)0.3
内径(Φmm)165
外径(Φmm)170
深さ(mm)30
板厚(mm)1
底径(Φmm)130
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
MFP麺丼シリーズの蓋です。カチッとはまる嵌合タイプ。
材質PP
色透明
寸法(Φ×mm)187×25
1ケース(25枚×12袋)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
MFP麺丼シリーズの蓋です。カチッとはまる嵌合タイプ。
材質PP
色透明
寸法(Φ×mm)187×20
1ケース(25枚×12袋)
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
丼・重
材質透明PP
寸法(mm)188×176×23
質量(g)8.8
商品タイプ蓋
1ケース(30枚×18袋)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
袋麺に特化した専用設計
世の中の袋麺を調べに調べ抜き、袋麺の調理に特化したラーメン鍋。
あらゆる種類の袋麺を割らずに入れられるサイズ設計、火力や保温性にもこだわり抜きました。
こだわりのラーメンを思う存分楽しめる設計です。
調理機能も充実した万能さ
調理機能も充実。火加減の無段階調整機能や、
底に満遍なく熱が広がるような熱源、釜の大きさなども調理に最適な設計となっています。
袋麺調理はもちろん、その他の鍋を使用する料理にも使用できます。
こだわり抜いた設計
コンパクトな電気調理鍋としても優秀な「俺のラーメン鍋」。
開発者の沢山のこだわりが詰まった設計となっています。
開発ストーリー
手軽に食べる事の出来る袋麺。
ですが実際は鍋にお水を入れ、コンロに火をかけ沸騰するのを待ち、
麺・スープを入れお好みの野菜を投入、しばらく待って出来上がり、丼に移す。
丼に移す際も野菜がどんぶりの底面に入ってしまい見た目もイマイチに・・・。鍋から直接食べるのも味気ない・・・。
食べ終わった後も、鍋やどんぶりを洗ったりと面倒。
そんな悩みを解決したいという想いが、このラーメン鍋の開発のきっかけでした。
用途こだわりの袋麺で至高のひとときを
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×175
質量(g)約1350
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーター温度(℃)最大320
温度設定温度無段階スライドスイッチ
沸騰時間目安約6分(500mLの常温水で)※環境温度により異なります
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ
材質アルミニウム合金 フッ素加工
セット内容本体、鍋、蓋、シリコン持ち手×2、電源ケーブル、日本語説明書
保証期間購入日より12カ月
仕様【最大水位】0.8L(満水容量1.0L)
コード長さ(m)約1
満水容量(L)1
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
MFP麺丼シリーズの蓋です。カチッとはまる嵌合タイプ。
材質PP
色透明
寸法(Φ×mm)187×20
1ケース(25枚×12袋)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
熱効率の良い2層鋼 。IH対応。
種別立柄
質量(g)350
内径×深さ(mm)160×30
底径(Φmm)130
TKG品番9-0018-0401
TKG品番(2017)6-0018-0301
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
シルクウェア加工により料理がこびりつかずお手入れ簡単。またシルクウェアの塗装は食品衛生法にも適合しています。
材質18-0ステンレス(3層構造)
仕様エントツ付き
材質本体:アルミ、ツマミ:フェノール樹脂
TKG共柄厚板アルミ親子鍋ハンドルは熱くなりにくいシリコンコーティング加工。IH対応。
材質アルミニウム合金
深さ(mm)22
板厚(mm)2.6
底径(Φmm)130
鍋料理、チャーハン、カレー、丼ものが食べやすいスプーン。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×長さL)(mm)37×177
1セット(5本)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
【電子レンジOK】手作り感を演出する大容量鍋型容器。取っ手のついた角型のキャセロール鍋のような愛らしいフォルムで、出来立ての温もりを印象付けます。【用途例】うどん弁当、カレー、天丼、中華丼、カツ丼、ハンバーグ弁当、ハンバーガーセット等。【容量】内嵌合蓋使用時1100cc、TC内嵌合蓋U字穴使用時800cc。蓋は別売り。
材質BF
質量(g)18
【電子レンジOK】手作り感を演出する大容量鍋型容器。取っ手のついた角型のキャセロール鍋のような愛らしいフォルムで、出来立ての温もりを印象付けます。【用途例】うどん弁当、カレー、天丼、中華丼、カツ丼、ハンバーグ弁当、ハンバーガーセット等。【容量】内嵌合蓋使用時700cc、TC内嵌合蓋U字穴使用時500cc。蓋は別売り。
材質BF
質量(g)0
吉野家の牛丼の美味しさそのままに。温めてごはんにかけるだけで「あの味」。具は細かく刻んであります。(業務用約5食分)
用途【スチコン湯せん調理】湯せんの際鍋のふちに商品が直接触れないように入れ、調理中は吹きこぼれにご注意ください。-18℃以下で保存してください。
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。粥の潔さ、丼の調和、鍋の季節感、和食の盛りつけ、華やぐ中華、粋なパスタ、ステーキからカレーライスまでを収録。収録点数100点。4100×3347ピクセル、JPEG形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
吉野家の牛丼の美味しさそのままに。温めてごはんにかけるだけで「あの味」。100gあたりの食塩相当量は約1.0g。(業務用約10食分)
用途【スチコン湯せん調理】湯せんの際鍋のふちに商品が直接触れないように入れ、調理中は吹きこぼれにご注意ください。-18℃以下で保存してください。
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。蟹や海老が主役の鍋料理。ウニ・イクラが山盛りの海鮮丼。各種の蟹や牡蠣等、豊富な海の幸を素材から調理写真まで網羅。収録点数100点。JPEG形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
耐熱性に優れ(120℃30分)レトルト殺菌が可能です。シーラントにセミレトルト対応のL-LDPEを使用していますので、CPPを使用したレトルト袋と比べて衝撃強度(落下強度)および耐寒性が飛躍的に向上しました。レトルト対応フィルムを使用していますので、レトルト時の袋の白化、褐変がありません。セミレトルトLLDを使用する事で、レトルト後の強度低下によるピンホールの不安が軽減されました。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所ともRカット加工されています。内圧による破袋防止のために底部2ヶ所にはRシール加工されています。開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途調理食品(カレー、スパゲティ、ミートソース、ビーフシチュー、豚汁、もつ煮、豚角煮、甘露煮、時雨煮、味付油揚(味付いなり)、肉だんご、麻婆豆腐の素、おでん、丼ぶりの素(親子丼、中華丼他)など)。農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)。液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)。米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)
3人家族で朝、昼、夜の3食食べて、食費月2.7万円! 。驚きの超安食費なのに、カフェごはんっぽい、かわいくてごちそう感たっぷりの、memiさんのレシピ本第3弾!。今回は、食卓が広がる「進化系カフェ風ごはん」をご紹介。安い食材を駆使しての夜ごはんを、ワンプレートだけでなく、定食、1ポット(鍋)、1ボウル(丼)の4つの献立バリエーションで、お届けします。
判型B5変
ページ数128
著者名memi
初版年月2025/05/10
1冊
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ