107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
1パック(4個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防カビ・防湿用強力乾燥剤。使用後は石灰肥料として再利用可。
1袋(30g×4個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ・レンズ・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に!強力な吸湿力で大切な機材を湿気・カビ・錆び・虫食いから護ります。カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも。使用の目安は約30Lのスペースに1袋、温度、湿度、容器の密閉度などにより異なりますが、おおよそ6~12ヶ月程度の期間が目安。それ以前でも吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。外装袋はチャック付きなので、保管にも便利。信頼の日本製です。 日本石灰乾燥剤協議会 認定商品内包
容量(g)1袋:50 主成分酸化カルシウム(CaO) 使用の目安30Lスペースに1袋 使用期間6-12ヶ月(開閉の頻度、環境、容器によって異なります)
1個
349 税込384
当日出荷

塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。 材質主成分:塩化マグネシウム 2018年トラスコ掲載ページ3 1259
1セット(10g×10個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性が極めて高く、強力な乾燥剤です。半導体や光学機器類、精密機械などの防湿・防錆・絶縁不良対策や、食品や医薬品の乾燥保管など、梱包内部の防湿・乾燥に。
長辺(mm)50 材質無水けい酸
1ケース(4000個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。 再生させる時期を色の変化で知らせます。 裏面の黒色シート面に日光を当てると熱吸収が良く再生スピードが早くなります。 繰り返し使用可能
材質シリカゲル 寸法(mm)120×175mm 内容量(g)20g×6枚入り
1個
1,380 税込1,518
当日出荷

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力乾燥剤キングドライのお得な3パック商品。カメラ乾燥剤で初の丈夫で破れにくいナイロン袋を採用。 カメラに最適な湿度40%を保ちます。成分には汚染した土壌の浄化にも利用される天然素材の石灰(酸化カルシウム)を使用。 日本石灰乾燥剤協議会認定商品です。
成分酸化カルシウム 使用の目安約22Lのスペースに1袋 有効期限8~14ヶ月
1個
769 税込846
当日出荷

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。繰り返し使用可能 材質シリカゲル 寸法(mm)30×130mm 内容量(g)10g×6本入り
1個
950 税込1,045
当日出荷

おし花・ドライフラワー用の強力乾燥剤シリカゲルです。吸水してピンク色になったら加熱して再生ができます。
用途おし花、ドライフラワーなど。 仕様コバルト強力乾燥剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30 名称なし 登録保証なし
1袋(600g)
1,398 税込1,538
当日出荷

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
1袋(100個)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリカゲルの約7倍の吸湿能力を保持しています。速効性で強い吸湿力が持続します。吸湿すると膨張凝固するため、吸湿効果や取り替え時期をすばやく確認できます。吸湿した水分は結晶水となるため、放湿しません。
仕様包装材:不透水透気性フィルム+PET不織布
1袋(10個)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
材質B型シリカゲル 寸法(mm)30×130 使用の目安約10Lのスペースに2本 仕様白色不織布
1パック(2本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。 使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
用途防カビ、防湿に エスコ品番EA941A 材質酸化カルシウム 有効期間6/12ヶ月 質量(g/袋)30
1セット(30g×12袋)
1,200 税込1,320
翌日出荷

家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分塩化カルシウム タイプレギュラータイプ 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低湿度から高湿度の全ての湿度領域で強力に脱湿します。 最大吸湿量は210%以上!!シリカゲルの7倍に相当します。 吸湿すると、固形化しますので、効果の判断が容易にできます。
用途自動車部品、電子部品、精密部品などの輸出・輸入や保管の防錆・防湿対策。海上コンテナ内の結露やカビ対策としての除湿。美術品や化学品、ピアノやドライフラワーなど。除湿:輸送コンテナ内の結露防止など。
1箱(160個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。 食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別A型シリカゲル pH値4.5 吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
1パック(5g×50個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾ化学技研強力乾燥剤 OZO-Z
3Dプリンター・フィラメント除湿用 シリカゲルの7倍の吸湿率 超急速15%RH以下へ 強力乾燥剤 OZO-Zは、超即効タイプの海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、約3時間で急速に湿度を下げることができます。 これまで、精密機械や医薬品など、あらゆる分野で使用されてきた乾燥剤が3Dプリンター業界にも登場しました。フィラメントの保管でお悩みの方に是非お薦めします。
用途3Dプリンター用フィラメントの乾燥 仕様持続時間(目安):約6ヶ月 成分塩化マグネシウム、酸化マグネシウム 寸法(mm)70 × 100 質量(g)10
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 化学反応で吸湿を行うので、スピーディーかつ環境に左右されない除湿効果を得られます。一度吸湿した水分は殆ど放出されない為、温度差による結露の予防にたいへん効果的です。吸湿力調整用カバーが付属、湿度が下がり過ぎてしまう時に乾燥剤に被せて使用します。 天然系型乾燥剤の為、利用後は「可燃ごみ」として捨てることが出来ます。
用途乾燥剤 成分塩化マグネシウム,酸化マグネシウム 材質【本体袋】ポリエステル不織布 容量5g(袋)×6個 タイプ超即効タイプ 効果4~8か月
1パック(6個)
679 税込747
当日出荷

ラッキーシップOZO強力吸湿乾燥剤 4個組
RoHS
塩化マグネシウムと酸化マグネシウムで構成された環境に配慮する「高吸湿乾燥剤」です。 収納するふとんや衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビやダニから大切なふとんを守ります。 天候に左右されず、低温低湿から 高温高湿まであらゆる環境でも湿気を吸収できます。 吸湿率は、市販の抱水性乾燥剤(シリカゲル)の約2倍の吸湿能力があります。 他の乾燥剤とは異なり、化学反応により吸湿固化するため、一度吸湿した水分は再放湿されません。 湿気を完全に除去すると、乾燥剤が固化して重くなるので、触るだけで吸湿したことを判断できます。 当乾燥剤を羽毛ふとんの圧縮パックに入れる場合、1袋に1個が適量です。 完全に吸湿しましたら、新品の乾燥剤とお取り換えください。 使い捨てタイプのため、再利用はできません。 乾燥剤は圧縮パックに同封する以外に、収納やクローゼットに入れてご利用して頂くこともできます。 収納する布団や衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビ・ダニから守ります。 ふとんの圧縮袋と合わせて使うと便利です。
適合サイズ布団 幅(mm)100 奥行(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

ネグロス電工高性能乾燥剤
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ乾燥剤です。化学的吸着にて湿気を取り除き、固化するタイプの乾燥剤です。
仕様基準保護容積:110L 寸法(mm)185×152×15 有効期間3カ月(目安)
1個
379 税込417
当日出荷

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ・レンズ・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に!強力な吸湿力で大切な機材を湿気・カビ・錆び・虫食いから護ります。カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも。使用の目安は約30Lのスペースに1袋、温度、湿度、容器の密閉度などにより異なりますが、おおよそ6~12ヶ月程度の期間が目安。それ以前でも吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。外装袋はチャック付きなので、保管にも便利。信頼の日本製です。 日本石灰乾燥剤協議会 認定商品内包
容量(g)1袋:50 主成分酸化カルシウム(CaO) 使用の目安30Lスペースに1袋 使用期間約6-12ヶ月(開閉の頻度、環境、容器によって異なります)
1セット(4袋×8パック)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。 耐熱温度(℃)約80 可使時間(分)約60 付属品保護手袋 灰色 主成分エポキシ樹脂 完全硬化時間24(23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライカルは石灰(酸化カルシウム)を主原料にした食品用強力乾燥剤です。NSKK(日本石灰乾燥剤協議会)に準拠した包材を使用して製品設計されています。外気湿度の高低に関わらず、すばやく湿気を吸収して自重の30%の吸収能力を示します。石灰の特性上、湿気を吸うと体積が大きくなり、袋が膨らみます。おかき、飴、海苔、干し椎茸などに。使用目安:食品の重さに対して10分の1~20分の1。使用可能な包材:バリアOP/CP、KOP/CP、バリアPET/PE、PET/AL/PEなど
主原料酸化カルシウム
1箱(500個)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防カビ・防湿用強力乾燥剤。使用後は石灰肥料として再利用可。信頼の日本製。お買い得な32袋入りです。
容量(g)1袋:30
1セット(4袋×8パック)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5 主原料二酸化ケイ素
1箱(100個×50袋)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5 主原料二酸化ケイ素
1缶(2000個)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5 主原料二酸化ケイ素
1箱(3000個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5 主原料二酸化ケイ素
1缶(15個)ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)強力2BクリーナーS
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき・強力に除去します。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR非該当で安全性が高い第二石油類洗浄剤です。 引火点が第一石油類と比較して高く安全性が優れています。 2BクリーナーSよりも溶解力の高い溶剤を使用しています。 様々な油汚れ・ブレーキオイルの洗浄に最適です。 低臭気で第二石油類の中でも乾燥が速く・作業性能が良いです。 逆さ吹き可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
969 税込1,066
当日出荷

梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5 主原料二酸化ケイ素
1箱(600個)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TOUGH-TX シリカドライ TX-SD01。大切な楽器を湿気から守る、強力な除湿アイテム「シリカドライ」です。ケースにポンと入れるだけで、ケース内の湿度を最適な状態に保ち、カビの発生、金属パーツのサビ、ネックの反りやねじれ、指板の割れといった湿気による様々なトラブルから楽器を守ります。シリカゲルの約2倍の吸湿能力を持つ「B型シリカゲル」と、抗菌防カビ効果のある「Ag抗菌剤」を配合。天日干しで繰り返し使え、吸湿センサーで再生時期も一目瞭然。楽器をベストなコンディションで保ちたい方に最適です。特徴:。・ B型シリカゲルとAg抗菌剤を配合し、強力な吸湿・抗菌防カビ効果を発揮。・ シリカゲルの約2倍の吸湿能力で、ケース内の湿度を最適に維持。・ カビの発生、金属パーツのサビ、ネックの反り・ねじれ、指板の割れを予防。・ 楽器ケースに入れておくだけの簡単ケア。・ 天日干しで繰り返し使用可能(吸湿センサーで再生時期がわかる)。・ 弦楽器、管楽器、打楽器など、様々な楽器に対応。スペック:。・ 内容量:200g。・ 吸湿容量:約100ml(B型シリカゲルの特徴により、飽和状態になっても液体化しない)。・ 材質:B型シリカゲル、Ag抗菌剤。・ JANコード:4534853056946
1台
999 税込1,099
9日以内出荷

原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材! 「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。 FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等 材質天然粘土(モンモリロナイト)、不織布 吸湿量(mL)0.37 RoHS指令(10物質対応)対応 吸湿度27℃
1箱(1000g×10個)ほか
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。 吸湿後固形化(セメント化)するので効果の判断が容易です。 低湿度から高湿度まで全ての湿度領域にて強力に吸湿します。 フィルム面(プリント面)を金属に直接接触させて設置することができます。 不織布面から吸湿します。 CLP表示が不要のため、欧州輸出時も安心して使用できます。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に 材質塩化マグネシウム、固化剤、袋:片面:フィルム、片面:不織布 吸湿度(%)210 吸湿度40℃ 吸湿量シリカゲルの約7倍(40℃90%RHの時)の吸湿力
1パック(100g×5個)
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:66~77[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%) トラスコ品番851-2367 材質変性エポキシ
1缶
9,698 税込10,668
3日以内出荷

鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:15~18[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%) トラスコ品番851-2368 材質変性エポキシ
1箱(6缶)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:6.6~7.7[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%) トラスコ品番851-2366 材質変性エポキシ
1箱(6缶)
12,980 税込14,278
3日以内出荷