乾燥に10時間かかる洗濯物がたったの1時間で乾きます!折りたたんで出張や旅行先にも!OFFタイマー付き!30分~最大5時間まで30分刻みで設定することができます。
付属品衣類カバー
寸法(mm)展開時:約540×228×125
質量(g)約940
電源(V)AC100
消費電力(W)550
耐荷重(kg)約6
コード長さ(mm)約1700
寸法(横×縦×厚さ)(mm)衣類カバー:約540×1150×230
収納時寸法(mm)約110×228×125
保証期間ご購入日から6ヶ月
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。
除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。
商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など
仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。
寸法(mm)266×220
表面抵抗値(Ω)104~106/SQ
厚さ(g/m2)60
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1セット(5枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
洗濯物をソフトな肌ざわりに仕上げ、風合よく保ちます。静電気を防止し、汚れを付きにくくします。またパチパチや纏わり付きも防ぎます。繊維の表面を滑らかにし、アイロン掛けをスムーズにします。キャップに残りにくく、水に溶けやすいサラッとした液です。
成分界面活性剤(エステルアミド酸ジアルキルアミン塩)
形状液体
使用の目安水30Lに対して20mL(キャップ約1杯)
香りやさしいフローラルの香り
ふんわりタオル地!完全防水加工で床を汚しません!
材質表:綿100%、裏:耐熱ポリウレタン100%
ケース入数60
加工防臭加工、防水加工、消臭加工
洗濯方法洗濯機可(80℃)、脱水機可、乾燥機可(80℃)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)74×120×0.3
衣類をふんわりやわらかに仕上げます。
柔軟成分で肌触りをよくします。
やさしいフローラルの香りです。
用途やわらか仕上げに。
静電気防止に。
ほこり汚れの防止に。
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料
使用量水1Lに対して1~1.5mL
1本(3L)
¥539
税込¥593
当日出荷
植物生まれの超ミクロ柔軟成分が、少ない水でもすばやく広がり、センイの奥からふんわり仕上げる柔軟剤。
シリーズソフラン
中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色乳白色
タイプ表面エンボス付き
家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。
付属品取扱説明書(保証書)
質量(kg)12
消費電力(W)720
電源AC100V 50/60Hz
容量(kg)2.5
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×578
運転音(dB)52
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途綿、麻、合成繊維
<使用量の目安>
30L…25g
40L…33g
45L…38g
55L…46g
商品タイプ本体
成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料
形状粉末
タイプ業務用
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
仕様ニトリルゴム
接点数2ヶ所
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態
タイプ角型
適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
シートタイプの柔らか素材なので、刻んだ食材を鍋等に移すのに便利。切り分けの目安に便利な目盛り付。食器洗い乾燥機対応
材質ポリプロピレン
『すべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK』は、”すべらない”であなたをサポートする、マルチに使えるすべり転倒防止シートです。超極細ポリエステルナノファイバー「ナノフロント」は高い強度と摩擦力を誇り、タオルのようにやわらかいのに、すべり止め効果を発揮します。座っている時に、お尻部分が前方へすべり出すのを防ぎます。座面に敷くだけで姿勢保持可能です。車イスに、クッションに、イスの座面にご利用いただけます。
用途車イス、クッション、イスの座面に。
仕様●乾燥機使用可否:可●洗濯機使用可否:可
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×50
1枚
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付き。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、カーボンヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
質量(kg)7.5
電源(V)AC200V(50/60Hz)
消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)2430/2490、(入浴暖房)2300/2320、(乾燥)2450/2520、(風乾燥・涼風)54/71、【弱運転時】(予備暖房)2300/2320、(入浴暖房)1240/1250、(乾燥)2330/2340、(風乾燥・涼風)36/37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×246×306
ヒータータイプグラファイトヒーター、PTCセラミックヒーター
適合床面積ユニットバス1.5坪以下
保証期間お買い上げ日より1年
アズワン品番64-3282-59
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
高性能・安心の日本製。
機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。
抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。
水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。
満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。
横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。
上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。
乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。
室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。
24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに
タンク容量(L)4.5
タイプコンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)約5~40
モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物
切タイマー1-9時間
保証期間1年
抗菌・防カビ対応、冊子の印刷面が移りにくい耐コピー生地を使用
材質PVC
色クリア
今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
タイプ屋内壁掛形
質量(kg)3.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15
電源コード(m)1.2
ヒーターグラファイトヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204
適合床面積在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下
保証期間お買い上げ日より1年
リモコン防水ワイヤレスリモコン(IPX7)
関連資料(0.5MB) (1.1MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
「TPX樹脂」という特殊な素材を表面に使用しているため、色移りしにくく、白さが長持ちします。TPX樹脂とはものがくっつきにくく剥がれやすい剥離性に優れた素材です。抗菌製品技術協議会が制定したSIAAマークを取得した抗菌性能で安心。耐熱温度100℃ 食器洗い乾燥機OKです。安心の日本製です。
用途料理で食材を切る際に使用する台として
材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリメチルペンテン
洗って何度も使える、敷くだけ簡単な布団の湿気対策アイテム。シングル、セミダブル、ダブル、キング、セミシングルショート、5つのサイズで、布団やマットレス用サイズ(寝具より一回り小さくなります)。シリカゲル&珪藻土素材で布団の下にこもる湿気を吸収。寝汗や体温などで湿気を帯びやすい寝具と一緒に敷くだけで、快適おやすみ環境をサポート。洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。汗臭や加齢臭などを吸着してくれる、消臭効果(対象物質: アンモニア、酢酸、イソ吉酸、ノネナール)。布団下のカビ対策にも便利(※ただし布団を敷きっぱなしはお避け下さい)。布団と一緒に畳んで収納すると、気になる布団や押し入れのニオイ対策。天日干しや布団乾燥機で乾燥させれば何度でも繰り返し使えるエコ仕様。干すタイミングがわかる、湿気お知らせセンサー付き(※センサーの色が白または薄いピンクに変化したら天日干しをして下さい。)
用途ふとん下の除湿に。 除湿シート 吸湿シート 湿気取りシート 除湿マット 吸湿マット 調湿マット 湿気取りマット 除湿 調湿 吸湿 湿気 アンモニア消臭 消臭 通気 梅雨 ジメジメ 夏 熱さ 熱い 熱気 収納 クローゼット 押入れ 布団 ふとん 敷き布団 ベッド
成分中材:シリカゲルB型/珪藻土粒
材質表地・裏地:ポリエステル100%
無地で使い勝手の良いシンプルな吸着タイプのトイレ蓋カバー。洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。装着時はピタッと貼るだけ。普通型・洗浄暖房型で、フタの長さが40cm以上あれば装着可能。ふわふわのカットパイルが気持ち良い手触り。同じコクーンシリーズのトイレマット(ロングトイレマット)・便座クッションを揃えれば、お気に入りの色でトイレを心地よい空間に。使用中に吸着が弱くなった場合は、固く絞ったタオル等でフタと吸着シートを拭いてください。パイル(糸)を引っぱったり、引っかけたりしない。パイルがほどけた場合は、つくろうかハサミでカットする。薬品を使って掃除する場合はフタカバーを外す。熱による変形、損傷のおそれがあるため、乾燥機は使用不可。漂白剤および柔軟剤は使用不可。初めは多少毛羽が出るので他のものとは別にして洗濯する。
材質ポリエステル
質量(g)380
二つに折れて持ち運びが便利なお尻にやさしい座布団
材質ポリエチレン
寸法(mm)420×380×40
アズワン品番68-5679-76
洗濯方法原則手洗い/乾燥機不可/直射日光不可
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
アールヌーボー風のデザインが特徴の「ロイヤルコレクション アーツ」シリーズの便座カバー。フック付き。O型専用。
乾燥機使用不可。漂白剤使用不可。
材質表糸/アクリル 芯糸/ナイロン、ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×2
アールヌーボー風のデザインが特徴の「ロイヤルコレクション アーツ」シリーズの便座カバー。ずり落ちを防ぐホック付き。U型専用。乾燥機使用不可。漂白剤使用不可。
材質表糸/アクリル 芯糸/ナイロン、ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×9×1
まな板や調理台にのせて使用します。食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。※肉薄の為、熱風式包丁・まな板消毒保管庫・食器洗い乾燥機には入れないで下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:600×300mm●カラー:ブルー●厚さ:1mm●耐熱温度:90℃●材質:ポリプロピレン●コード番号:AC7614
アズワン品番67-2465-09
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
まな板や調理台にのせて使用します。食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。※肉薄の為、熱風式包丁・まな板消毒保管庫・食器洗い乾燥機には入れないで下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
冷たくなりすぎないひんやり感が持続します。
車椅子だけでなく椅子に装着できます。
カバーは結露のしにくい透湿・防水生地を使用しています。
セット内容カバー×1枚、冷却剤×4個
材質カバー/ナイロン100%(透湿・防水加工)、保冷剤/硝酸ナトリウム
寸法(mm)520×540
幅(cm)【取付可能背もたれ】52
アズワン品番7-2837-01
洗濯方法【カバー】洗濯可(手洗い・ドライ)/乾燥機不可(陰干し)
1枚
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。
ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。
ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、
ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。
幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。
ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
薄手で敷き込みやすい1枚タイプのスライディングシート。
1枚のシートを折って使い、寝返りなどの訓練にも使用できます。
上下左右だけでなく、斜めにも移動させることができます。
材質ナイロン
洗濯方法洗濯可(弱・40℃以下)、乾燥機不可
アールヌーボー風のデザインが特徴の「ロイヤルコレクション アーツ」シリーズの便座カバー。オリジナルのソフトホックで止め外しが楽チン。便座クッションの低い機種にも使用可能。洗浄暖房機能付き便座専用。
乾燥機使用不可。漂白剤使用不可。
材質表糸/アクリル 芯糸/ナイロン、ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×14×1
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌々日出荷
サイドの耐久性・復元性に優れた大粒のやわらかエアビーズは、臀部・大腿部を優しく支えます。センターラインは伸縮性に富む2way生地と、直径約1mmの繊細なエアビーズで構成されています。表面両サイドには、通気性の良いメッシュ生地を使用しています。
材質側地ニット部分/ナイロン81%・ポリウレタン19%、側地経編(メッシュ)/ポリエステル100%、中材・中央部分/ポリエチレン・ポリスチレン、サイド部分/ポリエチレン
寸法(mm)410×380×60
アズワン品番68-5679-71
洗濯方法原則手洗い/乾燥機不可/直射日光不可
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
吸水性の高いソフトシーツです。
耐久力があり、発塵が少ないソフトで肌触りの良い高吸収性の素材を使用しています。
汗や体液・薬液などの水分を素早く吸収し、濡れ・ベタツキ感も少ないため、快適に使用できます。
洗濯して繰り返し使用できるリユースタイプです。
材質表地/吸汗・速乾ポリエステルループ、中材/PCPU(耐熱ポリカーボネート系ポリウレタン)、裏地/ポリエステル
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(160℃以下)
吸水量(mL)約580
サイドの耐久性・復元性に優れた大粒のやわらかエアビーズは、臀部・大腿部を優しく支えます。センターラインは伸縮性に富む2way生地と、直径約1mmの繊細なエアビーズで構成されています。表面両サイドには、通気性の良いメッシュ生地を使用しています。
材質側地ニット部分/ナイロン81%・ポリウレタン19%、側地経編(メッシュ)/ポリエステル100%、中材・中央部分/ポリエチレン・ポリスチレン、サイド部分/ポリエチレン
寸法(mm)410×380×60
アズワン品番68-5679-72
洗濯方法原則手洗い/乾燥機不可/直射日光不可
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
サイドの耐久性・復元性に優れた大粒のやわらかエアビーズは、臀部・大腿部を優しく支えます。センターラインは伸縮性に富む2way生地と、直径約1mmの繊細なエアビーズで構成されています。表面両サイドには、通気性の良いメッシュ生地を使用しています。
材質側地ニット部分/ナイロン81%・ポリウレタン19%、側地経編(メッシュ)/ポリエステル100%、中材・中央部分/ポリエチレン・ポリスチレン、サイド部分/ポリエチレン
寸法(mm)410×380×60
アズワン品番68-5679-70
洗濯方法原則手洗い/乾燥機不可/直射日光不可
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ