35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯と歯の間は狭い二等辺三角形になっています。その形状に合わせ三角形の二辺で歯の汚れを取り除き底辺で歯ぐきを軽く押してマッサージします。
1個(60本)
369 税込406
8日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ダーク 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 寸法(mm)7×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)1
1枚
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 材質アクリル樹脂 収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
1組(2枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミ シルバー
1本
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

襖紙や裂地、紙の裁断に、直角を見ながら裁断できます。 裁断時に下地の柄が良く見えます。
サイズ厚5×425×425×600mm
1枚
2,998 税込3,298
8日以内出荷


楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 丈夫で加工性の良い三角棒です
1枚
50 税込55
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 寸法(mm)7×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷

タキロンシーアイ接着棒 PVC クリア
接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
用途接着加工の補強 材質ポリ塩化ビニール(PVC) クリア 長さ(mm)1000
1セット(10本)
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

62570 アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm シンワ測定 動画あり
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。 材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 質量(g)380 材質(ねじ部)真ちゅう 長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28 長さ許容差(mm)±0.35
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

二等辺三角形です。 ブラケット用キャップです。
用途アルミブラケット用 トラスコ品番848-9596 材質樹脂 質量(g)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×1.7
1個
669 税込736
翌々日出荷

二等辺三角形です。 ブラケット用キャップです。 美しい光沢。 はめ込みタイプで作業が簡単。
用途アルミブラケット用 トラスコ品番848-9599 材質樹脂 質量(g)5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×1.7
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状六角棒 切断方法丸鋸切断 切断公差±2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

歯と歯の間は狭い二等辺三角形になっています。その形状に合わせ三角形の二辺で歯の汚れを取り除き底辺で歯ぐきを軽く押してマッサージします。
1個(80本)
369 税込406
翌日出荷

二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますから、あらゆる角度と勾配を求めることができます。角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。T定規、平行定規と併用してください。建築設計には必携の用具です。グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。
用途二級の木造家屋に 厚さ(mm)3 サイズ(cm)20 規格20cm
1枚
3,598 税込3,958
6日以内出荷

階段かなどの狭い個所やトリムの裁断に役立つ直角三角形の地ベラです。
仕様二点セット 厚さ(mm)0.6、1.2 寸法(mm)約175×137×108 刃幅(mm)約175×137×108
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

伸ばした生地の上を転がして二等辺三角形に連続して均一のサイズでカットすることができます。 切り目が入るので生地を巻き込むときに便利です。
材質カッター・ハンドル:ポリプロピレン 芯棒:ステンレス 寸法(mm)本体:全長374 カット部分174×65 カットサイズ100×170 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-20
1個(1個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 動画あり
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。 寸法(mm)257 種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)41 全長(mm)257 切断能力(Φmm) 鉄線2 材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼 質量(g)410 ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1 硬度HRC(タテ溝)60±2 適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

用途二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますので、あらゆる角度と勾配を求めることができます。 角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。 T定規、平行定規と併用してください。 建築設計には必携の用具です。 グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。 厚さ(mm)3
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:グレー
1個
465 税込512
翌々日出荷

モンテッソーリメソッドを取り入れた、数学的感性を楽しみながら育てられる3才から小学生まで楽しめるシールブックです。実際のモンテッソーリスクールで取り入れられている貼り絵の作業(お仕事)をより手軽に、どこでもできるようにシールブックとしてまとめました。正三角形や二等辺三角形等を組み合わせていくことで、平面→半立体→立体の見え方やつくり方といった空間把握、紙面にひいた縦軸と横軸を意識して貼っていくことで養われる関数感覚、そしてシールの組み合わせによって立体に見えるような色調やグラレーション等の色彩感覚を遊びながら学ぶことができます。持ち運びに便利なサイズでおでかけのすき間時間や待ち時間にもぴったり。シールもたっぷり20枚付きです。
判型B5変 ページ数24 著者名藤田あい(著)/松村禎三(監修) 初版年月2025/02/10
1冊
1,480 税込1,628
4日以内出荷

モンテッソーリメソッドを取り入れた、数学的感性を楽しみながら育てられる3才から小学生まで楽しめるシールブックです。実際のモンテッソーリスクールで取り入れられている貼り絵の作業(お仕事)をより手軽に、どこでもできるようにシールブックとしてまとめました。正三角形や二等辺三角形等を組み合わせていくことで、平面→半立体→立体の見え方やつくり方といった空間把握、紙面にひいた縦軸と横軸を意識して貼っていくことで養われる関数感覚、そしてシールの組み合わせによって立体に見えるような色調やグラレーション等の色彩感覚を遊びながら学ぶことができます。持ち運びに便利なサイズでおでかけのすき間時間や待ち時間にもぴったり。シールもたっぷり20枚付きです。
判型B5変 ページ数24 著者名藤田あい(著)/松村禎三(監修) 初版年月2025/02/10
1冊
1,480 税込1,628
4日以内出荷

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質本体:ポリカーボネート 寸法(mm)169×63×73 質量(g)44 種類一発止型定規 角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本
669 税込736
当日出荷

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様直角面木 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(200本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定 動画あり
使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ 材質(ねじ部)真ちゅう 竿厚さ(mm)3 目盛角度1°ピッチ(20~120°)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【昇降式スピーカースタンド BHS-250SP/400SP】天板が75~105cmの範囲で昇降し、”耳の高さ"にゲーミングスピーカーを設置できるスピーカースタンドです。ゲーマーのスピーカー問題派手にライティングされたルックス、ゲームサウンドの再生に特化したスペックでゲーム環境を盛り上げる"ゲーミングスピーカー"。よりゲームを楽しむために欠かせない存在である一方で、 意外と大きく、重く、設置場所に困る(デスク上に置くとスペースを圧迫する) ・位置の調整が甘く、サウンドの迫力が十分に引きだせない サブウーファーを床に置いたら、騒音で苦情が来たなど、持て余してしまいがちなデバイスでもあります。これらの問題を解決しつつ、一般的なスピーカーと比べて高額なゲーミングスピーカーにふさわしい設置場所を提供するのが、「昇降式スピーカースタンド」です。ゲーミングスピーカーの設置で重要なことスピーカーの設置にあたり、重要なポイントは大きく2つあります。1耳の高さにあわせてスピーカーを設置する。2自分と左右のスピーカーとで「正三角形」または「二等辺三角形」を作る。このポイントを抑えて設置場所を調整することで、そのスピーカーが出しうる最高のサウンドを堪能できる「スウィートスポット」を作り出すことができるのです。※詳しくはメーカーサイトにてご紹介しています。[ バウヒュッテ スピーカースタンド ]検索【機能まとめ】卓上使用向けの小型~中型ゲーミングスピーカーを設置できます。 昇降式天板:75~105cmの高さ調節に対応します。 無段階メッシュ棚:コントロールボックスなどの設置に便利です。 サブウーファー棚:床へ直置きすることによる階下への騒音リスクを軽減します。※BHS-400SPのみ キャスター:前輪にはストッパー機能付きキャスターを採用しています。昇降式天板床から75~105cmの範囲で高さが調節できるので、ゲームサウンドがより生々しく聴こえる「耳の高さ」にスピーカーを設置することが可能です。無段階メッシュ棚無段階の高さ調節が可能な2階部分の棚には、目が細かいスチール製のメッシュ板を採用。機材の排熱や、サブウーファーの音波の広がりを阻害しにくい設計です。スピーカーのコントロールボックス、ゲーム機などが収納できます。サブウーファー棚 ※BHS-400SPのみサイズが大きく重量のあるサブウーファーを、足元にすっきり収納可能です。床へ直置きすることによる階下への騒音リスクを軽減します。キャスタースピーカーの位置調整や床掃除もらくらく行えます。さらに、前輪はストッパー機能付きで、安定してスピーカーを設置することができます。【使用上のご注意】耐荷重の範囲内であっても、設置するスピーカーの形状や設置位置によっては転倒しやすくなる場合があります。使用開始前にスタンド全体のバランスが取れていることを確認してください。
材質メッシュ棚板、ポール:スチール、天板、底板:MDF ブラック 表面処理メッシュ棚板、ポール:エポキシ粉体塗装 総耐荷重(kg)45(メッシュ棚板、底板:各20、天板:5)
1台
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレイムジャパン三角定規 10cm
平行線や垂直線が引きやすく、全辺目盛入りでどの辺でも長さが測れて線も引きやすくなっています。 直角の部分は0スタート目盛りです。
仕様名前シール付、収納ケース付 寸法(mm)(直角三角形)69×120、(直角二等辺三角形)60×120
1個
259 税込285
3日以内出荷

1パック(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートバリュー再生PET三角定規
エコ商品
端から目盛りのシンプルな三角定規。
グリーン購入法適合 仕様算数用教材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー セット内容三角定規2枚12cm(目盛10.5cm) 材質本体:PET、ケース:PP 厚さ(mm)1 寸法(mm)直角二等辺三角形:85×85、直角三角形:120×70 寸法(cm)三角定規:10.5
1組ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行線・垂直線が引きやすい。名前シール付。収納ケース付。両面使用。
材質PVC 厚さ(mm)1 寸法(mm)【二等辺三角形】100×100×145、【直角三角形】82×145×165 測定範囲(cm)7・12
1個
200 税込220
翌日出荷

YPプロテイナー YPC株式会社(旧:吉川化成) 動画あり
YPC株式会社(旧:吉川化成)YPプロテイナー
エコ商品
超軽量のプラスチックパレットです(サイズ不当でどのようなサイズでも対応できるパレットのケタになります)。 輸出強化ダンボール梱包のコストダウンに役立ちます。環境に配慮した輸出ワンウェイ用プラスチックパレットです。 荷物の大きさに関係なく使用できるフリーサイズパレットです。様々な大きさの荷物の梱包に対応することができ、扱いの難しい長尺の貨物の梱包にもご利用いただけます。 とてもコンパクトで、保管スペースは木製パレットの1/10です。 輸出時に必要な木製パレットの燻蒸(消毒)処理が不要となります。 ポリプロピレン製で、水分や化学物質の放散もなく、RoHSやREACH指令にも対応しています。 YPプロサイドはとても軽量でコンパクトです。重量は1個、213g、4個で852gです。1個で1.8tの圧縮強度があります。 フォークリフトやハンドリフトでも対応可能です。 荷物を2段積みすることができます。2段積みで輸送する場合は、荷崩れしないよう正しい荷扱いをしてください。
用途強化段ボールとセットで使用し木製パレットやプラスチック製パレットなどの代替品になります。 材質PP(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(mm)桁:112
1個ほか
459 税込505
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
材質 表面処理錆止め塗装 型式二等辺三角形 板厚t(mm)6
1袋(2個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 三角形