20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85 ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ) 方式(告知)音声/LED 本体質量(g)約70 入力電圧(V)DC12、DC24 アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5 消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5 表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。 ETCカード有効期限通知機能。 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 セットアップ情報通知機能。 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 ETCカード挿し忘れ警告機能。 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 ETCカード抜き忘れ警告機能。 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 利用履歴確認。 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 音声案内。 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 【新機能】。 自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。 車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。 ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。 ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。 クリーニングカード使用の発話機能追加。 車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。 ※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9 電源電圧(V)DC12 最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
1個
9,698 税込10,668
欠品中

新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート 付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部 質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下 電源電圧DC12 V/24 V兼用 ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105 アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D) 消費電流(mA)500(最大) LED色グリーン
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30 ~+85 ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ) 本体質量(g)約93 アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5 消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17 表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様【音声案内】カーナビから出力 取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°) 質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む) コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5 表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11 電源電圧(V)DC12 消費電力(mA)100
1台
19,980 税込21,978
欠品中

Pioneer(パイオニア)ETC2.0ユニット
ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。 カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。 交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。 今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。 動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。 すっきり簡単に取り付けられる。
質量(g)(本体)120以下、(アンテナ部)80以下 使用温度範囲(℃)(本体)-30~+85 ケーブル長(m)3.5 電源電圧(V)DC12/24兼用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40 最大消費電流(A)0.5
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。VICS光ビーコン受信アンテナ付属。 2013年以降のアルパイン製ナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール、光ビーコンアンテナ 適合ICカード:ETCカード 質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63、(光ビーコンアンテナ)48 電圧(V)DC10~16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10、(光ビーコンアンテナ)47×29×22 消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃) 送信電力(mW)(定格)10 表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1 保存温度範囲(℃)-40~90 スピーカー音声通知用スピーカー 周波数(GHz)通信:5.8 動作温度範囲(℃)-30~85
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ステー不要の汎用ETCケース。 車体任意の位置にボルト共締めで装着。 付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光と音声で快適なドライブをアシストする新セキュリティ規格対応のETC車載器 2030年のセキュリティ規格(情報安全の規格)に対応していますので、規格遅れになることなくご利用頂けます。 また、2022年の電波法改正法令でのスプリアス規格(無線設備の規格)にも対応しています。 利用料金や利用履歴を日本語音声とメロディで案内します。 4種類のウェルカムメッセージが電源ON時にランダムに発話します。 ライトイルミネーションとLED内蔵アンテナにより、カードの認識状況や機器の状態をお知らせします。 カードスロットを照らすイルミネーションにより、夜間・暗い所でのETCの場所の把握が容易です。 本体と分離したアンテナはお車にあわせ、ダッシュボードだけでなくフロントガラスに取付け可能
ケーブル長(m)(アンテナ)約3.5、(電源)約2.0 方式(告知)音声/LED 入力電圧(V)DC12/500mA以下(最大消費電力)、DC24/300mA以下(最大消費電力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[本体]70×105×17、[アンテナ]32.4×32.4×12.5 LED(表示)ETC利用可否、ゲーツ通過可否など
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

コンパクトホーン 12V  車検対応品 モノタロウ 動画あり
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用 タイプダブル(Hi/Lo) 周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30 電流(A)4(±1)×2 定格電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78 音圧レベル(dB)110(±5) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
1,098 税込1,208
欠品中

ETCカード有効期限案内機能搭載。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。より聞き取りやすくなった音声案内。ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。本体LEDとブザー音でお知らせ。本体LEDとブザー音により、ETC車載器やカードの異常など、さまざまなお知らせを発信します。
仕様●ICカードI/F:ISO/IEC(DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠)●音声部:スピーカー内蔵 質量(g)アンテナ部:65※外付けスピーカーの接続はできません。 規格ARIB規格(ARIBSTD-T75)対応 電源12V専用(ACC) ケーブル長(m)3.5(本体と接続) 本体質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ部:30.2×18.4×30.2 消費電流(mA)400以下 動作温度範囲(℃)‐30~+85 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×17×103
1台
8,898 税込9,788
9日以内出荷

小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル 周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0 音圧レベル(dB)113
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車 電圧(V)12 電流(A)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0 音圧レベル(dB)110/2m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール 適合ICカード:ETCカード 質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63 電圧(V)DC10~16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10 消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃) 送信電力(mW)(定格)10 表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1 保存温度範囲(℃)-40~90 スピーカー音声通知用スピーカー 周波数(GHz)通信:5.8 動作温度範囲(℃)-30~85
1個
38,880 税込42,768
当日出荷

Panasonic(パナソニック)GPS受信機付きETC2.0車載器
一般向け単独タイプETC2.0車載器
1台
19,980 税込21,978
欠品中

【カー用品取付サービスについて】。当取付サービスは「モノタロウ」でカーAV製品、カー用品のお買上を頂きました商品の他、他店で購入された商品の取付など、お気軽にご利用いただけます。(1) 取付業者の選定とご連絡。取付をご希望される商品をお買上げ若しくは準備後、合わせて当取付サービスをお買上ください。ご注文決済の確認が取れましたら、お客様のお住まい若しくは、作業をご希望される場所より、最寄りの取付の作業店をご案内します。※お客様へのご連絡は取付サポートセンター及び最寄りの取付の作業店の担当者から取らせて頂きます。取付サポートセンターよりご連絡をさせて頂きます際に、該当車両のサービスに関わる情報をお伺いします。事前に車検証など、ご確認が取れますように、ご準備をお願いいたします。サービス内容によりまして、作業店担当者が追加の情報をお伺いする場合がございます。(2) 作業の日程などの確定。作業店担当者よりお客様へご連絡いたしますので、取付の車両、場所、及びご希望される作業日時の打合せをさせて頂きます。(3) 当取付サービスの実施。事前に確定した日時・場所にて該当車両の取付作業を実施させて頂き、当取付サービスの完了となります。
サービス分類組立・設置・取付
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃 ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。 車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。
用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
1個
759 税込835
当日出荷

純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m) 仕様12V 3.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%) アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。 従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。 ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

ナビやスマホなどの取り付けに困るニンジャ250用ナビマウントステーが登場。22.2mmのパイプを左右に通してデバイスを見やすく邪魔にならない位置に取り付け出来ます。ブラック仕上げ。純正ハンドルに対応。
ブラック
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷