名称Sea sand
等級化学用 CP
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)≧98 (SiO2として)
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-39
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称シリカゲル(青)大粒(6mesh up)
等級化学用 CP
化学式SiO2
濃度(%)(二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7
化学組成SiO2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0066-41
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量60.08
CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途床
危険物の類別非危険物
名称けい酸ナトリウム液
等級化学用 CP
化学式Na2O・nSiO2 (n≒2)
濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19
化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2)
アズワン品番89-0066-84
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号1344-09-8
別称水ガラス
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
名称シリカゲル(青)中粒(5~10mesh)
等級化学用 CP
化学式SiO2
濃度(%)(二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7
化学組成SiO2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0066-40
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量60.08
CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ角
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
材質二酸化ケイ素99.97%
硬度モース7
比重2.6
99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。
吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等
材質シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
区分A型シリカゲル
吸湿量(mL)0.37
RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿度27℃
名称酸化アルミニウム
等級化学用 CP
化学式Al2O3
濃度(%)≧98.0
化学組成Al2O3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-98
危険物の類別非危険物
特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量101.96
CAS登録番号1344-28-1
別称アルミナ
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。
乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。
運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。
厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに
主成分二酸化ケイ素(SiO2)
主な用途防滑
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。
主成分二酸化ケイ素
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
二酸化ケイ素が結晶してできた鉱物です。 無色透明で六角柱状のきれいな結晶が観察できます。
仕様アメリカ又はブラジル産、ケース入
寸法(mm)約25×10
1個
¥789
税込¥868
翌日出荷
洗浄・曇り止め・汚れ防止が1本でできる。
コーティング後の乾燥は不要
入浴時に水をかけるだけで曇りを防止
水洗いだけで日常のお手入れが簡単。
用途浴室鏡・ガラス用 洗浄・防汚・曇り止め
液性中性
成分研磨剤(ケイ酸アルミニウム系鉱物、ケイ酸系鉱物)、超微粒子二酸化ケイ素、水
繰り返し・詰め替え対応
1本(260g)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アズワン品番61-0297-79
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58
外径(mm)30
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31
アズワン品番62-0860-89
1セット(25kg)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)
区分A形
pH値4.5
吸湿率(相対湿度50%)24.2
吸湿度(%)30
寸法(mm)80×195
質量(g)500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
区分A型シリカゲル
材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
2018年トラスコ掲載ページ3 1259
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。
区分B型
RoHS指令(10物質対応)対応
JISZO701に適合したシリカゲルを使用。
食品や医療品の乾燥保管などに幅広く使用されています。包装用乾燥剤として唯一、日本工業規格(JIS)に認定されたものです。
純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からなります。二酸化ケイ素は化学的安定で毒性はありません。体内で消化吸収されないので、間違って食べても中毒を起こす心配はありません。
スタンダードタイプ(フィルム包装)。缶入りのためユーザーでの保管が便利です。
吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
トラスコ品番246-0137
区分A型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
硬化したレジン表面を磨りガラス調のやさしいマット仕上げにします。・塗布後の乾燥も早く、透明からつや消しに変化します。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・マット仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】。〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン。△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム。油性ペン。宝石の雫グロスとマット共通ポイント。・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)。
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書。色:透明(マット仕上げ)。成分:有機溶剤、合成樹脂、二酸化ケイ素
寸法(mm)ボトル:Φ22xH62
容量(mL)10
パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
1本(10mL)
¥359
税込¥395
6日以内出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
仕様含水率:2.5%以下
材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
区分A型
吸湿度(%)10.0以上
吸湿度27.0℃
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工)
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
外径公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
外装の撥水性向上と耐候性、耐紫外線性に優れたコーティングスプレー。ピルエットは塗装面にガラスのような滑らかさを与えます。多目的表面コーティングと呼ぶにふさわしい二酸化ケイ素とマイクロシリカ、合成ポリマーのブレンドによって、光沢と深みのある層、優れた撥水性と防汚効果を発揮します。ピルエットは単独でのセルフコーティングとして、またはセラミックコーティングのメンテナンスコーティングとしても適しています。洗車後に水分を拭きあげて使用します。・塗装、ガラス、ホイールの撥水性向上。・優れた耐候性と耐紫外線性。・高い耐薬品性。・耐久性の向上
用途バイク用外装コーティングスプレー
仕様製造年月:個別表記
容量(mL)250
主成分シリコーン・アミノエーテル
液性中性
形態液体(噴霧器タイプ)
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素
本体厚さ(mm)約3
仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
コンパクトサイズでかさばらず、口の小さい瓶にも使用できます。低湿度環境でも吸湿能力が働き、効果を感じていただけます。主成分のシリカゲルは純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からできており、安全性が高く、中毒性もありません。創業70年 安定した有効性と安全性の確保が求められる医薬品業界でシェアNo.1の老舗シリカゲル乾燥剤メーカーが開発。タブレットを包む紙包材は裏印刷で、インクが食品に直接触れることはありません。衛生面・健康面にも配慮。
用途塩、顆粒スープ、粉チーズなど
トラスコ品番595-1831
材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)
厚さ(mm)8
縦(mm)18
横(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7個)
¥849
税込¥934
当日出荷
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。
フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。
短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。
耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。
理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
厚さ(mm)1、2、3、5
強度(kg)500/cm2
縦(mm)20~300
横(mm)20~300
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
HI 97705、HI 97770は、低濃度のシリカ(二酸化ケイ素)(0.00~2.00 mg/L)または高濃度のシリカ(二酸化ケイ素)(0~200 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます(HI 97705にキットタイプはございません)。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
測定項目SiO2
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
記憶データ数自動で50データまで
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
防水性本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
質量(g)380
相対湿度(%RH)100以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。
フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。
短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。
耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。
理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
厚さ(mm)1、2、3、5
外径(Φmm)20~300
強度(kg)500/cm2
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。
仕様含水率:2.5%以下
材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)
区分B型
RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿度(%)5.5以上※関係湿度20%(JIS規格3.0以上)、15.0以上※関係湿度50%(JIS規格10.0以上)、75.0以上※関係湿度90%(JIS規格50.0以上)
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5
主原料二酸化ケイ素
RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上)
pH値4~5
RoHS指令(10物質対応)対応
主原料二酸化ケイ素
RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上)
pH値4~5
RoHS指令(10物質対応)対応
主原料二酸化ケイ素
RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上)
pH値4~5
RoHS指令(10物質対応)対応
主原料二酸化ケイ素
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5
主原料二酸化ケイ素
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5
主原料二酸化ケイ素
関連キーワード
1
2
3
4
次へ