黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる塩素系の白物専用漂白剤。除菌もできます。
色柄物、一部の繊維には使えません。
用途白物せんいの(白物でも使えないものがあるので注意する)黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・除臭、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・除臭、食べ物・飲み物・血液・汗によるシミの漂白
液性アルカリ性
主成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤
シリーズハイター
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム
等級化学用 CP
化学式C6H9O5・CH2COONa)n
濃度(%)80以上
アズワン品番89-0063-63
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9004-32-4
別称CMC
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。
用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物]
鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2]
パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。
トラスコ品番330-2717
色白
質量(g)117
タイプ中性
標準使用量0.5~1m2
アズワン品番64-1164-63
危険物の類別非危険物
使用可能材質真鍮
1本(80g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
調理器具等の除菌・漂白に。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(5kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
原液の中に数秒~1分以内浸し、流水でよく洗い流し、後は乾いた布で水分をふきとってください。液の色が変わるまで使用できます。
病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。
医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。
ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。
トイレまわりの除菌・除臭に。
血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません)
シリーズハイター
シルバー(純銀製品)専用の洗浄剤です。貴金属を容器内のトレーに置き、5秒洗浄液に浸けその後水でしっかりすすぎます。洗浄液なのでシルバー製品の細部のくすみを効果的に取り除き光沢を蘇らせます。
成分酸化チオ尿素、芳香剤
容量(mL)236
アズワン品番62-3618-25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
名称Formamide
種別一般用試薬(研究実験用)
濃度(%)≧98.5
比重d≒1.14
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
平均分子量45.04
危険物の性状水溶性
CAS登録番号75-12-7
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。
生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。
土木分野の泥水等の調整剤などに。
アズワン品番5-3281-01
形状白色粉末
温度範囲(℃)15~35
粘度範囲(mPa・s)1000~50000
pH中性
濃度(%)0.69~2.22wt
主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)
危険物の類別非危険物
1本(250g)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性強力
質量(g)197
使用温度範囲(℃)常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
ガラス電極の無機サンプルの汚れの洗浄や液絡部の洗浄に使用します。
成分塩酸1%、チオ尿素10%
1セット(50mL×2本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
名称チオシアン酸アンモニウム
等級一級
化学式NH4SCN
濃度(%)≧99
化学組成NH4SCN
アズワン品番89-0063-17
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量76.12
CAS登録番号1762-95-4
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
優れた除菌力。
体液汚れから血液汚れまで、除菌と洗浄が一度にできます。
プラスチックや、ほとんどの金属にご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面やICU(集中治療室)・手術室等の床に。
成分界面活性剤(10%、塩化ベンザルコニウム、アルキルアミンオキシド)
アズワン品番8-3888-01
効果除菌
1本(4.5L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
変色した金・銀・銅などの瞬間洗浄剤です。(長時間浸漬あるいは高温処理は損傷を与えたり、ステンレスはシミになる恐れがあります。)
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性酸性(PH2)
主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
米国の大学病院の医療用シミ落し洗剤として開発され、世界で活躍しています。食べこぼし全般・口紅やファンデーション等の化粧品・血液・皮脂汚れ・頑固な油汚れ汚れなど、水性・油性両汚れに対応できます。綿・麻・ポリエステルからデリケートなシルク・ウール迄使えます。天然のヤシ油脂が主成分で、素材・手肌に優しい。(自然に還る生分解性が高く環境に負荷をかけにくい。)漂白剤や蛍光剤・溶剤を含まないので、金属部分や素材にも安心して使えます。国内生産・販売をして、25年以上愛用されています。日経POSセレクションで、平成のシミ取り剤売上でNo,1を獲得しました。
商品タイプ本体
1個(240mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
貴金属製品用のゴールド、プラチナ専用クリーナーです。
用途貴金属洗浄
適合材貴金属
付属品ミニピンセット
主成分アルキル硫酸ナトリウム・非イオン活性剤・ヤシ油脂肪酸・チオ尿素・グリコール酸・クエン酸
関連キーワード