仕様封入量:5L
種別CO2
容量(mL)580
純度(%)95
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験
付属品サンプルびん
測定範囲二酸化炭素濃度0~100,000ppm、湿度0~100%
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%
測定項目二酸化炭素濃度、温度、湿度
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)20~40
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースBluetooth、USB
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
中学1年生 物質のすがた
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
6年生「水溶液の性質」で、炭酸水から採取した二酸化炭素を石灰水に通す実験に使います。
セット内容穴あきゴム栓(1穴)・シリコン管(全長約500mm)・ガラス管(全長約60mm)2個・炭酸水(300mL)
1セット
¥3,700
税込¥4,070
7日以内出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様封入量/5L
質量(kg/本)0.165
純度(%)95
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5
内容量(L)0.6
容器スプレー缶
純度(%)99.99以上
内圧(MPa)0.75
スプレータイプで手軽に使えます。専用ストローとフレキシブルストローを付属。
種別酸素 O2
容量(mL)缶:580
内容量(L)封入量:5
純度(%)95
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
仕様封入量:5L
種別窒素 N2
容量(mL)580
純度(%)95
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
炭酸水から二酸化炭素を採取する実験に使います。
セット内容穴あきゴム栓(7号1穴) 4個、シリコン管 4本、 I字管 8本
1セット(4セット)
¥3,200
税込¥3,520
7日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個
寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450
測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)
測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導
測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9
機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載
表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示
分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース
寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450
測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)
測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導
測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9
機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載
表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示
分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
¥39,000
税込¥42,900
4日以内出荷
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。
付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)
材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH
質量(g)170
電源DC5V/500mA(USB miniB)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー
測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35
表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH
表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)
使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)
設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知対象ガス二酸化炭素
取扱説明書(8.6MB)
アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名1:二酸化炭素(炭酸ガス)●測定範囲:100~3000ppm●測定ガス名2:二酸化炭素●測定範囲:100~3000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名601SP 圧縮空気中二酸化炭素(P-40R専用)
アズワン品番61-9735-64
校正証明書一般校正
1式
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
植物の呼吸や光合成の実験ができる生物実験用セットです。
付属の酸素センサ、二酸化炭素センサをお持ちのパソコンやタブレットと接続し、無料の専用アプリを使用して、植物の光合成、呼吸による酸素、二酸化炭素の変化を測定することができます。
センサはワイヤレスになっているため場所を選ばずに実験ができ、同時接続はもちろん、別々でも使用できるので様々な実験に応用が可能です。
セット内容E31-8200-25ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)(測定範囲:酸素濃度0~100%、温度20~40℃)、E31-8200-26ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)(測定範囲:二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%)、バイオチャンバー、ゴム栓 2個
測定範囲【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%、【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0~100%、温度20~40℃
電源【ワイヤレスセンサ】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0.01%、温度0.1℃、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%
測定項目【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度、温度、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度、温度、湿度
対応OS【ワイヤレスセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続【ワイヤレスセンサ】ワイヤレス、USB
1セット
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
「ダイヤモンドは炭素原子からできていて、燃やすと全部二酸化炭素になる」という実験を話だけではなく、実際に生徒実験で確認するセットです。実験室にあるガスバーナーで簡単に燃焼できます。
石英管の中央にダイヤモンドを入れ、両方にゴム管(約0.5m)を取付けます。一方の先端を石灰水の入ったビーカー(100mL)に差し込み、他方に酸素ガスのボンベを取付けます。
酸素ガスを送りながら石英管中央に入れたダイヤモンドをガスバーナーで燃焼しますとビーカー内の石灰水が白く濁るのが確認できます。
セット内容ダイヤモンド原石:約0.03g、2個/石英管:Φ5(外径)×200mm、1本/ゴム管:1m、1本
1個
¥5,988
税込¥6,587
8日以内出荷
実験用です(業務用ではありません)。ノズル付きボタン、延長用ストロー付です。付属のボタンに管を差し込んでプッシュボタンを押すだけで使用できます。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎
付属品取扱説明書、USBケーブル
測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃
質量(g)約70
電源USBから供給(5V、300mA)
測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24
分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃
校正可(温度のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×24×42
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
検知方式NDIR式
LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)
測定範囲(ppm)0~3000
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象CO2、温度、換気率
測定範囲(ppm)0~3000
付属品取扱説明書、ACアダプタ
質量(g)181(電池を含む)
電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)
反応時間2分以内(63%応答)
精度±50ppm又は、5%rdg
表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22
分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)
分解能(℃)(温度)0.1
校正外気を使った簡易校正
使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)
検知方式NDIR式
アズワン品番1-9176-01
補正機能有
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
純窒素。
使い切りタイプ。
タイプ使い切り
内容量(mL)98
空気圧力(MPa)18.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Go Direct 酸素センサ、二酸化炭素センサ用の丸形水そうです。植物の呼吸や光合成の実験などに使用することができます。
1個
¥8,100
税込¥8,910
4日以内出荷
本体に純水を入れ、二酸化炭素を注入することで炭酸水を作る専用容器です。
純水から不純物のない炭酸水を簡単に作ることができるため、炭酸水を蒸発させる実験に最適。蒸発後不純物が残りません。
付属品カートリッジホルダー、カートリッジチャージャー2本
材質本体:18-8ステンレス、カートリッジ:ポリアセタール樹脂
容量(L)約1
1個
¥18,000
税込¥19,800
7日以内出荷
バーシロン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています。
ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しバーシロン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています。
柔軟性がありローラーポンプの用途に最適
可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない
多くの化学薬品に対して優れた耐性
焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない
透明性に優れ、目視による内部の確認が可能
次の各種規格に適合:FDA(食品用途)
用途化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー
インク移送・精製水移送・食品/飲料の移送
仕様FDA(米国食品医薬品局)規格適合品厚生労働省告示第20号試験適合品(n-ヘプタンを除く)※P-303の製品説明をご確認ください
色透明
長さ(m)15
脆化温度(℃)-78
比重0.08
最高使用温度(℃)57
引張強度(MPa)5.5
圧縮永久歪(%)40
吸水率(%)0.04
伸長率(%)500
硬度(ショア A)69
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。
チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。
調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド
長さ(m)1.5
小学校6年生燃焼の仕組み
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。
組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
¥4,900
税込¥5,390
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。
アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。
周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。
カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。
適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。
仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒
付属品取扱説明書
トラスコ品番365-1738
測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH
質量(g)約210
電源ACアダプター(付属)
測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95
分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120
使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)
アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)
アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~9999
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)(注文コード:57881408)と検知管(二酸化炭素)2種、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)のセットです。1回の測定コストが高かった酸素の気体検知管を児童用酸素モニタにすることで、実験のコストが大幅に削減できます。
セット内容気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)AP-5E本体(注文コード:57881408)、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体(注文コード:50431737)、検知管二酸化炭素(126KC(Ⅱ))10本(注文コード:57881347)、検知管二酸化炭素(126KH)10本(注文コード:57881356)、酸素センサ(TDO-01用)6個(注文コード:50442106)、センサ保持棒1本(注文コード:50442115)、呼気採取用ポリ袋5枚(注文コード:28572444)
1セット
¥24,300
税込¥26,730
5日以内出荷
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)10
電球の種類LED
設置場所屋外
特殊用途防雨
フックフック付
トラスコ品番390-9603
質量(kg)1.7
タイプ屋外型(防雨型)
電源(V)100
コード長さ(m)5
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)1000
明るさ(Lm)1000
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)19
電球の種類LED
設置場所屋外
特殊用途防雨
フックフック付
トラスコ品番390-9646
種別屋外型(防雨型)
質量(kg)2.3
電源(V)100
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)1450
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
平面型耐透過性インナー。
JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。
EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。
手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。
不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。
<推奨耐透過溶剤>
DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
種別透過対策インナー手袋
材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)
厚さ(mm)0.06
色ブルー
規格JIS T 8116
入数(双)5
機能耐透過インナー手袋
全長(cm)41.0
中指長(cm)8.5
手の平幅(cm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料耐透過性
耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
付属品サンプルびん
測定範囲二酸化炭素濃度0~100,000ppm、気圧30~110kPa、湿度0~100%RH
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH
対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)0~50
1個
¥98,000
税込¥107,800
欠品中
コンパクトで省スペースに設置可能。
寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
トラスコ品番849-8067
質量(kg)1.5(除ステーション固定金具)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282
入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)
付属品固定バー×2個、ベントチューブ
適合排気孔Φ40mm以下
幅(mm)(固定可能幅) 330~470
寸法(mm)250×210×200
質量(kg)約4.3
電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)
消費電力260W
対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)
アズワン品番4-2151-01
脱臭酸化還元白金触媒
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ