30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スターL-レンチセット BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TLXS8S スター・ショートL-レンチセット BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ セット内容8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)68 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スタードライバーセット BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTCソケットセット
エコ商品
差込角(mm)12.7 サイズ(mm)M6S、M8S、M10S、M12S・10、12,14,19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,798 税込10,778
19日以内出荷

イスカルチャンフミル チップ PNMT
エコ商品
面取り加工用五角形インサートです。
用途面取り加工用。 トラスコ品番183-2405 材質IC830 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イシダ五角菜箸幸うさぎ
エコ商品
料理のとりわけ盛り付けに最適持ち手から箸先まで五角形でつまみやすくなっています
材質天然竹、ポリエステル塗装 レッド 長さ(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1膳
499 税込549
7日以内出荷

タンガロイチップ PNCU0905*N-AJ
エコ商品
厚さ(mm)6.16 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:8.9 刃幅(mm)副切刃:1.4 内接円(mm)12.2 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6.4
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ PNCU0905-ML
エコ商品
寸法S(mm)5.96 寸法LE(mm)8.9 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.4 寸法IC(mm)12.2 寸法APMX(mm)6.4
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ PNCU0905-ML
エコ商品
材質AH3135 形状正五角形 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

タンガロイチップ PNCU0905-W
エコ商品
形状正五角形108° 材質AH725 厚さ(mm)5.56 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)12.20 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ PNMU0905-MJ
エコ商品
寸法S(mm)6 寸法LE(mm)8.9 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.4 寸法IC(mm)12.2 寸法APMX(mm)6.4
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ PNCU
エコ商品
形状正五角形 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
17,490 税込19,239
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルWSX445形用 ワイパーインサート
エコ商品
WSX445形用 ワイパーインサート。
材質超硬合金 寸法L(mm)16.87 精度G 取付穴径(Φmm)インサート:5.12 コーナーR(mm)1 刃先R400 寸法W1(mm)16.87 使用コーナー数(可能)2 ホーニングE(丸ホーニング) RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)6 ワイパー刃幅(mm)8
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ PNCU0905*N-MJ
エコ商品
寸法S(mm)6 寸法LE(mm)8.9 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.4 寸法IC(mm)12.2 寸法APMX(mm)6.4
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ PNCU0905-AJ
エコ商品
形状正五角形108° 材質TH10 厚さ(mm)5.56 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)12.20 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

タンガロイチップ POMG-MNW
エコ商品
材質AH8015 寸法S(mm)6.35 寸法RE(mm)1.20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ トラスコ品番331-8109 全長(mm)115 質量(g)75 種類セット品 グリップ径(Φmm)15 材質(グリップ)樹脂 本数6 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷

5ポイントが特徴です。
寸法L(mm)37 寸法A(mm)11.9 寸法B(mm)10.8 寸法C(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクスドライバー BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イシダ塗箸 五角
エコ商品
毎日の食卓に彩りと楽しさをお届け
材質天然木、上部:ポリエステル塗装、下部:漆塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1膳
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
種類五角形 材質(フランジ)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK-SOFT スターノブソフト
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~80 硬度ショアA70(TPE) 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
1個
776 税込854
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)