こんなお得な商品も!
5角 ソケット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
セット内容8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25)
材質プロテニアム合金鋼
質量(g)68
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
入組点数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)M6S、M8S、M10S、M12S・10、12,14,19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,798
税込¥10,778
19日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
材質プロテニアム合金鋼
形状六角
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ
トラスコ品番331-8109
全長(mm)115
質量(g)75
種類セット品
グリップ径(Φmm)15
材質(グリップ)樹脂
本数6
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1セット(6本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
5ポイントが特徴です。
寸法L(mm)37
寸法A(mm)11.9
寸法B(mm)10.8
寸法C(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ
形状六角
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール
耐熱温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り加工用五角形インサートです。
用途面取り加工用。
トラスコ品番183-2405
材質IC830
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質AH3135
形状正五角形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
形状正五角形108°
材質AH725
厚さ(mm)5.56
逃げ角(度)0
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)12.20
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
WSX445形用 ワイパーインサート。
材質超硬合金
寸法L(mm)16.87
精度G
取付穴径(Φmm)インサート:5.12
コーナーR(mm)1
刃先R400
寸法W1(mm)16.87
使用コーナー数(可能)2
ホーニングE(丸ホーニング)
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート厚さ(mm)6
ワイパー刃幅(mm)8
形状正五角形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)0
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正五角形108°
材質TH10
厚さ(mm)5.56
逃げ角(度)0
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)12.20
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
料理のとりわけ盛り付けに最適持ち手から箸先まで五角形でつまみやすくなっています
材質天然竹、ポリエステル塗装
色レッド
長さ(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1膳
¥499
税込¥549
7日以内出荷
セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。
屋外でのご使用が可能です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
種類五角形
材質(フランジ)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~80
硬度ショアA70(TPE)
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
毎日の食卓に彩りと楽しさをお届け
材質天然木、上部:ポリエステル塗装、下部:漆塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード