パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ろ紙にヨウ素酸カリウム(KIO3)とデンプンをしみ込ませてあり、亜硫酸(H2SO3)や亜硫酸塩の有無を検出します。 本試験紙で定量測定はできません。
仕様検出限界:5mg/Lの二酸化硫黄(SO2)
幅(mm)7
長さ(m)5
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
アズワン品番6-9634-01
TGK品番371-80-81-06
セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚
測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100
1箱(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
長さ(mm)95スティック
幅(mm)6
タイプスティック
名称酸化亜鉛
等級一級
化学式ZnO
濃度(%)≧99
化学組成ZnO
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0067-47
危険物の類別非危険物
特性生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量81.39
CAS登録番号1314-13-2
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
前処理なしに短時間(10~60秒)で測定結果がわかります。
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。
測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。
サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド
主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(60mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
測定範囲1-20/10-200mg/L
測定項目亜硝酸
1個
¥44,980
税込¥49,478
33日以内出荷
名称Potassium iodide
等級特級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KI
濃度(%)≧99.5
化学組成KI
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-06
危険物の類別非危険物
特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量166.00
CAS登録番号7681-11-0
分子式KI
1本(500g)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。
測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。
充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。
長さ(mm)95
幅(mm)6
名称よう素溶液
種別調製試薬
規格VS 規定液
等級容量分析用規定液 VS
化学式I
化学組成I
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3128-04
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
濃度(mol/L)0.05
CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所厨房
成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別食品添加物
商品タイプ業務用
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25回分)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
質量(g)64
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
使用推奨期限開封後3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。
前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。
容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
名称塩化亜鉛溶液 比重1.95
等級EP
化学式(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl
濃度(%)(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1
労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2
アズワン品番89-0062-57
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
PRTR法第1種
CAS登録番号7646-85-7
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
超強力!カビを「溶かす」洗濯槽クリーナーなので汚れをすくう必要ナシ!カビが好きな皮脂汚れなど、カビができる土台を溶かして排出します。目安:半年~1年に1回かけて使用推奨(続けて使用しても洗濯槽に影響はない)。ステンレス槽・プラスチック槽どちらにも使用可能。塩素系(混ぜるな危険)。
用途洗濯槽の洗浄(全自動、ドラム式、二槽式・洗濯槽のみ)
仕様液体
成分亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)
タイプ1回使い切り
シリーズ激落ちくん
液性アルカリ性
商品タイプ本体
正味量700g
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%!
生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。
ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃
成分次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)
使用方法電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。
シリーズ茂木和哉
本体寸法(mm)130×90×H275
液性アルカリ性(塩素系)
使用場所洗濯機
商品タイプ液体1回分
1本(1.8kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。
次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。
ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。
TGK品番567-44-01-25
長さ(mm)70
幅(mm)7
アズワン品番63-1236-87
1箱(200枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
非常食にはもちろん日常食にもおすすめ!宮城県産のヤナギタコを使用し、昆布だし、玄米と一緒に炊き込みました。日常時は湯煎か、別の容器に移し替えたうえで温めていただき「たこの炊き込みご飯」としてお召し上がりください。非常時には、火も水も使わず缶を開けるだけでお召し上がりいただけます
原材料玄米(国産)、煮たこ(ヤナギタコ、食塩)、昆布だし、水煮にんじん(にんじん、食塩)、水煮たけのこ、醤油、砂糖、みりん/pH 調整剤、酸化防止剤(エリソルビン酸Na、V.C、亜硫酸塩)、乳酸Ca、(一部に小麦・大豆を含む)
入数1缶(160g)
栄養成分(100gあたり)エネルギー:110kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:0.8g、炭水化物:21.8g、食塩相当量:0.8g
1缶(160g)
¥599
税込¥647
6日以内出荷
種類粉末培地
種別クロストリジウム選択寒天培地 亜硫酸塩還元性クロストリジウム
アズワン品番3-3493-03
1個
¥60,980
税込¥67,078
24日以内出荷
風味さわやかな5種類のドライフルーツをミックスした小動物のおやつです。
仕様●原材料:バナナ、パイン、パパイア、リンゴ、イチゴ、砂糖、植物油/亜硫酸塩●保証成分:粗タンパク質0.5%以上、粗脂肪8.5%以上、粗繊維0.8%以下、粗灰分0.9%以下、水分13%以下●適応動物:ウサギ、ハムスターなど●※ペットフードです
アズワン品番68-1069-91
1袋(20g)
¥139
税込¥153
5日以内出荷
食べやすい小粒タイプ。おやつやごほうびに。ウサギ・ハムスター・リス・チンチラなどに。
仕様●原材料:果実類(パイナップル、パパイヤ、マンゴー)、糖類、酸味料、保存料(亜硫酸塩)●保証成分:粗たん白質/0.0%以上、粗脂肪/0.0%以上、粗繊維/2.5%以下、粗灰分/2.5%以下、水分/20.0%以下●エネルギー:350kcal/100g●入数:1パック(100g入)●ペットフードです。
アズワン品番65-8652-50
1パック
¥309
税込¥340
5日以内出荷
食べやすい小粒タイプ。おやつやごほうびに。ウサギ・ハムスター・リス・チンチラなどに。
仕様●原材料:果実類(パパイヤ、キウイ、リンゴ)、糖類、酸味料、保存料(亜硫酸塩)、香料●保証成分:粗たん白質/0.0%以上、粗脂肪/0.0%以上、粗繊維/2.0%以下、粗灰分/2.0%以下、水分/20.0%以下●エネルギー:340kcal/100g●入数:1パック(100g入)●ペットフードです。
アズワン品番65-8652-51
1パック
¥309
税込¥340
5日以内出荷
。主食として毎日美味しく食べられる!。アルファルファ100%の牧草ペレット、スーパーフードのキヌアも配合しました。
仕様●原材料:とうもろこし、小麦、大麦、オート麦、マイロ、ひまわりの種、アルファルファ、果物類(パパイヤ、キウイ、パイナップル、りんご)、糖類、キヌア、クエン酸、香料、着色料(青1、黄4)、保存料(亜硫酸塩)●保証成分:粗たん白質/6.0%以上、粗脂肪/2.0%以上、粗繊維/5.0%以下、粗灰分/4.0%以下、水分/18.0%以下●エネルギー:370kcal/100g●入数:1パック(300g入)●ペットフードです。
アズワン品番65-8652-69
1パック
¥629
税込¥692
5日以内出荷
防災食らーめん缶は備蓄食として最適で、水が無くても、温めなくてもおいしく食べる事ができます。業界初の小麦を使用した麺のラーメン缶です。麺・スープ・具材が入っていて、常温でも実食可能です。湯煎するとさらにおいしく召し上がれます。非常食としてオススメで、お届けから2年間保存できます。(製造からの賞味期限は3年)お手軽にそのまま醤油ラーメンが食べられます。災害の備蓄食としてご利用ください。
用途災害対策の保存、備蓄、防災食に。ローリングストック、いざという時の備えに。
種類ピリ辛味噌
内容量(g)250(1缶)
賞味期限製造から3年(2年以上のものをお届けします)
原材料米みそ(国内製造)、コーン(コーン、食塩)、めん(植物性たん白、小麦粉、食塩)、メンマ(メンマ、食塩)、香味調味料、ネギ、にんにくペースト、ラー油、砂糖、豆板醤、おろししょうが/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、酸味料、リン酸塩(Na)、漂白剤(亜硫酸塩)、(一部に小麦・大豆・ごまを含む)
栄養成分1缶250gあたり:エネルギー163kcal、炭水化物15.3g、たんぱく質14.8g、食塩相当量4.0g、脂質4.8g
1セット(24缶)
¥18,980
税込¥20,498
5日以内出荷
防災食 醤油らーめん缶250g 24缶セットは備蓄食として最適で、水が無くても、温めなくてもおいしく食べる事ができます。業界初の小麦を使用した麺のラーメン缶です。麺・スープ・具材が入っていて、常温でも実食可能です。湯煎するとさらにおいしく召し上がれます。非常食としてオススメで、お届けから2年間保存できます。(製造からの賞味期限は3年)お手軽にそのまま醤油ラーメンが食べられます。災害の備蓄食としてご利用ください。
用途災害対策の保存、備蓄、防災食に。ローリングストック、いざという時の備えに。
セット内容麺、醤油スープ、具材(ネギ、メンマ、チャーシュー)
質量(g)310/缶
内容250g/缶
賞味期限製造から3年(2年以上のものをお届けします)
原材料ラーメンスープ(国内製造)(しょうゆたれ、ガラスープ、香味油、菜種油、しょうゆ、食塩、煮干粉末、メンマ粉末)、めん(植物性たん白、小麦粉、食塩)、メンマ(メンマ、食塩)、焼き豚(豚ばら肉、しょうゆたれ、糖類(水あめ、砂糖)、みそ、食塩)、ネギ/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、カラメル色素、リン酸塩(Na)、漂白剤(亜硫酸塩)、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・さばを含む)
入数24缶
香味醤油
栄養成分(1缶250gあたり)エネルギー85kcal、炭水化物12.0g、たんぱく質7.8g、食塩相当量4.0g、脂質0.8g
1セット(24缶)
¥15,980
税込¥17,258
5日以内出荷
成分タンパク質16.0%以上、脂質7.0%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分7.5%以下、水分30.0%以下
原材料穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、ショ糖、粉末水あめ)、肉類(ビーフミール、ポークミール、ビーフ、チキンエキス、チキンミール、ササミパウダー、ビーフエキス)、豆類(脱脂大豆、大豆タンパク、おからパウダー、大豆エキス、大豆パウダー)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、小魚パウダー)、ビール酵母、セルロースパウダー、チーズパウダー、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、プロピレングリコール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、グリセリン、乳化剤、増粘安定剤(加工でん粉、アルギン酸エステル)、保存料(ソルビン酸K、ソルビン酸)、ソルビトール、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色40号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、グルコサミン塩酸塩、リン酸塩、酸化防止剤(アスコルビン酸Na、ミックストコフェロール、ハーブエキス、ローズマリー抽出物)、コンドロイチン硫酸、発色剤(亜硝酸Na)
栄養成分【エネルギー】約295kcal/100g
成分タンパク質16.0%以上、脂質7.0%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分7.5%以下、水分30.0%以下
原材料穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、ショ糖、粉末水あめ)、肉類(ビーフミール、ポークミール、ビーフ、チキンエキス、チキンミール、ササミパウダー、ビーフエキス)、豆類(脱脂大豆、大豆タンパク、おからパウダー、大豆エキス、大豆パウダー)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、小魚パウダー)、ビール酵母、セルロースパウダー、チーズパウダー、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、プロピレングリコール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、グリセリン、乳化剤、増粘安定剤(加工でん粉、アルギン酸エステル)、保存料(ソルビン酸K、ソルビン酸)、ソルビトール、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色40号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、グルコサミン塩酸塩、リン酸塩、酸化防止剤(アスコルビン酸Na、ミックストコフェロール、ハーブエキス、ローズマリー抽出物)、コンドロイチン硫酸、発色剤(亜硝酸Na)
栄養成分【エネルギー】約295kcal/100g
1袋(700g)
¥829
税込¥912
4日以内出荷
関連キーワード