24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
499 税込549
当日出荷

トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類工作キット LEDΦ5×2 電源電圧(V)DC9(DC6~9可) 動作電流(mA)約25(DC9V時) 点灯時間周期/約1秒 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約30 電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化) 入力感度約2V(min) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

2853 フラッシュユニット エーモン 動画あり
LEDをピカピカ点滅! 6種類の点滅パターンが選択可能 点滅OFFも可能 LED専用のユニット
用途リアハッチの後方安全アピールに!。ダミーセキュリティに! 適合DC12V車専用 セット内容フラッシュユニット(1個)、両面テープ(1枚) 使用温度範囲(℃)-20~60 コード長さ(mm)300 出力電流(mA)500 太さ(sq)0.2
1セット
689 税込758
当日出荷

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA)12V約150 定格電圧(V)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 違う発光色のLEDに交換できます。 4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。 ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。 選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類工作キット 接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ) 電源電圧(V)DC12(DC9~12可) タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA)約25 待機電流約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V)AC100 付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数50/60Hz共用 照度(Lux)10~80(点灯) 消灯照度(Lx)400以下
1台
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
512 税込563
当日出荷

有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min 保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと) 電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms) 動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回 セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5 復帰時間(ms)10以下 電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h) 機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h) 外部接続プリント基板用端子
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キット LEDΦ5(超高輝度タイプ) 電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可) 点灯方式連続点灯 駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ 動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット
種類自動点滅増設器 取付方式協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用 外形寸法(mm)99.6×74.5×78 使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24 長さ(m)2 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 取付間隔(cm)約10 点灯方法交互点滅・全点灯
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類工作キット 接点構成1c接点 電源電圧(V)DC12(DC11~14可) タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA)約25 待機電流約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。 消費電流(mA)24V約150 定格電圧(V)24 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V)12 定格電流(A)30 消費電流(mA)12V約150 使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

Φ84、台座付きタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単 点滅。多機能タイプ。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84 高さ(mm)168 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP67に対応します。
幅(mm)84 質量(kg)0.21 高さ(mm)149.5 消費電力(W)1.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)50 音色 定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84 質量(kg)0.28 高さ(mm)149.5 消費電力(W)3.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)50 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP66に対応します。
幅(mm)84 質量(kg)0.21 高さ(mm)149.5 消費電力(W)1.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)50 音色 定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷