1,335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,790 税込16,269
当日出荷

NECプロジェクタ専用交換用ランプ
対応機種NP-P451WJL-N3/ P401WJL-N3/ P501XJL-N3/ P451XJL-N3/ PE501XJL-N3/ P451WJL-N2/ P401WJL-N2/ P501XJL-N2/ P451XJL-N2/ PE501XJL-N2/ P451WJL/ P401WJL/ P501XJL/ P451XJL/ PE501XJL
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷


カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。 カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NP-PA600XJL/ NP-PA550WJL/ NP-PA500UJL/ NP-PA500XJL13ZL/ NP-PA550WJL13ZL 専用のACランプ
交換目安4000時間(エコモードのみで使用時)、3000時間(ノーマルモードのみで使用時) 対応機種【PA】NP-PA600XJL、NP-PA550WJL、NP-PA500UJL、NP-PA500XJL13ZL、NP-PA550WJL13ZL
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1個
49,990 税込54,989
5日以内出荷


1式(75mL×12本)
51,980 税込57,178
6日以内出荷

RICOH PJ WX4141シリーズ、WX4152シリーズ用交換用ランプ。交換はお客様作業となります。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電波を発信しない)●電気通信事業法備考:非対象(公共回線に接続しないため)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20131001●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外品目のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4229-98
1本
30,980 税込34,078
6日以内出荷

1本
3,798 税込4,178
10日以内出荷

1セット(10面×20シート)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電球の種類蛍光ランプ 種別6W形 定格ランプ電力(W)6 口金G5 質量(g)21 管径(Φmm)15.5 定格寿命(時間)2000 管長(mm)210.5 光色ブラックライト
1本
2,898 税込3,188
欠品中

25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン球 定格消費電力(W)22 定格電圧(V)100 全長(mm)67 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35
1個
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


食品加工者や医療・介護従事者等の高度な衛生管理を求められる専門スタッフ向けの手洗い訓練・評価キットです。汚れに見立てた蛍光ローションを手に塗り、通常の手洗いをした後にブラックライトで観察すると、洗浄が不十分な箇所が蛍光発色します。暗箱はA4ファイルBOXサイズに折りたたむことができ、デスクの引出や本棚へ収納することができて便利です。正しい手洗いができているかを評価・トレーニングします。
仕様セット 電源単4乾電池×3本(テスト用電池付属) 主成分専用蛍光ローション/保湿剤・安定化剤・蛍光剤 本体サイズ(mm)315×260×335 アズワン品番3-5388-21
1セット
10,600 税込11,660
当日出荷

プロジェクター専用交換ランプです。
仕様siyou:ランプ交換時間(目安)8000時間(エコ2モードのみで使用時)5000時間(エコ1モードのみで使用時)3500時間(エコモードオフのみで使用時)※保証時間ではありません。 適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M403XJD、NP-M402HJD、NP-M402WJD、NP-M402XJD、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M352WSJD-N3、NP-M352WSJD
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

1個
69,980 税込76,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯 交換LEDランプ
材質ランプホルダー:ポリカーボネート 電球の種類LED
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NP-M303WSJD/ NP-M302WSJD-N3/ NP-M302WSJD 専用のACランプ
交換目安8000時間(エコ2モードのみで使用時)、5500時間(エコ1モードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時) 対応機種【M】NP-M303WSJD、NP-M302WSJD-N3、NP-M302WSJD
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

軽量コンパクトな交換用ツイン蛍光灯ランプ。
用途Lumi Lite専用交換ランプ(9W)ブラックライト管 寸法(mm)164(ソケット部含む) 形態専用パッケージ入り
1個
3,998 税込4,398
欠品中

嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。 仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2 セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個 消費電力(W)14.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20 電源コード(m)2.5 殺菌灯13W 紫外線波長(nm)254 アズワン品番64-8787-34 LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります) 適合容量(L)約500以下 使用水温(℃)10~35 適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32) 適合循環水10~30L/分
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
39,990 税込43,989
8日以内出荷


アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。 用途に応じて4種類のランプがあります。 近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。 近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力 中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。 カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。 有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NP-PA622UJL/ NP-PA621UJL/ NP-PA521UJL/ NP-PA671WJL/ NP-PA571WJL/ NP-PA721XJL 専用のACランプ
交換目安4000時間(エコモードのみで使用時)、3000時間(ノーマルモードのみで使用時)、2000時間(ポートレート設置時) 対応機種【PA】NP-PA622UJL、NP-PA621UJL、NP-PA521UJL、NP-PA671WJL、NP-PA571WJL、NP-PA721XJL
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷



NP-PA803UJL/ NP-PA723UJL/ NP-PA653UJL/ NP-PA853WJL/ NP-PA703WJL/ NP-PA903XJL 専用のACランプ
交換目安【NP-PA803UJL/ PA853WJL/ PA903XJL】5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA723UJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3500時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA653UJL/ PA703WJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、4000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷


NP-PX800XJD2/ NP-PX750UJD2/ NP-PX700WJD2/ NP-PX800XJD/ NP-PX750UJD/ NP-PX700WJD/ NP-PH1000U/ NP-PH1000UJD 専用のACランプ
交換目安2500時間(エコモードのみで使用時)、2000時間(ノーマルモードのみで使用時) 対応機種【PX】 NP-PX800XJD2、NP-PX750UJD2、NP-PX700WJD2、NP-PX800XJD、NP-PX750UJD、NP-PX700WJD、【PH】 NP-PH1000U、NP-PH1000UJD
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷

【E26】LEDクリップライト配光可変型の交換用ランプです。 対応機種:LEDクリップライト配光可変型 ILW-60GWC/ILW-90GWC 花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途ILW-60GWC/ILW-90GWCの交換電球として 材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC 質量(g)600 使用温度範囲(℃)5~35℃ 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×114 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)300 光色昼光色 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


NP-PH1400UJD専用のACランプ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180622●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法区分に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4202-10
1個
95,980 税込105,578
13日以内出荷

対応本体:VPL-FH35/FH36/FX37
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4231-70
1個
50,980 税込56,078
13日以内出荷