用途クランプセット
寸法A(mm)M6×1.0
寸法F(mm)3.0
寸法E(mm)15.0
寸法B(mm)21.0
主な用途クランプセット
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工、重切削用)
形状三角形
勝手右勝手
クランプシステムウェッジロック
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
適合クランプセット:WCS-1Nシート:WTN-33シムピン:WP-1Sシムナット:WN-1レンチ:LW-3スペーサー:WSP-1
コーナー0.8R
切刃傾き角λ(°)-6
横すくい角(°)-6
用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工、重切削用)
形状三角形
クランプシステムウェッジロック
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
用途シート
寸法F(mm)R0.4
寸法D(mm)7.0
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)3.2
寸法C(mm)6.5
仕様SB
寸法A(mm)12.55
寸法D(mm)6.0
寸法E(mm)4.4
寸法B(mm)3.2
寸法C(mm)1.2
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
温度(℃)(接合部温度)150
保存温度(℃)-55~150
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート
種別ピンコンタクト
定格電流(A)Max7
コンタクト形状オス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC600
関連キーワード