63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木製品・金属・樹脂・石工品の磨き仕上用 外径(Φmm)125 サイズ(mm)125 危険物の類別非危険物
1個
779 税込857
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm)75 トラスコ品番835-8989 危険物の類別非危険物
1枚
519 税込571
当日出荷

スポンジバフ 細目 モノタロウ 動画あり
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ細目 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製品・金属・石工品のみがき用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応) 材質 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
1個
929 税込1,022
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA809PD-2用ウールパフ 金属面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し、木工製品の仕上げ面磨き
仕様●直径:Φ130mm アズワン品番65-2222-68 危険物の類別非危険物
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

ウールディスクバフ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)(ウール)5 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ極細目 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 工程仕上げ磨き 適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材金属全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに 軸径(Φmm)6.35 適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)12 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジック付/適応面の目安(超微粒子,つやだし)
用途極細目 外径(Φmm)175 厚さ(mm)20 トラスコ品番475-3542 質量(g)20 目の粗さ極細目 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ細目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン 内径(Φmm)25 外径×内径(Φmm)190×25 外径(Φmm)190 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

1個
280 税込308
当日出荷

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm)6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きめ細かいパフでむらなくきれいな仕上がりに。リキッドパフ。
1セット
649 税込714
翌日出荷

適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ 直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150 厚さ(mm)(中間スポンジ)10 材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロン トラスコ品番359-6907 長さ(mm)(ウール)8 質量(g)93 穴径(Φmm)21 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

きめ細かいパフでむらなくきれいな仕上がりに。
1セット(2個)
459 税込505
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本紐釦貿易カチューシャ芯
先に向かって細くなります。カチューシャにボンドや両面テープでリボンや生地を貼り付け、お好みをパーツを付ければオリジナルカチューシャが簡単に出来上がります。太幅なのでぷっくりしたかわいいパフカチューシャに仕上がります。
材質ABS樹脂 タイプ歯無し 入数5本
1袋(5本)
529 税込582
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先に向かって細くなります。カチューシャにボンドや両面テープでリボンや生地を貼り付け、お好みをパーツを付ければオリジナルカチューシャが簡単に出来上がります。太幅なのでぷっくりしたかわいいパフカチューシャに仕上がります。
材質ABS樹脂 タイプ歯無し 入数20本
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
表面処理バフクロームメッキ 材質(本体)真鍮 種類丸形 取付部めねじ 頭部高さ(mm)8 取付長(mm)5.5 材質(取付部)真鍮
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
材質真鍮バフクロームメッキ 表面処理バフクロームメッキ 頭部形状
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

09024 液体コンパウンド SOFT99 動画あり
ボディの広い面の研磨、パフがけなどに最適。 ツヤびけした塗装の回復に。 デリケートなメタリック、マイカ塗装表面の鏡面仕上げにも最適。
用途自動車塗装表面の鏡面仕上げに 艶びけした塗装の復活用 形状液体 目の粗さ艶出し・鏡面仕上げ トラスコ品番475-7351 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.125kg
1個(125mL)
839 税込923
当日出荷

添加物不使用の無添加チーズを乾燥しパフ状にしたおやつです。 低塩分0.1%、低乳糖0.3%、砂糖不使用。 ハムスター、リス等がかじりやすいようにパフ状に仕上げました。 タンパク質やカルシウム・ビタミン類なども補給でき、かじって歯の健康をサポートできるおやつです。
仕様●原材料:乳類(ヤク乳、牛乳)、植物油脂、カルシウム●保証成分:たん白質53.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分7.5%以下、水分20.0%以下●エネルギー:約340kcal/100g●ペットフードです。 アズワン品番68-1414-13
1袋(4個)
289 税込318
5日以内出荷

小鼻まわりも仕上がりキレイ。 握りやすく、きめ細かいマイクロセルのリキッドファンデーション用パフ。
1個
599 税込659
8日以内出荷

パフ付きなので手を汚さずに簡単に塗り伸ばせます。深みのある仕上がりが長持ちする乳化性靴クリームです。
液性乳化性
1本(50g)
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肌にうるおいを与えながら色ムラやくすみをカバーしてくれる、レモンカラーのスキンケアプライマー。肌なじみの良いふんわり生っぽいテクスチャーで、ツヤ感のある明るい肌に仕上がります。SPF30 PA+++。ハート形のパフ付き。
用途くるくると円を描くようになじませながらパフに取り、肌のキメに沿って、すべらせるようになじませます。目元や小鼻の周りは、パフの先端を使ったり、折り曲げたりして整えます。 香りレモン
1個(14.7g)
1,790 税込1,969
11日以内出荷

洗い替え用にぴったりのクッションファンデパフ6個パック。ムラなく軽やかな仕上がり。手にフィットするサイズなのでメイク時に便利。原産国:中国
1個(6個)
779 税込857
4日以内出荷

ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨 穴径(Φmm)3.2 取付穴あり ねじ穴数6
1組(1個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち方色々の指感覚パフ。 リキッドもパウダーも、手早く仕上げたい時に使える面が多くて便利。 側面にまで丸みのついた独自形状で持ちやすく顔のキワも塗りやすい。
使用方法【リキッドファンデーション、クリームファンデーションをご使用の場合】指で額・頬・鼻などにあらかじめファンデーションをのせ、ポンポンとタッピングをして馴染ませます。※吸収性が高いため、直接とるとファンデーションを多く吸い込みます。【パウダーファンデーションをご使用の場合】パフに直接ファンデーションをとり、ポンポンとタッピングして馴染ませます。 材質NBR(合成ゴム)
1個
350 税込385
5日以内出荷

トーン補正からキメカバーまで!デイリー必須アイテム。長時間テカリを抑える、さらさら肌パクト。なめらか粒子パウダーが均等に密着して肌トーン&キメが整ったお肌を演出。お肌に自然になじむナチュラルベージュカラー。お顔の細かいパーツにもフィットしやすい圧縮NBR五角形パフで、お外でもカンタンにサラサラなめらか肌の演出が可能!
用途メイクアップの仕上げの段階で、付属のパフで顔の全体または、テカリが気になる部分にトントン叩いて軽く塗布してください。
1個
990 税込1,089
11日以内出荷

乾かない・くずれない・くすみが気にならない、9種の美容成分を配合でさらに、乾きにくい。化粧崩れの原因である汗や皮脂を旧直するパウダーを配合でさらに、くずれにくい。モイストカバー処方でさらに、くすみにくい。美肌キープ!カバー力アップ!
用途ベースメイクの仕上げやメイク直しのときにご使用ください。パウダーを適量パフにとり、肌にムラなくなじませます。
1個(10g)
990 税込1,089
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パウダーなのにメイク直しいらずの超密着!ファンデーション、フェイスパウダー、コンシーラー、UVカット、下地の5in1。 テカリを抑えてサラサラが続くロングラスティング処方で軽いつけ心地なのにしっかり密着し、メイク崩れを防ぎます。 お肌のことを考えたフリー処方【アルコールフリー・鉱物油フリー・パラベンフリー・合成着色料フリー、シリコンオイルフリー、界面活性剤フリー】。 美容液成分配合、高保湿で乾燥しらず。夕方のダークニングも防ぎます。
用途ベースメイクの仕上げやメイク直しのときにご使用ください。パウダーを適量パフにとり、肌にムラなくなじませます。
1個(10g)
1,490 税込1,639
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラテックスフリーを採用し、柔らかく弾力のある手触りのメイク用パフ。薄塗りが簡単!素肌のような仕上がり。ソフトできめ細やか、弾力性もあるのでメイクのムラも出来にくく、密着感UPでメイクが崩れにくい。スポンジの形状がいろいろ入っているので、メイクの部位によって使い分けが可能です。 親水性ポリウレタンを使用しているので、水に濡れると大きくなります。
成分親水性ポリウレタン 寸法(mm)商品単体:125 × 66 × 43 質量(g)商品単体:40 入数3
1セット(3個)
698 税込768
5日以内出荷

SPF20/PA++ うるおい美容液コーティング製法サラサラなのにしっとりするのは、保湿成分で粒子一粒ひとつぶをコーティングしているから。肌になじんで、乾燥しにくい処方です。 光を乱反射させ、肌悩みをカバー※。メイクアップ効果によるソフトフォーカスパウダー配合により光がいろいろな角度へ反射しているので、夕方になってもくすみのない明るさをキープ。 光を味方につけ、肌悩みもカモフラージュし微粒子パウダー粒子が細かく、ふんわり透明肌に。肌にピタっと密着して崩れにくい。皮脂テカリも防ぎます。 また、2種類のシルキータッチパウダー配合で、つるすべ肌&気になる毛穴や小じわなどの肌悩みをぼかします。 ※メイクアップ効果によるナチュラルな透明肌をつくります。肌への密着力と仕上がりの良さを考えた、触り心地の良い極上パフ付き。
用途ベースメイクの仕上げやメイク直しのときにご使用ください。 パウダーを適量パフにとり、肌にムラなくなじませます。
1個(15g)
2,000 税込2,200
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)