1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
軽量可搬型180mm超仕上カンナ
用途折りたたみ式の補助テーブルで持ち込み容易
質量(kg)30
電源(V)AC100
最大切削幅(mm)180
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
オーソドックスな鉋です。素人からプロまで使えるスタンダード商品です。大工作業に欠かせないかんなです。使いこなしてワンランク上の腕前に。
材質(台)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
適合機種LP360SP
刃長(mm)360
1組(2枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。
替刃式なので、刃研ぎが不要です。
用途細工用・面取用
種別替刃式
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7
最大切削幅(mm)303(1尺)
回転数(min-1[r.p.m])8000
電流(A)12
切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480
質量(kg)34.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
用途平鉋で削れない際付面の仕上げに。
材質(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
寸法(mm)30
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。
『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。
用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。
コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。
刃渡り(mm)210
切り幅(mm)0.95
目数18・12枚目/30mm
ふち・入隅など、際削りに適した鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。
刃幅(mm)50
全長(mm)約210
質量(g)約260
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。
『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。
用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。
コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。
刃渡り(mm)210
切り幅(mm)0.95
目数24・18枚目/30mm
小型オートリターン超仕上カンナ
用途電子制御+インダクションモーター
質量(kg)43
電源(V)AC100
最大切削幅(mm)180
1台
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工
刃幅(mm)40
奥行(mm)38
材質(刃)炭素工具鋼
両面タイプ。中仕上砥石と最終超仕上用砥石をコンビにしました。どちらも特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。中仕上用砥石で刃付けをした後さらに最終超仕上用砥石でより鋭利な刃を付けて頂けます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用
粒度#1000/#6000(中仕上/最終超仕上)
寸法(mm)207×66×36
仕様両面タイプ
研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電源:単相100V消費電力:200W仕様砥石:荒砥特殊#150、仕上砥石#4000質量:20kg特長 強力な研削力で作業が速く、特に刃こぼれなど 簡単に研削できます。超仕上カンナ刃、電気カンナ 刃、手カンナ、ノミ、庖丁等に使用できます。
質量(kg)20
砥粒種類荒砥特殊、仕上
消費電力(W)200
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×440
粘度荒砥特殊/#150、仕上/#4000
TKG品番9-0356-0401
TKG品番(2017)6-0320-1001
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。
粒度6000
寸法(mm)210×73×22
材質特殊砥材
誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品替刃3枚
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工
幅(mm)55
奥行(mm)45
刃幅(mm)40
材質(刃)炭素工具鋼
CERAXシリーズは超仕上砥石から荒中砥石までラインナップ。
プロの職人さんから本格的に研ぎを始めたい一般の方にも幅広くお使いいただけるシリーズです。
各種包丁から大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物にお使いください。
微細な傷を取り刃先を美しく仕上げたい方に、鋭く汚れの付きにくい刃に仕上がります。
ノミ、カンナ、鋼包丁などの仕上に、刃渡りの長い刃物も研ぎやすい1号型ゴム足台付きの#8000の超仕上砥石です。
砥石面汚れ落し修正砥石付
仕様●砥石サイズ:205×73×23mm●小箱サイズ 273×105×53mm●重量:約950g
アズワン品番67-7132-69
1丁
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
CERAXシリーズは超仕上砥石から荒中砥石までラインナップ。
プロの職人さんから本格的に研ぎを始めたい一般の方にも幅広くお使いいただけるシリーズです。
各種包丁から大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物にお使いください。
業務向けの仕上砥石として鋭く長切れする刃に仕上げたい方に。
ノミ、カンナ、鋼包丁などの仕上に、刃渡りの長い刃物も研ぎやすい1号型ゴム足台付きの#6000の仕上砥石です。
砥石面汚れ落し修正砥石付
仕様●砥石サイズ:205×73×23mm●小箱サイズ 273×105×53mm●重量:約980g
アズワン品番67-7132-64
1丁
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付)
【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
こんなお得な商品も!

石こうボードヤスリ ハンディ
モノタロウ
¥569
税込¥626
ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。
荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。
網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
幅(mm)42
全長(mm)180
適合替刃21-515
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。
非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。
刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。
最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。
リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。
軸径(Φmm)2.34
適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。刃部には刃物専用鋼を使用しています。くいつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。油台を使用しているので乾燥に強い為、台が狂いにくいです。鉋の使用には刃の微調整が必要です。仕上げ加工の際には台の下端と裏金の微調整が必要です。
用途木材の表面仕上げ。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
【狭所に入るスリムな刃先はそのままに、手こずっていた細枝の剪定に特化!】。シルキー ツルギの刃は、狭所に適したスリムな形状にすることで、プロの皆さんが苦労されていた密集した枝の剪定、狭所の枝抜きを可能にしました。スリムでも靭性・剛性の高い刃ですので、安心して挽いていただけます。鏡面研磨仕上げによって、切り口はカンナをかけたようにツルツルです。そんなツルギから、細枝の剪定に特化した『ツルギ 細枝』が登場!。剪定バサミでは切りにくかった1cm程度の細枝も楽に切断可能です。抵抗を少なくした薄刃と、細枝剪定に適したノコ目により、撫でるように引くだけでスムーズに切れます。200mmというサイズは取り回しが良く、剪定バサミを使うシーンでも活躍します。
用途細枝の剪定や、密集した箇所の剪定に適しています。
切り幅(mm)1.2
刃渡り(mm)200
目数10枚目/30mm
ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。
荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。
網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。
カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。
切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。
二枚刃方式でキレイな仕上がりです。
セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
用途木材の平面削りに
長さ(mm)最低切削材:250
材質(本体)ABS
電源(V)定格:AC100
消費電力(W)定格:1400
回転数(min-1[r.p.m])9700
コード長さ(m)2.4
本体質量(g)35000
定格周波数(Hz)50/60
最大切削深さ(mm)3
最大切削幅(mm)330
切削材厚さ(mm)10~150
取扱説明書(2.11MB)
送材速度(m/min)7.6
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
組んだ後に削りたいときやノミでは用を成さない場面など柱や敷居の隅を削る仕上げ鉋。小回りの利く安定した品質です。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼
サイズ7寸
刃長(mm)80
刃幅(mm)50
材質(台)白樫
台厚(mm)30
台の幅(mm)65
刃先幅寸法(mm)45
関連資料(0.5MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
90度の凸面に30度・60度の猿棒面を取る鉋です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼
サイズ6寸5分
刃長(mm)45
刃幅(mm)30
材質(台)白樫
台厚(mm)40
台の幅(mm)47
刃先幅寸法(mm)39
関連資料(0.5MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質特殊粉末鋼
サイズ8寸
刃長(mm)90
刃幅(mm)55
材質(台)白樫
台厚(mm)33
台の幅(mm)72
刃先幅寸法(mm)48
関連資料(0.5MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質特殊粉末鋼
刃長(mm)115
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質特殊粉末鋼
サイズ7寸
刃幅(mm)50
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質特殊粉末鋼
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質特殊粉末鋼
刃長(mm)115
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
関連キーワード
1
2
次へ