135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
用途車等の仮説停止ライン 長さ(mm)2300 幅(mm)190 厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

仮設用持ち運び可能ライン ピタッと置くだけ簡単設置 折り畳んで持ち運び可能
用途工事などによる一時的な道路規制に。 幅(mm)3000 直径(mm)600
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

ピタッと置くだけで簡単設置で仮可搬ラインなどに便利です。
用途工事規制区間内における仮誘導ラインに、道路路肩作業などでの仮ラインに、切り廻し仮設道路での仮ラインに 仕様取付仕様:5連結式 トラスコ品番153-2023 セット内容取扱説明書 材質リング部:TPO樹脂 長さ(mm)3000 幅(mm)600 リング色:黒 ライン色:白
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

簡単に設置・撤去でき、ドライバーに対し、視覚・聴覚・体感で工事現場への車両誤侵入を注意喚起する仮設保安資材『ピタリングライン』
用途車両誘導、工事現場の一時的な安全確保
1個
1,098 税込1,208
60日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に 厚さ(mm)1.5
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)150×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
35,980 税込39,578
6日以内出荷

手で切れるカラー布テープです。仮設の区画表示線や、梱包用等に最適です。
用途工場、一般事業所等でのライン表示や梱包用テープとして。 仕様粘着剤天然ゴム系、セパレーター台紙なし 質量(g)700 粘着力(N/25mm)11.2
1巻ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアサイン(ライン) アトムハウスペイント 動画あり
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用 仕様反射材含有 長さ(m)5
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

短期仮設工事向け製品で、迅速な施工が求められる現場に最適です。緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適してます。テープ状なので、誰でも簡単に施工できます。不織布を基材に、表面にはガラスビーズを結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。夜間でも、ガラスビーズが反射することで、優れた視認性を確保することができます。製品タイプとしては再剥離テープで、剥離時に路面を傷めません。長さは45.7mとなっています。
用途短期仮設工事に。緊急を要する道路舗装直後の仮ラインに。 仕様ライナー無 形状反射 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短期的な道路用仮ラインテープ はさみ等でカット可能 プライマー不要
用途急を要する道路上の仮ラインに。 長さ(mm)46000
1箱(46m×5巻)ほか
45,900 税込50,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)1000×1800 タイプ誘導 材質合成ゴム 厚さ(mm)7 質量(kg)8.2
1枚
37,980 税込41,778
4日以内出荷

つくし工房移動式停止線
材質合成ゴム 厚さ(mm)3 質量(kg)7 寸法(幅Wmm×長さLm)500×3
1枚
29,980 税込32,978
翌々日出荷

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に設置ができ、移動が可能です。
材質天然ゴム(NR) 厚さ(mm)10 寸法(mm)190×2300
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。
用途1ヶ月程度の仮設用に。 寸法(mm)300×300×8 タイプライン 裏面両面テープ(発泡EPテープ)
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷

裏面はテープ跡が残らない、発泡PEテープ使用 1ヶ月程度の仮設用に最適です。 強粘着性 簡単に除去できます。 粘着剤付き
寸法(mm)300×300 仕様ライン 材質本体:合成ゴム、 裏面:発泡PEテープ
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

ケーマックス仮設用点字マット
ゴム板に点字タイルを貼りつけた複合商品。地面にのり残りがしないので、短期の仕様に最適。
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
材質合成ゴム 寸法(mm)300×300 総厚(mm)8
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインテープ モノタロウ 動画あり
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)0.8以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『カットライン』は、主に短期間の仮設ラインとして使用される製品です。長期間の使用を想定したラインテープと異なり、短期間での使用に特化しています。道路工事や駐車場など、一時的に区画線などを設けたい場合に非常に便利です。舗装直後の柔らかい路面でも使用でき、裏面に粘着剤がついているために設置・撤去が簡単で、作業効率がアップします。また、剥がす際の路面への損傷も軽減でき、きれいに剥がせます。長いロール状になっているため、一度に広い範囲にラインを引くことができ、作業時間を短縮できます。
用途使用期間目安3週間の仮ラインに。 使用期間(目安)3週
1巻
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:6枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプ アズワン品番65-9337-71
1セット(6枚)
12,400 税込13,640
翌日出荷

点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:1枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプ アズワン品番65-9337-70
1枚
2,070 税込2,277
翌日出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。NCVシリーズはCVシリーズに比べると細幅の製品となっています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場や倉庫、仮設事務所に最適な撥水タイルカーペットです
用途工場や倉庫、仮設事務所などに最適 厚さ(mm)約5 質量(kg)約17.3/ケース 高さ(mm)(パイル)3 入数(枚)20/ケース サイズ(cm)約50×約50 材質(裏)ポリ塩化ビニル 材質(表)ポリプロピレン 工法ピールアップ工法
1ケース(20枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアライン 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。 仕様最小内曲げR(mm):20 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 幅(mm)17 電源(V)100 コード長さ(m)1.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 質量(g)580 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート 軸径(Φmm)20 長さ(mm)差込:200 車輪幅(mm)45 径(Φmm)ジャッキ:35 車輪ゴム車輪 ジャッキ寸法(mm)長さ:350 車輪取付幅(mm)56 調整量(mm)120
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート 軸径(Φmm)20 車輪幅(mm)45 車輪ゴム車輪 ステム径(Φmm)35 車輪取付幅(mm)56
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート 軸径(Φmm)20 車輪ゴム車輪 ステム径(Φmm)35 ロッド長さ(m)棒:93
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート 軸径(Φmm)20 長さ(mm)差込:200 径(Φmm)ジャッキ:35 車輪ゴム車輪 ジャッキ寸法(mm)長さ:350 ロッド長さ(m)棒:93 調整量(mm)120
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 最小曲げ半径(mm)20 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼光色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。 トラスコ品番685-7123 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート 軸径(Φmm)20 長さ(mm)差込:200 車輪幅(mm)45 取付高(mm)196.6 径(Φmm)ジャッキ:35 内径(Φmm)ジャッキ:25.1 車輪ゴム車輪 ジャッキ寸法(mm)長さ:350 許容荷重(daN)1960 車輪径D(Φmm)150 車輪取付幅(mm)56 偏心(mm)45 調整量(mm)120 ロッド長さ(mm)棒:93
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1組
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1組
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。ジャッキが中空になっており、メーカー従来品と比較し、12%軽量化したキャスタです(仮設未認定品)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。 トラスコ品番685-7118 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート 軸径(Φmm)20 長さ(mm)差込:200 車輪幅(mm)45 取付高(mm)196.6 径(Φmm)ジャッキ:35 内径(Φmm)ジャッキ:25.1 車輪ゴム車輪 ジャッキ寸法(mm)長さ:350 許容荷重(daN)1960 車輪径D(Φmm)150 車輪取付幅(mm)56 偏心(mm)45 調整量(mm)120 ロッド長さ(mm)棒:93
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード 材質シリコン 質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)26 スイッチなし 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】2 テープ長さ(m)2 定格電流(A)0.28 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数12本(24mまで) 定格光束(Lm)2600 電球の種類LED
1組
9,998 税込10,998
翌々日出荷