44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下物の拾得に便利な伸縮式マグスティックです。磁力の強いネオジュウム磁石を使用しています。
用途落下物拾得用工具。 仕様ネオジュウム磁石付 材質(シャフト)ステンレス
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP3-1200 つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペン 動画あり
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm)約530~約1200 種類ハンドル 材質(柄部)アルミ 主な用途塗装用 縮長(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(mm)1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC 材質(ジョイント)PP 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g)370 径(Φmm)30 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番301-8784 全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ、PE 種類ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力0.45lb/200g 材質(本体)真鍮・クロームメッキ 本体質量(g)22 伸縮範囲(mm)(7段階)130~640 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10 先端径(Φmm)4
1本
929 税込1,022
当日出荷

セキカワホッカイ棒
棒をつなぐことで、1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7Mの5段階に伸びる。 よりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
用途雪下ろし 材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード 全長(mm)2.3 質量(kg)2.8 質量(g)ボディ/ヘッド:2280/520 タイプ超ロング5段 平形 寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5 伸縮サイズ(m)1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7
1本
28,900 税込31,790
5日以内出荷

セキカワホッカイ棒
棒をつなぐことで、1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85Mの5段階に伸びる。 アルミ合金製の硬くて丈夫なギザギザヘッドで、高いところの硬い雪や、ツララなどを落とします。
用途ツララおとし 材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード 全長(mm)2.1 質量(kg)2.1 質量(g)ボディ/ヘッド:2280/420 タイプ超ロング5段 ギザギザ雪切り 寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5 伸縮サイズ(m)1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85
1本
28,900 税込31,790
欠品中

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキカワホッカイ棒
2.05~3.45Mまで伸びる。
用途雪下ろし 材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード 全長(mm)2.05 質量(kg)1.52 質量(g)ボディ/ヘッド:940/580 タイプ平形 寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5 伸縮サイズ(m)2.05~3.45
1本
13,900 税込15,290
8日以内出荷

セキカワホッカイ棒
2.75~4.85Mまで伸びる。
用途雪下ろし 材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード 全長(mm)2.75 質量(kg)1.88 質量(g)ボディ/ヘッド:1300/580 タイプ平形ロング 寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5 伸縮サイズ(m)2.75~4.85
1本
18,900 税込20,790
7日以内出荷

セキカワホッカイ棒
2.75~4.85Mまで伸びる。ビニールハウスに積もった雪落としがらくらくできます。
用途雪下ろし 材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード 全長(mm)2.75 質量(kg)1.77 質量(g)ボディ/ヘッド:1300/470 タイプハウス用ロングボディ 寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:50×12 伸縮サイズ(m)1.85・3.1・4.35・5.7・7.0(長さ5パターン)
1本
21,900 税込24,090
8日以内出荷

工場・現場作業の安全対策に。ヘッド部はヒツ付き仕様で、1段目のシャフトが太くなったことで強度がさらにアップ。最長で2m以上に伸びるので、安全距離は2m以上確保することができる。
用途玉掛け用安全棒。クレーン作業時の材料移動、金型移動、容器移動などの移動作業中の安全確保に。 仕様カラビナ対応穴・ヒツ付き 材質ヘッド:ステンレス●シャフト:アルミニウム合金●グリップ:ゴム 全長(mm)665~2040(約) ブラック 質量(g)370 タイプWタイプ フック口幅(mm)54・33
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷

地面に置くだけで三脚が自動展開し、瞬時に撮影準備が整うため、スピーディーな撮影が可能。撮影の手間を大幅に軽減する革新的なアクセサリーです。最大1.1mまで伸びる自撮り棒は、ハイアングル撮影や広角構図に最適で、旅行やアウトドアでの使用にぴったりです。さらに、50cmまで伸びる頑丈な三角形ベースが風や振動に強く、安定した撮影をサポートします。汎用1/4インチねじ穴を備えており、Insta360シリーズをはじめ、さまざまなカメラやジンバルに対応可能。耐荷重850g、軽量設計(約376g)で持ち運びも快適です。
付属品自動展開式三脚自撮り棒 材質アルミニウム、プラスチック 質量(g)376±5 最大径(Φmm)500±20 適合品番X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Flow 2 Pro、Flow 2、Flow Pro、Ace Pro、Ace、GO 3、Flow、X3、ONE RS(ツイン/4K) 耐荷重(g)850 伸縮サイズ(mm)最大:1144±10、最小:347±2
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

最長60cmまで伸びる折りたたみしき自撮り棒。スリム&コンパクトデザインで持ち運びもスッキリ楽々です。 アプリ不要のBluetooth接続。煩わしいケーブル接続もありません。 手元ボタンを押すだけでシャッターが切れる簡単操作。 大人数の撮影でも端が切れることなくフレームに収めることができます。
寸法(mm)28×29×121(最大伸長時713) ピンク 質量(g)約100 入力DC5V/200mA 対応iOS、android バッテリー容量(mAh)50 最大長(mm)713 素材ステンレススチール、ABS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 通信距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

スッキリコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利♪スマホスタンド部は縦200°縦360°回転可能だから好きな角度で使えます。最大展開63cmと伸びる自撮り棒は持ち手部分が三脚になるから、スマホを自立させての撮影も可能です。リモコンを使用すれば幅れた場所からも撮影ができます。観光や旅行、運動会などのイベントに、ライブ撮影やオンライン会議など様々なシーンでご利用いただけます。
材質PP・スチール・EVA 質量(g)115(電池込み) 電源(V)CR1632 3リチウムボタン電池×1(テスト電池付属) 対応機種Bluetooth対応のスマホ、横6~8.5cm、奥行約1.2cmまで。耐荷重350gまで 送信出力class2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:3.6×4.5×18.5、最大展開時:19×17×63 周波数(GHz)2.4 Bluetoothversion5.2/通信距離10m 対応プロファイルHID
1台
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプで、高さが必要なシーンでも対応でき、より広い視野での撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1560mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1710mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他【連続待機日数】180日 セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定) 材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄 ブラック 質量(g)305 対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271 アーム長さ(mm)最大1560(自撮り棒として使用時) 使用電池CR1632 保証期間1年間 電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合) 連続動作時間40時間 BluetoothBluetooth(R) 5.0 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 地上高さ(mm)410~1710(三脚として使用時) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1400mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1400mmまで伸びるロングタイプで、広い場所や全身撮影など、さまざまなシーンに対応した撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1260mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1400mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他【連続待機日数】180日 セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定) 材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄 ブラック 質量(g)285 対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271 アーム長さ(mm)最大1260(自撮り棒として使用時) 使用電池CR1632 保証期間1年間 電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合) 連続動作時間40時間 BluetoothBluetooth(R) 5.0 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 地上高さ(mm)410~1400(三脚として使用時) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式 全長(mm)1800(伸ばしたとき) 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(シャフト)SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。 ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。 横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。 縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。 取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。
材質ポリエステル
1パック(10枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ストッパー付ガススプリング
RoHS
ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。 不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチなミニ三脚、マルチポッド55。センターポールが伸びるコンパクトスタンドタイプのミニ三脚です。手持ちや動画撮影時のハンドグリップや自撮り棒にも使用できます。伸縮はポールを引っ張るだけのロック不要。
質量(g)約180 全高(mm)約515 最低高さ(mm)約165 収納寸法(mm)約:210
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

衛生および暖房部門向けの重要なドライバーツール15個が入ったコンパクトなツール セット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチ。VDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトフォームチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、コンビネーションレンチ 020065・020068(10・13mm)、マルチカラーLキーレンチ 022200・022201・022202・022203(3・4・5・6mm)、絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁マイナスドライバービット 003406・003408(0.6×3.5・1×5.5mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

「今すぐ編みたい」を叶えるあみ機 ハンドルを持ってキャリジを左右に動かすだけのカンタン操作 軽くて丈夫な工業用プラスチック製で持ち運び楽 手編みの数十倍の速さでスピーディ&目も大きさも均等で美しい仕上がり 分かりやすい使い方DVD付きで初めてでも安心 糸換え簡単!ストライプ模様など様々なアレンジが可能 編目ダイヤルを棒針号数で表示(3-15号) 側板が両サイドに伸びる伸縮構造
用途編み器、あみ機、編機、編み物、マフラー、ニットに。 仕様針ピッチ/6.5mm針数/100編成機能/ヒラアミ、引き上げ編み、スベリ目編み段数計/有り 付属品ウツシ1-2、タッピ、トジ針、ガライタ0-1/1,3/1-1/3、ポリオモリ、取付け金具、編出し板セット、テンション、使用説明書、保証書、DVD 材質工業用プラスチック 全長(mm)758 質量(kg)2.8
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
1セット
38,980 税込42,878
翌日出荷

最大4.5mまで伸びる4段伸縮棒を使用したピンポイント式捕虫網。これまで届かなかった高さの獲物もGETできます!。アルミポールは仕舞寸法118cmx4段伸縮式。フリーストップタイプなので途中でも止めて使用することができます。網枠には定評のあるバネ式網ヘッドを採用し枝の間をすり抜けて獲物をGETすることが可能です。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約800 寸法(cm)14×170×(480)×3.5 網目(mm)約1 深さ(cm)網:100
1個
14,500 税込15,950
11日以内出荷

VA-100 【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm ループコード式 ラフィー ニチベイ カスタマイズ可
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。ラフィーはざっくりとした織りと光沢感が特長の生地です。
オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)300~4000 取付高(mm)300~5500 製品幅(mm)300~4000 生地色柄見本確認 関連資料【色柄見本・透け感比較】ラフィー(0.82MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB) 操作位置右/左 納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き サービス分類オーダー・加工
1台
21,600 税込23,760
6日以内出荷

VA-100 【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 プレト(遮光) ニチベイ カスタマイズ可
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プレトは横糸に太い糸を織り込み立体感と光沢感を持たせた遮光生地です。
オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)300~4000 取付高(mm)300~5500 製品幅(mm)300~4000 生地色柄見本確認 関連資料【色柄見本・透け感比較】プレト(0.56MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB) 操作位置右/左 納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き サービス分類オーダー・加工
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

VA-100 【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm ループコード式 エルデ ニチベイ カスタマイズ可
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。エルデはフラットでシンプルな中にリネン感のある表情が魅力の多彩な生地です。
オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)300~4000 取付高(mm)300~5500 製品幅(mm)300~4000 生地色柄見本確認 関連資料【色柄見本・透け感比較】エルデ(0.74MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB) 操作位置右/左 納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き サービス分類オーダー・加工
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

VA-100 【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 フェスタⅡ ニチベイ カスタマイズ可
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。フェスタⅡはコットンのような自然な織りと優しい光の透過が特長の生地です。
オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)300~4000 取付高(mm)300~5500 製品幅(mm)300~4000 生地色柄見本確認 関連資料【色柄見本・透け感比較】フェスタⅡ(0.64MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB) 操作位置右/左 納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷