サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。
伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。
刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。
材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム
質量(g)1130
刃長(mm)約130
刃幅(mm)約100
刃の厚さ(mm)約1.5
材質(刃)ステンレス
サイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!
材質パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)530~910
色ステンレス
高さ(mm)500
奥行(mm)240
耐荷重(kg)6kg×2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質パイプ/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)480~810
色ステンレス
高さ(mm)880
奥行(mm)760
耐荷重(kg)4.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
トラスコ品番256-5161
質量(kg)1.9
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10
エスコ品番EA928C-3
材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂
寸法(mm)1050~3000
質量(g)885
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
約50~83cmまで伸縮可能。棚の位置も、お好みの高さに調節できます。錆びにくく、お手入れしやすいステンレス製。
耐荷重(上段:下段とも):各6kg
材質本体:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度)
寸法(mm)約500~830×220×460
質量(kg)1.26
耐荷重(kg)6(上段:下段とも)
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットの収納などに
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
パイプ径(Φmm)22
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
オールステンレス製の伸縮式コンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用台車としてまたは製薬工場用台車として活躍する傍ら水産加工場やクリーンルームなど、衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるステンレスドーリー(コンテナ台車)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:410~510mm●幅:310~410mm●重量:3.6kg●材質:ステンレス(SUS304)●最大積載量:200kg●床高さ:100mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)
アズワン品番65-2135-69
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
¥19,200
税込¥21,120
当日出荷
カット不要のC型伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール。レール本体がさびにくいステンレス製です。
用途オフィスの間仕切りや窓周りに
材質レール:ステンレス
タイプシングル
取扱説明書(0.71MB)
シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×330~545×20
材質板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)381
耐荷重(kg)約5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ
切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm
材質(カヅラ)PVC
寸法(mm)685×220×35
質量(g)902
材質(グリップ)PVC
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)HRC54
材質(刃)ステンレス鋼420J3
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式
材質ステンレス
キャスター自在キャスター4個
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)156
キャスター径(Φmm)75
組立時間1人30分
浴室ドアへの取り付けに最適なタオル掛けです。取り付けたい場所に合わせて長さを調節できる伸縮タイプ。
用途浴室ドア用
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=スチロール樹脂(メッキ仕上げ)
耐荷重(kg)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×55×90
取付け方法粘着テープ
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
限られたキッチンスペースを有効活用できます。大きめのシンクにも対応できる幅35cmのワイドサイズ。使わないときは、幅約10cmまでスリムにたたむことができます。奥行きが40~60cmに伸縮できるので、ご家庭のシンクサイズに合わせて調整することができます。サビに強い18-8ステンレスを使用しています。作業中も滑りにくいフレームを採用。SIAA(抗菌製品技術協議会)に認証された抗菌加工がされています日本のシンクを知り尽くした日本メーカーの水切りラックを是非ご使用ください。
用途水切りかご、シンクの収納に
材質本体:ステンレス鋼板(18-8)、フレーム・ストッパー:熱可塑性エラストマー
幅(mm)400~600
色シルバー
高さ(mm)10
タイプワイド
奥行(mm)170
耐荷重(kg)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)1300
耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。シャワーヘッドや水栓金具に合わせたステンレス系の色味です。
用途浴室内・洗濯機など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、吸盤=塩化ビニル樹脂
取付方式レバー式吸盤
耐荷重(kg)4
丈夫で耐久性に優れたステンレス製。伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質パイプ部:ステンレス巻スチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂
色ブルー
シンプルで高級感あるステンレス。ステンレス製の棚板なのでお手入れ簡単。置き場所も困らないスリムなデザイン。
ツールなどを引掛けられるS字フック付き(3個)。棚は高さ調整可能(4段階)。
用途キッチンラック、キッチン収納、ストッカー、スパイスラック、台所収納として。
材質棚板:18-0ステンレス、フレーム:スチール、滑り止めゴム:シリコーンゴム
質量(kg)1.86
棚板耐荷重(kg)2/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52-91×10×36.8
組立時間約20-30分
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
伸縮性なので幅広く作業が可能です。脚立や足場の設備が難しいところに便利です。軽くて強度のあるパイプを使用しています。5段階調節が可能であり、様々な箇所で作業が可能です。重量感も気にならないので持ち運びに大変便利です。
トラスコ品番347-0482
材質刃部:SUS4202
全長(mm)1500~2500
刃幅(mm)100
1本
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
デットスペースを有効活用。コンロ奥のスペースに鍋や小物などを置くことができる、コンロ奥ラック。
なべやフライパンの蓋を立てることが可能。
サビに強いステンレス製。
用途魚焼きグリルやキッチンのデットスペースを有効利用。物置棚 調味料棚として。
仕様コンロ幅63cm以下に対応
付属品脚ゴム6個
材質ステンレス
質量(kg)0.53
色ステンレス
耐荷重(kg)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×145×60
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
用途ポップスタンド
材質【本体】ステンレス 【クリップ】PC
質量(g)約170/台
サイズ(cm)高さ伸縮約27~93
ベース寸法(cm)13.5×13.5
1セット(5台)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
サビにくいラバーマグネットを使用。水滴のかかる浴室内などでもご使用できます。取り付けたい場所に合わせて長さを調節できる伸縮タイプ。最大干し幅45.5cm。
用途浴室内・冷蔵庫・洗濯機など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=ABS樹脂(メッキ仕上げ)
耐荷重(kg)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×50×90
取付け方法マグネット
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

伸縮竿 ステンレス製
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類物干竿
耐荷重(kg)約10
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
サビにくいステンレス製です。ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプで壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能です。また棚幅約575~900mmまで伸縮可能です。
用途キッチンの収納に
材質棚:ステンレス鋼/棚枠:鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
耐荷重(kg)上段棚約7 / 下段棚約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約575~900×250×460
1個
特価
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。
材質ステンレス巻きスチールパイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式なので、ご使用シーンに合わせて長さの調整が可能です。コンパクトな為、持ち運び時や収納時にスペースを押えることができます。
用途除草作業に
段数【伸縮】3段
伸縮範囲(mm)400~800
商品タイプ伸縮式
伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10
エスコ品番EA928C-2
材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂
寸法(mm)830~2050
質量(g)672
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
砥石をしっかり固定し滑らない。さまざまなサイズの砥石台に対応。幅広いゴム台が砥石をがっちり固定。滑りにくく、重厚で頑丈な砥石台
材質TPR・PP・ステンレス
本体寸法(mm)288×76×36
砥石寸法(mm)長さ:136~218 幅:最大76まで 厚さ:5以上
1丁
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。サビに強いステンレス製です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ/樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂/ねじ類:スチール
伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10
エスコ品番EA928C-1
材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂
寸法(mm)830~1340
質量(g)347
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
丈夫で耐久性に優れたステンレス。持ち運び・収納にも便利な継ぎ足し伸縮竿。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂
色ブルー
パイプ径(Φmm)Φ25.4/Φ29.4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ