2,720件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠
周波数範囲(Hz)45~70
1台
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機) 動画あり
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書 トラスコ品番778-1334 電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW) 適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326 ケーブル長(m)0.7 表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音 連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時) 機能検相機能(正相、逆相) 使用周波数(Hz)45~66 使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし) 電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応 接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触式検相器ワイドタイプ HIOKI(日置電機) 動画あり
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書 トラスコ品番778-1342 電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW) 適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326 ケーブル長(m)0.7 表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音 連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時) 機能検相機能(正相、逆相) 使用周波数(Hz)45~66 使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし) 電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応 接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ計測器三相検相器
電気設備の保守・工事の際、三相の回転方向(正相・逆相)がLED表示で簡単チェック。三相の各相の欠相がLED表示
トラスコ品番403-5615 電源回路電圧により供給 使用電圧範囲(V)AC100~500
1台
5,998 税込6,598
欠品中

共立電気計器検相器
RoHS
簡単な操作で相順と欠相を一目で確認。相順は回転ディスクで、欠相はLEDライトで確認が可能。測定電圧AC110~600V。測定箇所に応じて取り換え可能なワニグチクリップとプローブ付き。測定対象物より給電するためバッテリー不要
付属品8923 (ヒューズ[0.5A/600V])、9094 (携帯用ケース)、取扱説明書 測定範囲三相 AC110 ~600V(50/60Hz) 質量(g)約350(コード除く) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 コード長さ(m)【測定コード】1.3(R:赤 S:白 T:青) 連続使用可能時間AC501V以上 5分以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)106×75×40 ヒューズ0.5A/600V RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ検 相 器
付属品●携帯ケース●取扱説明書 エスコ品番EA711TA-1 質量(g)約212(テストリード含) 時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分 周波数範囲(Hz)45~70 使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下 使用電圧範囲(V)3相:AC100V~500 サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
1個
8,000 税込8,800
当日出荷

非接触検相器 共立電気計器 動画あり
電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適 仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音 付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7 コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青) 連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分) 測定周波数範囲(Hz)45~66 測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能 使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4 測定原理静電誘導方式 使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと) 表示機能LEDライトアップ機能 保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと) 被測定導体径Φ2.4~30mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36 電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様位相:±5%+5digi(t 10A以上) 寸法(mm)250×95×40 タイプ真の実効値 温度(℃)-20~500 表示6000カウント 機能ホールド、 最大・最小値・平均値 レンジ交流電圧:600mV/6/60/600V、直流電流:600μA(テストリード)・600A(クランプ)、抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF 動作環境0~50℃/湿度80%以下 ダイオード2.5V 安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V 確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit) 導通テスト30Ω以下 電圧レンジ(V)直流:0.6/6/60/600 保管温度(℃)-10~60
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒 機能導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A) RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池 質量(g)約390 電源006P(9V)×1 表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41 電池寿命(時間)約20 使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと) 測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz 抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ 測定モードシリアル/パラレルモード 保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと) キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF インダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H パラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR 別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP-01U 検相・検電器 カスタム 動画あり
三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)を確認できます。 ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方法なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます。 非接触式の検電機能も搭載。 測定結果はLEDの色とビープ音でお知らせ。直感的でわかりやすい方式です。
付属品取扱説明書 トラスコ品番491-7456 周波数(Hz)45~65 電源単四形乾電池×2個 使用温湿度範囲0~+30℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)、+30~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)、+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し電池を含まず、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 600V安全カテゴリ = CAT III 300 V非接触 = 非接触消費電流 = 20mA電池寿命 = 1年(最低)バッテリタイプ = 9 Vアルカリ電源 = 電池寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz安全カテゴリレベル = CAT III自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9020相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9020は、相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。回転磁場表示により、9 Vアルカリ電池で、モーター接続と磁場検出をすべて特定します。 使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 公称電圧回転方向: 1 → 400 V ac 公称電圧相表示: 120 → 400 V ac 周波数範囲: 2 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル 動作高度: 2000 m 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

三和電気計器モーター検相器
RoHS
接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能 電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単 モーターの軸を手回すだけで確認可能
用途三相交流のモーターで使用可能 付属品アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書 トラスコ品番471-6264 種別モーター検相器 電源6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1 測定項目三相モーター回転方向検出と三相交流電圧の検相欠相判別 使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 動作表示誘導起電圧範囲:AC約1V以上 許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと 安全規格IEC61010-1 CATⅢ 500V 使用電圧範囲(V)【電圧検相】測定電圧範囲:AC75~500、周波数範囲:40~400Hz RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

共立電気計器WHM 結線確認試験器
RoHS
WHM(電力量計)の結線を簡単確実スピーディーに判定! 電力量計の新設取替配線工事後の結線確認が簡単確実に実施でき、 工事品質の向上を強力支援 判定結果は一目で良否がわかる「OK」、「NG」表示 (測定値や位相角からの解析は不要) 電圧の大きさバランス位相および電流の大きさ位相 から自動で良否を判定 測定ライン(100~240V)から電源を供給可能なアダプタを標準装備 配線方式は単相2線、単相3線、三相3線、三相4線式タイプ の電力量計に対応 電源品質測定(高調波、インラッシュカレント、波形表示…etc) により様々な電源トラブルの原因究明をサポート
質量(g)約900(電池含む) 周波数範囲(Hz)40~70 使用電池単3形(アルカリ or NiMH) 使用温湿度範囲0~45℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン単相2線(4系統)、単相3線(2系統)、三相3線(2系統)、三相4線 確度保証温湿度範囲23±5℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)
1個ほか
特価
269,800 税込296,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホール シリーズKMQ 端子形状スナップイン 端子間ピッチ(mm)10 定格寿命(時間)2000 許容差±20% 材質(端子)(メッキ)Sn 極性あり 端子長さ(mm)4 端子数(補助)0 RoHS指令(10物質対応)対応 実装方法基板実装 動作温度範囲(℃)-25~105
1個ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

クランプオンパワーロガーセット HIOKI(日置電機) 動画あり
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。 クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可) 付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1 セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005) 電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF) 測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW 機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他 インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力 表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く) 測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え 電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ) 基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
1セットほか
189,800 税込208,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様専用別置電源ユニット 付属品 調光方式位相制御方式 適合モジュール900TYPE/D90
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
1個
489,800 税込538,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ) 共立電気計器 動画あり
お得なクランプセンサ付セットモデル。電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録。スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート。有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合。各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応。トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面。Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
仕様【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値) 質量(g)約900(電池含む) 電源AC100~240V/50~60Hz/7VAmax 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7 測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ) 機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能 記録媒体SDカード (2GB) 表示範囲【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示) 使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間) 通信方法USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2 ディスプレイ3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) 使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 内部メモリーフラッシュメモリ (4MB) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68 確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz) 電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000 表示更新時間1秒 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ【電圧】3以下、【電流】3以下 周波数表示ライン40~70Hz 電流レンジ[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光
エコ商品
グリーン購入法適合 電源電源内蔵 配光角度(°)29 調光方式位相制御方式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合] マットホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 容量(VA)320
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アドバンスシリーズ
用途調光スイッチC 仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC) 種別ネームなし スイッチロータリー式 定格適合LED専用 AC100V 320VA 機能下限照度設定機能付 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光
エコ商品
電源電源内蔵 配光角度(°)10 調光方式位相制御方式 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品は標準仕様(250mm)になります。
用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。 材質(端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM 寸法L(mm)250 使用環境(温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX 測定流体液体・紛体 形式標準タイプ 感度(比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上 警報出力リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能) 適合電線径G1/2相当 構造(検出部)IP68、(ハウジング部)IP65 消費電力(VA)約6 接点250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、500V DC 耐圧力(MPa)静圧にて1(取付部除く) 耐振動(m/s2)10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間) 電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)位相差顕微鏡 MT5000シリーズ
RoHS
材質本体/ アルミダイキャスト 電源AC100V~240V 50/60Hz 総合倍率100×~1000× 照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明 接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm) 対物レンズUプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil) 光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569,000 税込625,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

HIOKI(日置電機)位相校正ユニット
3355I0rリーク入テスタのオプションです。
仕様本体とセンサを接続して位相校正確認ができます
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
総合倍率100~1000× 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) 照明落射・透過 3W LED 光学系無限遠補正 電源(V)(照明) AC100~240 作動距離(mm)100 眼幅調整範囲(mm)55~75 傾斜角度(°)30
1セット
349,000 税込383,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八洲光学工業倒立位相差顕微鏡
プランレンズを採用した、低価格倒立型位相差顕微鏡です。 倒立型なので、容器の下方から対物レンズを近づけて容器のまま観察できます。
総合倍率100~400× 接眼レンズ広視野WF10×(2個組) 視野数20 対物レンズPlan10×、25×、40×、PlanPHP2 10× 鏡筒形式三眼鏡筒、眼幅調節、視度調節
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

LED照明器具・LED電球と組合わせて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します
幅(mm)70 質量(kg)0.16 取付1個用スイッチボックス(深形)に適合 高さ(mm)120 電源(V)100 適合負荷3~300VA 調光率(%)5~100
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)228.5 高さ(mm)98.5 取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 奥行(mm)57.6 定格電圧(V)AC100 適合負荷メーカー製調光可能型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CU) 負荷容量接続:3Aただし、ランプ最大17台まで 調光方式逆位相タイプ用
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

調光した明るさのまま点灯できます
仕様3路スイッチ:付 幅(mm)70 質量(kg)0.2 白色 取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用 高さ(mm)120 備考3A(300W)まで 本体プラスチック・白色 入数(個)1 出幅(mm)20
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格160VA/100V/AC 適合LED専用 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)