オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)-200~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
潤滑方式無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番376-9313
ポール高さ(mm)125
クリップ幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様BHシリーズ低プロファイルハウジング. 液晶ディスプレイのバックライト電源接続に対応した高耐圧、低プロファイルのコネクタです。SMTに対応しています。 圧着式のコンタクトを大して力を入れずにハウジングに挿入できることから、シリコーンゴム絶縁電線などのフレキシブルワイヤに適しています。. 特長と利点. 低プロファイル. SMT対応. 特殊電線に対応. 位置決め用ボス付きヘッダ. ハウジングロックは極性機構としても機能
長さ(mm)13.8
幅(mm)3.2
ピッチ(mm)8
極数3
シリーズBH
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 4mmジェンダー = メスシリーズ = BH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 9.8mm幅 = 3.2mm深さ = 8.8mmハウジング材質 = ナイロンBHシリーズ低プロファイルハウジング. 液晶ディスプレイのバックライト電源接続に対応した高耐圧、低プロファイルのコネクタです。SMTに対応しています。 圧着式のコンタクトを大して力を入れずにハウジングに挿入できることから、シリコーンゴム絶縁電線などのフレキシブルワイヤに適しています。. 特長と利点. 低プロファイル. SMT対応. 特殊電線に対応. 位置決め用ボス付きヘッダ. ハウジングロックは極性機構としても機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
仕様末端様式:表面実装
長さ(mm)6.6
幅(mm)6
寸法(mm)6.6×6
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
ボタン色白
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
コンタクト定格電流(mA)20
仕様末端様式:表面実装
長さ(mm)4.1
幅(mm)4.1
寸法(mm)4.1×4.1×0.58
高さ(mm)0.58
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
動作温度範囲(℃)-20 → +70
アクチュエータ長さ(mm)0.58
コンタクト定格電流(mA)20
1袋(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様シリーズ:WPJ●シリーズ番号:B03B●ピッチ:5mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:300 V ac/dc●WPJシリーズヘッダ. WPJシリーズヘッダにはスズめっきポスト基板位置決めボスがあります。ナチュラルカラー(白)がキーパターン1です。 WPJシリーズレセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1267 820-1267 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥809
税込¥890
7日以内出荷
柱と横架材の接合に使用します。面材受け金物としてもご使用いただけます。
板厚0.6mmと薄いため、構造用合板等を金物の上から直張りができます。
ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるのでビス頭が表に出ません。
金物下部に約8mmの受けがあるので、構造用合板等の面材を仮置することができ、位置決めなどがしやすくなります。
面材を固定する釘が打ち込めるよう中央にスペースを確保した設計となっています。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)
材質降伏点560N/mu以上引張強さ570N/mu以上の鋼材
寸法(mm)105×180.6×0.6(t)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥169
税込¥186
6日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = AMP Mini CTピッチ = 1.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板品番X-292207-Xは、取り付けボス付き. TE Connectivity AMP Mini CT 1.5 mm基板ヘッダ. AMP Mini CTミニチュア基板ヘッダは、1.5 mmピッチのコンパクトなヘッダです。これらのAMP Mini CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP Mini CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP Mini CTヘッダには、基板上でのヘッダの正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプもあります。これらのヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. コンパクト設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持 基板上での正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプも用意. 用途. これらのAMP Mini CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコン、電力 / 信号配線、LED照明制御、LED照明、屋内 / 屋外照明などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様シリーズ:A3 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 対応ピン長:3.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 タイプ:電線対基板 、 定格電圧:200 V ac 、 UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様シリーズ:A3A 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 対応ピン長:3.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金 、 定格電圧:200 V ac 、 UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズA3A
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズA3A
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数50
シリーズA3
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥4,910
税込¥5,401
7日以内出荷
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズA3
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数12
シリーズA3A
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズA3A
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズA3
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数32
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数32
シリーズA3A
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様末端様式:表面実装
長さ(mm)3.5
幅(mm)2.9
寸法(mm)3.50×2.90
高さ(mm)1.35
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
動作温度範囲(℃)-20 → +70
アクチュエータ長さ(mm)1.35
コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
1袋(10個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
仕様末端様式:表面実装
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
コンタクト定格電流(mA)20
関連キーワード
1
2
次へ