カテゴリ

  • 塗料(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「低アウトガス」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)プライマーを使用することで速硬化が可能です。
用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7736種類高強度使用温度範囲(℃)-40~125容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1353A スリーボンド嫌気性強力封着剤 1353Aスリーボンド
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
嵌合用・中強度・低アウトガス・加熱硬化性・紫外線硬化性付与・青色透明の商品です。
トラスコ品番552-9774種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)650危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤 4211 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 4211LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
36,980税込40,678
1箱(20g×10本)
5日以内出荷
耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発 121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持
用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに使用トラスコ品番412-9424材質シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)1700~3450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱固着時間(秒)210危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤 4210 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 4210LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
36,980税込40,678
1箱(20g×10本)
5日以内出荷
耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発しました。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持します。
用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに。トラスコ品番128-5983材質シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)110~210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱危険物の性状非水溶性
ポリイミドヒーター サミコン PI型 100×100 100V 100W PIシリーズ 坂口電熱ポリイミドヒーター サミコン PI型 100×100 100V 100W PIシリーズ坂口電熱
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷から63日以内出荷
【高い耐熱性】 発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用250℃までの使用が可能なヒーターです。、【均一な温度分布】 箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。、【環境対応】 薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。、【低アウトガス】 絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。、【速い昇温レスポンス】 絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。
透明制電非シリコーンタックシート「タッククリアE」 C-2020-0.5-Eシリーズ サカセ透明制電非シリコーンタックシート「タッククリアE」 C-2020-0.5-Eシリーズサカセ
10,900税込11,990
1枚
24日以内出荷から33日以内出荷
光を通す制電性!「タッククリアE」、「制電性」「透明性」「低アウトガス性」「粘着性」これらすべての要素を兼ね備えた高機能シート、静電気によるダメージから搭載品を保護する制電性、光透過能力を活かして検査性向上に貢献(画像認識、エッジ検出、裏面観察)、粘着により搭載品を安全に保護、低分子シロキサン含有量を大幅に低減したクリーンな素材、繰り返し使用可
非シリコーンタックシート 150×150×t1mm C-1515-1シリーズ サカセ非シリコーンタックシート 150×150×t1mm C-1515-1シリーズサカセ
2,690税込2,959
1枚
33日以内出荷から43日以内出荷
低アウトガス性、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可
パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット日本コネクト工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264/TO-66/TO254/TO-257/TO-262のパッケージに対応
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット日本コネクト工業
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264のパッケージに対応 低インダクタンス
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ] Metrol(メトロール)高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ]Metrol(メトロール)
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ]は、真空環境で問題となるアウトガスを極力排出しない優れた性能を誇ります。 GNシリーズは、アウトガスの発生がない部品を使用し、10-5Paの高真空環境まで対応可能です。 クリーンルームで製造を行い、コンタミネーション対策を徹底しているため、半導体製造ラインなどでも多く採用されています。 アウトガスの少ない材質と接着剤を使用し、高真空環境専用の位置決めスイッチとして最適です。 高真空度クラス 10-5Pa 対応 低アウトガス対応の材質・接着剤・コード使用
用途アウトガス対策された材料で構成され、120℃までの温度に耐えることが可能です。 また、構成上、油やグリースなどは使用していません。 あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体製造装置 半導体ウェハーの有無検出(真空チャンバー内) ガラス基板の位置決め(真空成膜装置、太陽光発電(PV)真空装置) ガラス基板のアライメントやマスクのトレイ着座検出、キャリアの原点出し(FPD向け真空成膜装置) 人工衛星など航空宇宙関連設備でも採用実績仕様当て方:直進ストローク(mm)1.5(全体の動き)タイプ外形:ネジ径ねじピッチM5×0.5使用温度範囲(℃)0~120 (氷結ないこと)ケーブル長(m)0.5材質(ケース)SUS304寿命接点精度:300万回ケーブルPTFEバラ線、AWG30相当繰返し精度(μm)3LEDLED無し振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向接触力0.5N外径(mm)5コンタクト形状端面 SR2RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) 導入事例(2.8MB) センサ改善事例(3.39MB)取扱説明書(0.9MB)IP等級IP40ケーブル形状ストレートケーブルタイプバラ線接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
静電気対策(ESD)用2次元コードリーダー(USB) マーストーケンソリューション静電気対策(ESD)用2次元コードリーダー(USB)マーストーケンソリューション
82,980税込91,278
1台
13日以内出荷
精密機器製造エリアなどで安心して利用可能いただける静電気対策(ESD)モデル表面抵抗値10KΩ~1GΩのESD性能を発揮筐体全体での均一した抵抗値を実現1200V→10Vまで0秒で減衰クリーンルームでも安心の低発塵/低アウトガス対環境性に優れたノンカーボン素材を使用アルコールでの拭き取り耐性あり特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度2個の独立レンズ搭載)により極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応破損バーコードの部分合成による復元で読取可能防塵防滴IP54によりあらゆる現場での使用が可能
用途製造業(自動車部品/半導体/液晶/携帯電話/パソコンメーカー等の製造/検査ライン等)仕様PCS値:15%セット内容本体、USBケーブル質量(g)116(ケーブル除く)電圧(V)5保護構造IP54角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±60 シンボルに平行な平面から(左右)、チルト:±180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×132×77センサー読取:CMOS120万画素(1280×960px)分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル光源ポインタ:シングル、青ターゲティングバー、470nm消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)保証期間5年間焦点距離(mm)深度:約60~120動作温度(℃)-20~55照度(Lux)周囲:約97000以下対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1 DataBar(RSS)、Code93,Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA 2 of 5、Hong Kong 2 of 5,Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic (二次元シンボル)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1,PDF417 (郵便コード) Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code,Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags商品タイプハンディターミナル読取方式CCDカメラ湿度(%)5~95(非結露)落下耐久(m)2.0からコンクリートへの複数回の落下(読み取りパフォーマンスの低下なし)
タックシート サカセ化学工業タックシートサカセ化学工業
10,980税込12,078
1枚
40日以内出荷
非シリコーンタイプ、透明制電非シリコーンタイプ(タッククリアE)、導電シリコーンタイプ、シリコーンタイプの4種類があります。 非シリコーンタイプは、低アウトガス性です。 透明制電非シリコーンタイプは、制電性に優れ低アウトガス性です。 導電シリコーンタイプは、導電性で耐熱性・耐薬品性に優れています。 シリコーンタイプは、耐熱性・耐薬品性に優れています。 多彩な粘着力で、精密部品や各種組立部品、治具、工具などをしっかり保持します。 低アウトガス:アウトガスやイオン溶出が少ない商品です。透明:光を透過する商品です。制電:静電気対策を施した半導電性の商品です。粘着:粘着のある商品です。
用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替仕様粘着材質制電非シリコーン透明質量(g)30呼び非シリコーン20粘着耐熱温度(℃)90寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×0.5
サミコンポリイミドヒーター【MPI型】 坂口電熱サミコンポリイミドヒーター【MPI型】坂口電熱
37,980税込41,778
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
【高い耐熱性】発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用200℃までの使用が可能なヒーターです。【均一な温度分布】箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。【環境対応】薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。【低アウトガス】絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。【速い昇温レスポンス】絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。【幅広い回路設計】精密なエッチングにより回路分布や形状が変えられるため、用途に応じた発熱分布設計が可能です。
リード線長さ(mm)200
フッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品 ハーベスフッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品ハーベス
17,980税込19,778
1本(50g)ほか
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐酸化性、耐薬品性、電気絶縁性、不燃性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持するフッ素グリースです。 低温から高温まで、広い温度範囲で良好な潤滑性を示します。 高温時に低蒸発なためアウトガスの発生が少なく、高真空機器、クリーンルーム内などでのご使用に適しています。 PFOA規制対応品であり、長期的にご使用可能です。
用途ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む) 軸受(すべり軸受、転がり軸受) 編組系パッキン、ゴムモールドパッキン、グランドパッキン、ナフロンモールドパッキン ゴム・プラスチック部品(家電製品、住宅設備) 高温時の耐久や耐薬品性が求められる機械(製造装置、精密機械、乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械、遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラント) 機械類のメンテナンス 計測機器用圧力伝達液、封液 離型剤、非粘着剤、熱媒体成分フッ素樹脂、フッ素オイル使用目的メンテナンス、圧力伝達液、封液、熱媒体、離型剤、非粘着剤滴点(℃)280以上外観白色ペースト状危険物の類別非危険物不混和ちょう度280(25℃)
スカイピアバッグ ジーエルサイエンススカイピアバッグジーエルサイエンス
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
低アウトガスゴムパッド コクゴ低アウトガスゴムパッドコクゴ
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
アウトガスの排出量を極端に抑え、クリーンルーム内での使用を可能にした防振ゴムパッドです。※EPDMゴムを原料に、低アウトガス製品技術により排出ガスを100μg/gまで低減することに成功しました。※40Hzでは伝播振動タテ成分、ヨコ成分共に0.1M/S2以下を確認。20Hz前後の共振も設置量を適切にすることにより、発現を回避することができます。
用途クリーンルームや研究室、病院などで機器から発せられる振動の吸収除去。材質EPDM厚さ(mm)20硬度60°(アスカーA硬度計にて測定)
防振性低アウトガスゴムパッド 三商防振性低アウトガスゴムパッド三商
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
アウトガスの排出量を極端に抑え、クリーンルーム内での使用が可能です。
材質EPDMゴム厚さ(mm)20
ケミクリートE 硬化剤 ABC商会ケミクリートE 硬化剤ABC商会
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ケミクリートE ABC商会ケミクリートEABC商会
14,980税込16,478
1セット(1.2kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1CLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
7,998税込8,798
1本
予約販売
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています仕様2液混合型材質エポキシ系樹脂質量(g)134容量(g)113.4可使時間(分)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比2.5硬化時間24時間危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)98主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE高機能瞬間接着剤4211 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤4211LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,998税込3,298
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
特性耐熱性タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25粘度(mPa・s)1700~3450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)210危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤4210 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤4210LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,398税込3,738
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
特性耐熱性タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)23~27粘度(mPa・s)110~210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)90~150危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ3M(スリーエム)
57,980税込63,778
1箱(1本)
82日以内出荷
フォトレジストやその他ファインケミカルのろ過に適用 親水性ナイロン66メンブラン Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 優れたゲル状異物除去能力 アウトガスとマイクロバブルの発生を低減 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 低溶出カートリッジ
用途各種フォトレジスト、アルコール、アルカリ溶液、現像液、エッチング液、剥離液、ソルベント最高使用温度(℃)50材質(ろ材)ナイロン66材質(構成パーツ)HDPE
HPLC用配管用PEEKチューブ 仁礼工業HPLC用配管用PEEKチューブ仁礼工業
11,900税込13,090
1個
当日出荷から12日以内出荷
優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
タックプレート サカセ化学工業タックプレートサカセ化学工業
1,698税込1,868
1個
予約販売
粘着、低アウトガス。
用途精密品等の保管・搬送プレート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可として、作業時の仮置き用として寸法(幅W×奥行D)(mm)【粘着シート】96×71トラスコ品番849-9557材質本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン質量(g)27呼び30外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×2.5
タックトレーフタ サカセ化学工業タックトレーフタサカセ化学工業
239税込263
1個
20日以内出荷
制電・透明、低アウトガス。
用途G-47BX、48BX用フタトラスコ品番849-9571材質制電PC質量(g)26外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×101.6×8
タックトレーケース サカセ化学工業タックトレーケースサカセ化学工業
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
導電、低アウトガス。
用途G-47BX、48BX用ケーストラスコ品番849-9570材質導電PC質量(g)84外寸法・幅(mm)120外寸法・高さ(mm)17外寸法・奥行(mm)130
タックトレー サカセ化学工業タックトレーサカセ化学工業
3,398税込3,738
1個
20日以内出荷から22日以内出荷
粘着、低アウトガス。
用途4インチチップトレーの代替、精密品等の保管・搬送トレー、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可材質本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン寸法(幅W×奥行D)(mm)【粘着シート】75.4×75.4呼び51
タックキャリア サカセ化学工業タックキャリアサカセ化学工業
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。 シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。 多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。 フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。 A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂危険物の類別非危険物
ウェハー搬送容器 サンコー(三甲)ウェハー搬送容器サンコー(三甲)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。 気密性に優れています。
収納数25枚
ウェハーシングル搬送容器 サンコー(三甲)ウェハーシングル搬送容器サンコー(三甲)(1件のレビュー)
829税込912
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
透明導電性フィルム(ST-PETシート) アキレス透明導電性フィルム(ST-PETシート)アキレス
79,980税込87,978
1巻
3日以内出荷
透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバークリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー幅(mm)1000(導電有効寸法960)長さ(m)20厚さ(μm)250破断伸度(%)MD:190/TD:150透過率(%)65(光線[550nm])表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時)破断強度(MPa)MD:176/TD:186
マイクロエミレント(TM) HEPA ファンユニット用低圧損型 ニッタマイクロエミレント(TM) HEPA ファンユニット用低圧損型ニッタ
92,980税込102,278
1個
62日以内出荷
アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上構造部材の低アウトガス化を実現ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプより低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)10シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200RoHS指令(10物質対応)対応アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)175±20最終圧力損失(Pa)350定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型 ニッタマイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型ニッタ
72,980税込80,278
1個
32日以内出荷
超低圧損アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上構造部材の低アウトガス化を実現コンパクト設計
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)7シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150RoHS指令(10物質対応)対応アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)200±20最終圧力損失(Pa)500定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 500mm x 50mm x 25mm RS PRORS PRO プラスチックシート ベージュ, 500mm x 50mm x 25mmRS PRO
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
RS Pro 硬質プラスチック PEEK シート:ポリエーテルエーテルトン. RS Proの高品質PEEKポリマー硬質プラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PEEKプラスチックとは.. PEEKポリマー(ポリエーテルエーテルケトン)は、複数の優れた特性を兼ね備えた高性能の半結晶性熱可塑樹脂です。丈夫で硬く、過酷な条件下でも高い強度と剛性を維持します。この硬質プラスチックシートは、ダウンタイムと部品の故障の削減に役立つ特質を数多く備えています。PEEKプラスチック硬質シートの特長と利点. 幅広い酸と塩基を含む刺激の強い化学薬品への耐性 炭化水素(天然ガスと燃料)溶剤及び有機溶剤内での高いパフォーマンス 低吸水・低浸透性による加水分解(水中での化学分解)への耐性 クリープに対する高い耐性(クリープとは機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向) 蒸気、水、海水に対する耐性 高い機械的強度及び引っ張り強度 高応力亀裂耐性 優れた耐摩耗性 耐熱性能、動作温度最大260℃優れた摺動及び摩耗特性 高エネルギー放射線に対する良好な耐性 良好な電気絶縁特性 真空用途での低アウトガス 食品及び医療業界での使用に適した滅菌対応 良好な機械加工性. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような産業で使用されていますか.. PEEKプラスチックシートは、強度と耐久性に優れ、幅広い産業の過酷な用途で使用される部品の製造に適しています。この硬質プラスチックシートは、アプリケーションの材料エンジニアにとって、他の材料では要求の厳しい要件を満たせないような場合に欠かせないツールとなっています。このプラスチックは、医療用途の成長に合わせて、ガラス、ステンレススチール、チタンの代替材料としても使われています。このプラスチックシートは、次のような産業で使用されています。石油ガス産業 代替エネルギー生産、太陽光、風力 機械工学、自動車工学 包装及び紙加工機械 電子及び電気工学 核及び真空技術 食品加工及び医療産業 化学産業 航空機及び航空宇宙産業. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような製品で使用されていますか.. 多くの優れた特性を備えるPEEKプラスチックは、高レベルの損耗を受ける部品の製造に使用できます。エンジニアがこのプラスチックを金属の代用として使用することもあります。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。フリクションベアリング ピストン部品 ポンプハウジング及び定量ポンプ ブッシュ コンプレッサプレートバルブ ケーブル絶縁材 照明取付ブラケット ボールバルブシール ウエハーサポート プラグ部品
仕様カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 25mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 500mm x 50mm x 5mm RS PRORS PRO プラスチックシート ベージュ, 500mm x 50mm x 5mmRS PRO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
RS Pro 硬質プラスチック PEEK シート:ポリエーテルエーテルトン. RS Proの高品質PEEKポリマー硬質プラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PEEKプラスチックとは.. PEEKポリマー(ポリエーテルエーテルケトン)は、複数の優れた特性を兼ね備えた高性能の半結晶性熱可塑樹脂です。丈夫で硬く、過酷な条件下でも高い強度と剛性を維持します。この硬質プラスチックシートは、ダウンタイムと部品の故障の削減に役立つ特質を数多く備えています。PEEKプラスチック硬質シートの特長と利点. 幅広い酸と塩基を含む刺激の強い化学薬品への耐性 炭化水素(天然ガスと燃料)溶剤及び有機溶剤内での高いパフォーマンス 低吸水・低浸透性による加水分解(水中での化学分解)への耐性 クリープに対する高い耐性(クリープとは機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向) 蒸気、水、海水に対する耐性 高い機械的強度及び引っ張り強度 高応力亀裂耐性 優れた耐摩耗性 耐熱性能、動作温度最大260℃優れた摺動及び摩耗特性 高エネルギー放射線に対する良好な耐性 良好な電気絶縁特性 真空用途での低アウトガス 食品及び医療業界での使用に適した滅菌対応 良好な機械加工性. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような産業で使用されていますか.. PEEKプラスチックシートは、強度と耐久性に優れ、幅広い産業の過酷な用途で使用される部品の製造に適しています。この硬質プラスチックシートは、アプリケーションの材料エンジニアにとって、他の材料では要求の厳しい要件を満たせないような場合に欠かせないツールとなっています。このプラスチックは、医療用途の成長に合わせて、ガラス、ステンレススチール、チタンの代替材料としても使われています。このプラスチックシートは、次のような産業で使用されています。石油ガス産業 代替エネルギー生産、太陽光、風力 機械工学、自動車工学 包装及び紙加工機械 電子及び電気工学 核及び真空技術 食品加工及び医療産業 化学産業 航空機及び航空宇宙産業. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような製品で使用されていますか.. 多くの優れた特性を備えるPEEKプラスチックは、高レベルの損耗を受ける部品の製造に使用できます。エンジニアがこのプラスチックを金属の代用として使用することもあります。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。フリクションベアリング ピストン部品 ポンプハウジング及び定量ポンプ ブッシュ コンプレッサプレートバルブ ケーブル絶縁材 照明取付ブラケット ボールバルブシール ウエハーサポート プラグ部品
仕様カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 5mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 500mm x 50mm x 6mm RS PRORS PRO プラスチックシート ベージュ, 500mm x 50mm x 6mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
RS Pro 硬質プラスチック PEEK シート:ポリエーテルエーテルトン. RS Proの高品質PEEKポリマー硬質プラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PEEKプラスチックとは.. PEEKポリマー(ポリエーテルエーテルケトン)は、複数の優れた特性を兼ね備えた高性能の半結晶性熱可塑樹脂です。丈夫で硬く、過酷な条件下でも高い強度と剛性を維持します。この硬質プラスチックシートは、ダウンタイムと部品の故障の削減に役立つ特質を数多く備えています。PEEKプラスチック硬質シートの特長と利点. 幅広い酸と塩基を含む刺激の強い化学薬品への耐性 炭化水素(天然ガスと燃料)溶剤及び有機溶剤内での高いパフォーマンス 低吸水・低浸透性による加水分解(水中での化学分解)への耐性 クリープに対する高い耐性(クリープとは機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向) 蒸気、水、海水に対する耐性 高い機械的強度及び引っ張り強度 高応力亀裂耐性 優れた耐摩耗性 耐熱性能、動作温度最大260℃優れた摺動及び摩耗特性 高エネルギー放射線に対する良好な耐性 良好な電気絶縁特性 真空用途での低アウトガス 食品及び医療業界での使用に適した滅菌対応 良好な機械加工性. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような産業で使用されていますか.. PEEKプラスチックシートは、強度と耐久性に優れ、幅広い産業の過酷な用途で使用される部品の製造に適しています。この硬質プラスチックシートは、アプリケーションの材料エンジニアにとって、他の材料では要求の厳しい要件を満たせないような場合に欠かせないツールとなっています。このプラスチックは、医療用途の成長に合わせて、ガラス、ステンレススチール、チタンの代替材料としても使われています。このプラスチックシートは、次のような産業で使用されています。石油ガス産業 代替エネルギー生産、太陽光、風力 機械工学、自動車工学 包装及び紙加工機械 電子及び電気工学 核及び真空技術 食品加工及び医療産業 化学産業 航空機及び航空宇宙産業. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような製品で使用されていますか.. 多くの優れた特性を備えるPEEKプラスチックは、高レベルの損耗を受ける部品の製造に使用できます。エンジニアがこのプラスチックを金属の代用として使用することもあります。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。フリクションベアリング ピストン部品 ポンプハウジング及び定量ポンプ ブッシュ コンプレッサプレートバルブ ケーブル絶縁材 照明取付ブラケット ボールバルブシール ウエハーサポート プラグ部品
仕様カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 6mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 300mm x 245mm x 6mm RS PRORS PRO プラスチックシート ベージュ, 300mm x 245mm x 6mmRS PRO
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
RS Pro 硬質プラスチック PEEK シート:ポリエーテルエーテルトン. RS Proの高品質PEEKポリマー硬質プラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PEEKプラスチックとは.. PEEKポリマー(ポリエーテルエーテルケトン)は、複数の優れた特性を兼ね備えた高性能の半結晶性熱可塑樹脂です。丈夫で硬く、過酷な条件下でも高い強度と剛性を維持します。この硬質プラスチックシートは、ダウンタイムと部品の故障の削減に役立つ特質を数多く備えています。PEEKプラスチック硬質シートの特長と利点. 幅広い酸と塩基を含む刺激の強い化学薬品への耐性 炭化水素(天然ガスと燃料)溶剤及び有機溶剤内での高いパフォーマンス 低吸水・低浸透性による加水分解(水中での化学分解)への耐性 クリープに対する高い耐性(クリープとは機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向) 蒸気、水、海水に対する耐性 高い機械的強度及び引っ張り強度 高応力亀裂耐性 優れた耐摩耗性 耐熱性能、動作温度最大260℃優れた摺動及び摩耗特性 高エネルギー放射線に対する良好な耐性 良好な電気絶縁特性 真空用途での低アウトガス 食品及び医療業界での使用に適した滅菌対応 良好な機械加工性. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような産業で使用されていますか.. PEEKプラスチックシートは、強度と耐久性に優れ、幅広い産業の過酷な用途で使用される部品の製造に適しています。この硬質プラスチックシートは、アプリケーションの材料エンジニアにとって、他の材料では要求の厳しい要件を満たせないような場合に欠かせないツールとなっています。このプラスチックは、医療用途の成長に合わせて、ガラス、ステンレススチール、チタンの代替材料としても使われています。このプラスチックシートは、次のような産業で使用されています。石油ガス産業 代替エネルギー生産、太陽光、風力 機械工学、自動車工学 包装及び紙加工機械 電子及び電気工学 核及び真空技術 食品加工及び医療産業 化学産業 航空機及び航空宇宙産業. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような製品で使用されていますか.. 多くの優れた特性を備えるPEEKプラスチックは、高レベルの損耗を受ける部品の製造に使用できます。エンジニアがこのプラスチックを金属の代用として使用することもあります。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。フリクションベアリング ピストン部品 ポンプハウジング及び定量ポンプ ブッシュ コンプレッサプレートバルブ ケーブル絶縁材 照明取付ブラケット ボールバルブシール ウエハーサポート プラグ部品
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm幅 = 245mm厚さ = 6mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 300mm x 245mm x 5mm RS PRORS PRO プラスチックシート ベージュ, 300mm x 245mm x 5mmRS PRO
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
RS Pro 硬質プラスチック PEEK シート:ポリエーテルエーテルトン. RS Proの高品質PEEKポリマー硬質プラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PEEKプラスチックとは.. PEEKポリマー(ポリエーテルエーテルケトン)は、複数の優れた特性を兼ね備えた高性能の半結晶性熱可塑樹脂です。丈夫で硬く、過酷な条件下でも高い強度と剛性を維持します。この硬質プラスチックシートは、ダウンタイムと部品の故障の削減に役立つ特質を数多く備えています。PEEKプラスチック硬質シートの特長と利点. 幅広い酸と塩基を含む刺激の強い化学薬品への耐性 炭化水素(天然ガスと燃料)溶剤及び有機溶剤内での高いパフォーマンス 低吸水・低浸透性による加水分解(水中での化学分解)への耐性 クリープに対する高い耐性(クリープとは機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向) 蒸気、水、海水に対する耐性 高い機械的強度及び引っ張り強度 高応力亀裂耐性 優れた耐摩耗性 耐熱性能、動作温度最大260℃優れた摺動及び摩耗特性 高エネルギー放射線に対する良好な耐性 良好な電気絶縁特性 真空用途での低アウトガス 食品及び医療業界での使用に適した滅菌対応 良好な機械加工性. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような産業で使用されていますか.. PEEKプラスチックシートは、強度と耐久性に優れ、幅広い産業の過酷な用途で使用される部品の製造に適しています。この硬質プラスチックシートは、アプリケーションの材料エンジニアにとって、他の材料では要求の厳しい要件を満たせないような場合に欠かせないツールとなっています。このプラスチックは、医療用途の成長に合わせて、ガラス、ステンレススチール、チタンの代替材料としても使われています。このプラスチックシートは、次のような産業で使用されています。石油ガス産業 代替エネルギー生産、太陽光、風力 機械工学、自動車工学 包装及び紙加工機械 電子及び電気工学 核及び真空技術 食品加工及び医療産業 化学産業 航空機及び航空宇宙産業. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような製品で使用されていますか.. 多くの優れた特性を備えるPEEKプラスチックは、高レベルの損耗を受ける部品の製造に使用できます。エンジニアがこのプラスチックを金属の代用として使用することもあります。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。フリクションベアリング ピストン部品 ポンプハウジング及び定量ポンプ ブッシュ コンプレッサプレートバルブ ケーブル絶縁材 照明取付ブラケット ボールバルブシール ウエハーサポート プラグ部品
仕様フォーム = フル長さ = 300mm幅 = 245mm厚さ = 5mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
ケミクリートEベースコート 硬化剤 ABC商会ケミクリートEベースコート 硬化剤ABC商会
20,980税込23,078
1缶(3kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途下塗専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら