4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向左右 仕様ワンタッチ式ロック機構付 付属品収納ブロケース
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に 全長(mm)230 質量(g)560 種類デジタル型 差込角(mm)9.5 電源オートパワーオフ 精度(%)CW:±2、CCW:±3 ヘッド形状ラチェット形 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 主な用途一般締付作業 取扱説明書(2.2MB) 負荷方向左右 ギア数72
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。 使用温度範囲(℃)0~40(結露不可) 電源ニッケル水素電池 表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定 連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8) 機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラーム データ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLE ヘッド形状ヘッド交換式 データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果) 主な用途検査/締め付け用 角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時) 充電時間(時間)約3.5 負荷方向左右
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。 付属品樹脂ケース 歯数36T 全長(mm)460 質量(kg)1.18 種類デジタル形 差込角(mm)9.5 電源単4形乾電池×2本(別売) 精度(%)±2 トルク調整範囲(N・m)10~135 主な用途車両整備や各種機械 最小目盛(N・m)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.9MB) 負荷方向左右
1本
19,980 税込21,978
当日出荷