675件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 動画あり
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 使用温度範囲常温 流動点(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合範囲油圧 ブルー 使用温度範囲(℃)0~55 液色 主成分パラフィン系油 液性中性 比重0.85 引火点(℃)273 粘度ISO VG 32 粘度(cSt)30~34(at40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温 適合範囲油圧機器
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
1缶(20L)ほか
11,900 税込13,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。 適合範囲タービン 主成分潤滑基油 粘度ISO VG32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級汎用潤滑油。 酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油 仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基油、添加剤ともに臭気の少ないものを厳選して使用するとともに熱安定性の向上を図りました。このため、新油はもとより、長期間にわたる使用でも、不快感を与える臭気を極力抑えます。 高度水素化分解基油と、厳選された添加剤の添加により、従来の亜鉛系耐摩耗型油圧作動油に比べて酸化安定性が優れています。 高度水素化分解基油を使用していますので粘度指数が高く、温度による粘度変化が少ないうえ、流動点も低く、低温から高温まで広い温度範囲で安定した性能が得られます。 優れた摩耗防止性により長期間にわたりポンプや系統内の摩耗を 防止し、常に正確な作動を保持します。 厳選した基油と添加剤の配合によりアニリン点が高く、ゴムシール材への影響はほとんどありません。 優れたさび止め剤を添加しておりますので油圧系統内に混入する 水分によるさびの発生を防止します。
用途油圧エレベーター用油圧機器 適合範囲圧機器 引火点(℃)236 流動点(℃)-32.5 危険等級 動粘度(mm2/s)32.6(40℃)、6.07(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数135 密度(g/cm3 at15℃)0.851 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 適合範囲油圧機器 仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.06 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、油漏れ防止性能を加えたプレミアム油圧作動油。粘ちょう作用により、配管接合部からの油漏れを防止。通常、粘度を上げて油漏れを制御している場合は選定油の低粘度化が可能となり、省エネに貢献。
用途各種機器の油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)作動油
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 ISO粘度グレードISOVG32 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックスジャパン油圧作動油レノリン BAM32
ISO粘度グレードISO VG32 トラスコ品番148-7604 淡黄色 使用温度範囲(℃)04~09 容量(L)20 引火点(℃)230 密度(g/cm3)0.869 流動点(℃)-24 アズワン品番64-8663-96 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
15,980 税込17,578
翌日出荷

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
用途粘度32 密度(g/cm3 at15℃)0.869 引火点(℃)226 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)32.6(40℃)/5.49(100℃) 粘度指数105 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.46色(ASTM)L0.5 使用温度範囲(℃)-32.5~226 容量:280ml 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。 適合範囲各種油圧ポンプ・モーター 粘度32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.28L 危険物の性状非水溶性
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

高度精製の無添加タービン油
成分石油系炭化水素100% 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。 適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油 使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(950mL)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大流量率 = 25 to 100L/min。電圧 = 24V dc。幅 = 277mm。深さ = 167mm。メーカーシリーズ = BC。最高使用圧力 = 16バール(動的)、25バール(静的)。寸法 = 322.5 x 277 x 167mm。重さ = 6kg。ネジ規格 = BSP。スレッドサイズ = 1。高さ = 322.5mm。。RS PRO 14
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

作動油は、油圧装置の中で動力伝達媒体として使用されている流体です。また同時に潤滑、防錆、冷却などの作用も行っています。 油圧機器の能力を十分に発揮させるには、作動油の選択と管理が大切です。理研純正パワーオイルは鉱油系作動油を標準仕様としております。
泡黄色 使用温度範囲(℃)5~60 適合範囲油圧作動 引火点(℃)200以上 密度(g/cm3 at15℃)約0.87
1缶(0.5L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格KW5032 粘度32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイランド TCF32
優れた摩耗防止性を備えており、歯車付ターボカップリングにおける特に歯車の潤滑を考慮したトルクフルードです。 優れた酸化安定性と熱安定性を備え、ターボカップリング内で発生する高温(100℃以上)に耐えるトルクフルードです。 油中泡分離性能に優れています。
用途歯車付ターボカップリング専用油。 適合範囲ターボカップリング 容量(L)200 引火点(℃)218 流動点(℃)-35.0 危険等級 動粘度(mm2/s)31.6(40℃)、5.48(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数109 密度(g/cm3 at15℃)0.871 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.74 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
119,800 税込131,780
8日以内出荷

規格KW5032 粘度32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
34,980 税込38,478
6日以内出荷

特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター 本体寸法(mm)A:81/B:7/C:35/D:78/H:26 適合車種IVECOBUS/Z100-Z300/06.1986-06.1986,IVECOBUS/Z100-Z300/03.1984-03.1984,IVECOBUS/Z100-Z300/10.1986-10.1986,IVECOBUS/Z100-Z300/11.1984-11.1984,JELCZ/120MSerie/-,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Dedra/04.1989-04.1989,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/DeltaI(831)/10.1986-10.1986,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/DeltaII(836)/09.1994-09.1994,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Prisma/12.1982-12.1982,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Prisma/05.1985-05.1985,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/11.1984-11.1984,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/03.1987-03.1987,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/09.1993-09.1993,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/05.1992-05.1992,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/06.1988-06.1988,LANDROVER/Defender90/110/130/09.1990-09.1990,LANDROVER/Defender90/110/130/12.1994-12.1994,LANDROVER/Discovery1/09.1989-09.1989,LANDROVER/Discovery1/07.1994-07.1994,LANDROVER/Discovery1/06.1994-06.1994,LANDROVER/RangeRoverI(Classic)/04.1986-04.1986,LANDROVER/RangeRoverI(Classic)/01.1988-01.1988,LANDROVER/RangeRoverII(LP)/07.1994-07.1994,LANDROVER/RangeRoverII(LP)/08.1994-08.1994,LEYLAND-DAF/200-Serie/04.1989-04.1989,LEYLAND-FREIGHTROVER/LDV/SherpaII+Combi9/05.1986-05.1986,OPEL/Ascona-B/08.1978-08.1978,OPEL/AstraF/AstraFCabrio/03.1992-03.1992,OPEL/AstraF/AstraFCabrio/07.1992-07.1992,OPEL/AstraF/AstraFCabrio/11.1994-11.1994,OPEL/Bedford-Blitz/Blitz/09.1980-09.1980,OPEL/ComboA/07.1994-07.1994,OPEL/Corsa-A/09.1987-09.1987,OPEL/Corsa-A/03.1988-03.1988,OPEL/Corsa-B/03.1993-03.1993,OPEL/Corsa-B/02.1996-02.1996,OPEL/Frontera/03.1992-03.1992,OPEL/Frontera/09.1996-09.1996,OPEL/Frontera/03.1995-03.1995,OPEL/Kadett-E/08.1988-08.1988,OPEL/Kadett-E/09.1984-09.1984,OPEL/Kadett-E/07.1992-07.1992,OPEL/Kadett-E/02.1989-02.1989,OPEL/Omega-A/10.1986-10.1986,OPEL/Omega-A/08.1988-08.1988,OPEL/Omega-B/04.1994-04.1994,OPEL/Rekord-D/08.1974-08.1974,OPEL/Rekord-D/09.1972-09.1972,OPEL/Rekord-E/09.1977-09.1977,OPEL/Rekord-E/08.1978-08.1978,OPEL/Rekord-E/11.1982-11.1982,OPEL/Rekord-E/06.1984-06.1984,OPEL/Senator-A/11.1984-11.1984,OPEL/Vectra-A/07.1992-07.1992,OPEL/Vectra-A/10.1988-10.1988,OPEL/Vectra-A/03.1990-03.1990,OPEL/Vectra-B/10.1995-10.1995,ORLANDI(IVECOBUS)/Domino/01.1989-01.1989,ORLANDI(IVECOBUS)/Poker/01.1984-01.1984,PEUGEOT/BoxerI/03.1994-03.1994,PEUGEOT/BoxerI/07.1999-07.1999,PEUGEOT/BoxerI/08.1994-08.1994,PEUGEOT/BoxerI/01.1997-01.1997,PIAGGIO/VESPA/Calessino(Ape)/01.2007-01.2007,PIAGGIO/VESPA/Porter/01.1998-01.1998,PIAGGIO/VESPA/Vespacar/APE50/TM-Serie/APEClassic/01.2006-01.2006,PIAGGIO/VESPA/Vespacar/APE50/TM-Serie/APEClassic/01.1982-01.1982,PIAGGIO/VESPA/Vespacar/APE50/TM-Serie/APEClassic/08.1993-08.1993,RENAULT/EspaceI/10.1984-10.1984,RENAULT/EspaceII/01.1991-01.1991,RENAULT/EspaceII/11.1994-11.1994,RENAULT/Express/Extra/03.1986-03.1986,RENAULT/Fuego/08.1982-08.1982,RENAULT/MasterI/09.1980-09.1980,RENAULT/R11/08.1983-08.1983,RENAULT/R18/11.1981-11.1981,RENAULT/R19/10.1989-10.1989,RENAULT/R19/04.1992-04.1992,RENAULT/R20/10.1980-10.1980,RENAULT/R21/10.1989-10.1989,RENAULT/R21/02.1992-02.1992,RENAULT/R21/03.1986-03.1986,RENAULT/R25/04.1984-04.1984,RENAULT/R30/02.1982-02.1982,RENAULT/R5II/10.1987-10.1987,RENAULT/R9/10.1982-10.1982,RENAULT/Rapid/03.1986-03.1986,RENAULT/TraficI/06.1994-06.1994,RENAULT/TraficI/09.1980-09.1980,RENAULT/TraficI/08.1989-08.1989,RENAULT/Winnebago/03.1983-03.1983,RENAULT/Winnebago/04.1982-04.1982,RENAULTTRUCKS(RVI)/Mascott/05.1999-05.1999,RENAULTTRUCKS(RVI)/Mascott/10.2001-10.2001,RENAULTTRUCKS(RVI)/Mascott/02.2000-02.2000,RENAULTTRUCKS(RVI)/Mascott/01.1999-01.1999,RENAULTTRUCKS(RVI)/Messenger/09.1996-09.1996,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Maestro(Austin+MG)/09.1990-09.1990,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Maestro(Austin+MG)/09.1988-09.1988,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Maestro(Austin+MG)/07.1989-07.1989,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Montego/10.1988-10.1988,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Rover200/09.1991-09.1991,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Rover2000-3500(SD1)/05.1982-05.1982,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Rover800/01.1992-01.1992,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/RoverMontego/01.1993-01.1993,SEAT/IbizaI/08.1990-08.1990,SEAT/IbizaI/06.1984-06.1984,SEAT/Malaga/05.1985-05.1985,SEAT/Malaga/05.1990-05.1990,SEAT/Ritmo/-,SEAT/Ronda/06.1982-06.1982,SEDDONATKINSON/201Series/01.1982-01.1982,STEYR(MAN-STEYRAG)/Pinzgauer/10.1986-10.1986,UAZ/UAZ469/-,VAUXHALL/AstraMkII/01.1987-01.1987,VAUXHALL/AstraMkII/01.1988-01.1988,VAUXHALL/AstraMkII/09.1985-09.1985,VAUXHALL/AstraMkIII/07.1992-07.1992,VAUXHALL/AstraMkIII/12.1991-12.1991,VAUXHALL/AstraMkIII/11.1994-11.1994,VAUXHALL/Carlton/05.1983-05.1983,VAUXHALL/Carlton/09.1986-09.1986,VAUXHALL/Carlton/10.1986-10.1986,VAUXHALL/Carlton/08.1988-08.1988,VAUXHALL/Cavalier/09.1988-09.1988,VAUXHALL/Cavalier/07.1992-07.1992,VAUXHALL/CorsaMkI/03.1993-03.1993,VAUXHALL/CorsaMkI/02.1996-02.1996,VAUXHALL/Frontera/03.1992-03.1992,VAUXHALL/Frontera/09.1996-09.1996,VAUXHALL/Frontera/03.1995-03.1995,VAUXHALL/Nova/09.1987-09.1987,VAUXHALL/Nova/01.1990-01.1990,VAUXHALL/Omega/04.1994-04.1994,VAUXHALL/Royale/11.1984-11.1984,VAUXHALL/SenatorMkI/11.1984-11.1984,VAUXHALL/VectraMkI/10.1995-10.1995,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Astramax/AstraVanMKI+II/07.1989-07.1989,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Astramax/AstraVanMKIII/10.1991-10.1991,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Blitz/09.1981-09.1981,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Combo/CorsaVanMKI/07.1994-07.1994,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Novavan/09.1989-09.1989,VDLBUS+COACH/BovaFutura/VDLFutura/01.1982-01.1982,VOLGA/GAZ/Gazel/Gazelle/01.1999-01.1999,VOLGA/GAZ/Gazel/Gazelle/01.2003-01.2003,VOLGA/GAZ/Gazel/Gazelle/10.1993-10.1993,VOLGA/GAZ/Sobol/09.1997-09.1997,VOLVOCARS/240/09.1978-09.1978,VOLVOCARS/240/08.1978-08.1978,VOLVOCARS/240/08.1987-08.1987,VOLVOCARS/240/04.1979-04.1979,VOLVOCARS/340/360/08.1984-08.1984,VOLVOCARS/740/08.1984-08.1984,VOLVOCARS/740/08.1986-08.1986,VOLVOCARS/740/09.1985-09.1985,VOLVOCARS/760/08.1982-08.1982,VOLVOCARS/760/04.1983-04.1983,VOLVOCARS/760/08.1987-08.1987,VOLVOCARS/780Bertone/04.1986-04.1986,VOLVOCARS/940/08.1990-08.1990,VOLVOCARS/940/07.1992-07.1992,VOLVOCARS/940II/08.1994-08.1994,VOLVOCARS/960/09.1991-09.1991,VOLVOCARS/960/09.1990-09.1990,VOLVOTRUCKS/FLC(96-)/09.1996-09.1996,VW(VOLKSWAGEN)/CaddyI(14)/08.1982-08.1982,VW(VOLKSWAGEN)/GolfI(17)/08.1976-08.1976,VW(VOLKSWAGEN)/GolfI(17)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/GolfI(17)/03.1982-03.1982,VW(VOLKSWAGEN)/JettaI(16)/08.1979-08.1979,VW(VOLKSWAGEN)/JettaI(16)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/JettaI(16)/03.1982-03.1982,VW(VOLKSWAGEN)/JettaII(19E,1G2)/01.1984-01.1984,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/01.1979-01.1979,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT31/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT31/01.1979-01.1979,VW(VOLKSWAGEN)/LT35/01.1979-01.1979,VW(VOLKSWAGEN)/LT35/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1985-08.1985,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/08.1977-08.1977,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/02.1979-02.1979,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/04.1982-04.1982,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/05.1986-05.1986,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/08.1981-08.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/12.1981-12.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/01.1981-01.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1984-08.1984,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1985-08.1985 適合純正型番0004661304,0004662104,A0004661604,A0004662104
1個
3,998 税込4,398
60日以内出荷

ハイドールHAW-32は、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。潤滑性や耐熱・耐酸化安定性を著しく向上させることによって、14MPa以上での使用が可能です。 すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。 配管抵抗を小さくできます。ISO VG32相当の粘度です。 すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。 各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。 消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。 すぐれた粘度温度特性と低流動点:温度変化に対する粘度の変化が小さく、流動点も低いため、安定した装置性能を維持します。
用途火気危険性の高い油圧装置。 消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。 工作機械や寒冷地の油圧装置。 pH10.2(20℃) 水分(%)40 流動点(℃)-47.5 動粘度(mm2/s)32.0(40℃)
1缶(18L)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体一般作動油 流体温度(℃)-40~80 最小破壊圧力(MPa)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1005 ねじ径【G(PF)】1.1/4 最高使用圧力(MPa)28 最小曲げ半径(mm)280 ホース内径(Φmm)31.8 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)112 補強層6W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)48.4 材質(金具) 概略質量(g/m)3670 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
45,760 税込50,336
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1005 ねじ径【G(PF)】1.1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)190 ホース内径(Φmm)31.8 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)40 材質(金具) 概略質量(g/m)820 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
17,640 税込19,404
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1005 ねじ径【G(PF)】1.1/4 最高使用圧力(MPa)35 最小曲げ半径(mm)280 ホース内径(Φmm)31.8 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)140 補強層6W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)48.4 材質(金具) 概略質量(g/m)3670 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
35,270 税込38,797
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1004 ねじ径【G(PF)】1.1/4 最高使用圧力(MPa)35 最小曲げ半径(mm)280 ホース内径(Φmm)31.8 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)140 補強層6W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)48.4 材質(金具) 概略質量(g/m)3670 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
35,270 税込38,797
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1004 ねじ径【G(PF)】1.1/4 最高使用圧力(MPa)28 最小曲げ半径(mm)280 ホース内径(Φmm)31.8 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)112 補強層6W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)48.4 材質(金具) 概略質量(g/m)3670 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
45,760 税込50,336
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1004 ねじ径【G(PF)】1.1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)190 ホース内径(Φmm)31.8 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)40 材質(金具) 概略質量(g/m)820 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
17,640 税込19,404
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1005 ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4 最高使用圧力(MPa)28 最小曲げ半径(mm)280 ホース内径(Φmm)31.8 材質(アダプター) 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)112 補強層6W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)48.4 材質(金具) 概略質量(g/m)3670 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
49,920 税込54,912
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1004 ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4 最高使用圧力(MPa)35 最小曲げ半径(mm)280 ホース内径(Φmm)31.8 材質(アダプター) 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)140 補強層6W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)48.4 材質(金具) 概略質量(g/m)3670 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
39,430 税込43,373
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター 本体寸法(mm)A:93/B:62/C:71/G:3/4-16UNF/H:69 フィルターネジ付けフィルター 適合車種VW(VOLKSWAGEN)/LT40/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1985-08.1985,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/08.1977-08.1977,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/02.1979-02.1979,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/04.1982-04.1982,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/05.1986-05.1986,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/08.1981-08.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/12.1981-12.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/01.1981-01.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1984-08.1984,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1985-08.1985 レンチ(脱着用)LS9 適合純正型番05715464、0008547327、0008558238、0024560060、0854897999、5000100351、5000789225、MLS000-144A、1109A0、0855823800、7700542086、7700545868、7700634818、7700651432
1個
4,698 税込5,168
60日以内出荷

品番【金具(両端)】1005 ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4 最高使用圧力(MPa)35 最小曲げ半径(mm)280 ホース内径(Φmm)31.8 材質(アダプター) 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)140 補強層6W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)48.4 材質(金具) 概略質量(g/m)3670 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
39,430 税込43,373
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1004 ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)190 ホース内径(Φmm)31.8 材質(アダプター) 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)40 材質(金具) 概略質量(g/m)820 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
21,800 税込23,980
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)