1,033件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。 材質スチール 組立時間(目安)1人30分 高さ調節30mmピッチ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして 仕様ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付 材質スチール キャスター種類自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。 自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。 標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
材質 質量(kg)8.0(部品皿含む) グレー 高さ(mm)クランプ/1410(固定) 耐荷重(kg)30まで 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)660×600
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

広いテーブルトップ面積+9個のドライバーホール
用途作業補助用のワークテーブルです。高さ調整可能、大径キャスターで移動も楽々! 樹脂製コーナーバンパー装備 耐荷重(kg)【テーブル】24 テーブル高さ(mm)880~1200(調整式) キャスター径(Φmm)76(ストッパー付き:2/ストッパー無し:2)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。 材質(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
1セット(2台)
5,998 税込6,598
当日出荷

煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。 材質スチール(本体パイプ) 幅(mm)(本体)730・(クッション部)550 質量(kg)5.15 耐荷重(kg)35(均等荷重) パイプ径(Φmm)25 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010 作業高さ(mm)730以上 作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様回転灯取付台付 エスコ品番EA814ZA-2 質量(kg)4.1 最大伸長(mm)2000(自在) バー全長(mm)【取付バー】450 縮長(mm)1200 取付個数【作業灯】(最大)2個
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。 ローラー幅(mm)388 材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール 質量(kg)約7.3 高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100 使用荷重(kg)80 ローラー外径(Φmm)57 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
材質ステンレス 寸法(mm)200×50×30 架数片側10ヶ架
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番376-9313 ポール高さ(mm)125 クリップ幅(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ 質量(kg)約5.7 耐荷重(kg)約100 パイプ径(Φmm)約28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 作業高さ(mm)約700~約1050 作業幅(mm)約1080×約500~約900
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。 材質(本体)スチール
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。 仕様こぼれ止め付 トラスコ品番272-0950 材質スチール 質量(kg)10 ホワイト 高さ(mm)370~450 奥行(mm)300 間口(mm)430 間口W×奥行D×高さH(mm)430×300×370~450 キャスター自在ストッパー4個付 均等荷重(kg)20 キャスター径(Φmm)50 材質(天板)スチール 均等耐荷重(kg)20 高さ調節20mmピッチで10段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷


1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

日本フォームサービスモービルワークスタンド2
ディスプレイを移動できる小型自立スタンドです。 ジョイントアーム可動(前後傾斜・左右角度調整・縦横回転)ができます。 クレーンアーム可動(上下左右可動・前後傾斜・左右角度調整・縦横回転)。 VESA 75×75、100×100に対応します。 搭載機器も使いやすい高さに調整できます。
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ハタヤリミテッドワークライトスタンド
照明の移動が多い、足場が悪い、そんなケースに最適。
付属品アタッチメンバー 質量(kg)1.9 最大伸長(mm)1700 縮長(mm)810
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

一般軽快車からスポーツ車、幼児車まで対応。パンク修理、変速機調整、ブレーキ調整等を前輪固定をすることにより、今までにない安定感で作業することが可能。前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。幼児車から一般軽快車・スポーツ車まで対応しています
用途カラー:ナイトブラック。サイズ: W775mm x D303mm x H385mm ナポリイエロー
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。ダウンチューブ幅50mm以下のカーボンフレーム・アルミフレーム・クロモリフレームに対応しています
用途サイズ: W775mm x D303mm x H385mm スカイブルー
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。ダウンチューブ幅50mm以下のカーボンフレーム・アルミフレーム・クロモリフレームに対応しています
用途サイズ: W775mm x D303mm x H385mm ファーストレッド
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

一般軽快車からスポーツ車、幼児車まで対応。パンク修理、変速機調整、ブレーキ調整等を前輪固定をすることにより、今までにない安定感で作業することが可能。前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。幼児車から一般軽快車・スポーツ車まで対応しています
用途カラー:ナイトブラック。サイズ: W775mm x D303mm x H385mm シルキーホワイト
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。ダウンチューブ幅50mm以下のカーボンフレーム・アルミフレーム・クロモリフレームに対応しています
用途サイズ: W775mm x D303mm x H385mm ペールブルー
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド。機能性とデザイン性を兼ね備えています。ダウンチューブ幅50mm以下のカーボンフレーム・アルミフレーム・クロモリフレームに対応しています
用途サイズ: W775mm x D303mm x H385mm ライムグリーン
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

ツールクリップ モノタロウ 動画あり
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 幅(mm)125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール 質量(kg)2.35 シルバー 耐荷重(kg)40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

厚さ(mm)取付可能天板最大/38 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類白色LED(交換不可) 設置場所室内・屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)約5 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場などでの立ち作業をサポートするチェアです。 座る人の姿勢に合せて自然にベンディングする座面です。 移動には背の取っ手を使用。
仕様座面/ビニールレザー張り座面チルト機構座芯材/成型合板ウレタンフォームクッション脚部/スチール製ベース上下ガス装備 種別UWS-100 座面:ブルー キャスターなし 背もたれあり 素材レザー
1脚
25,980 税込28,578
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様L字金属付属 寸法(mm)(縮小時)850 質量(kg)4.7 型番LE-ZT5 取付個数(作業灯)最大1個 伸長(mm)2000
1個
16,000 税込17,600
当日出荷

仕様EA814EC-13、EL-11用 質量(kg)5.6 縮長(mm)1320 伸長時寸法(m)1.97
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

高さを1,180mmから2,450mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式 軽量で持ち運びに便利なアルミ製 付属のアタッチメントバーによる多灯取付可能
仕様作業灯取付数2個 付属品アタッチメントバー(425×175×Φ25mm) エスコ品番EA814ZC-3 材質アルミパイプ、スチール 寸法(mm)(外形)1230×1180~2450、(収納)135×1090 質量(kg)5.1 耐荷重(kg)7 最大伸長(mm)2450 縮長(mm)1180
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

EA814ZA-61を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用頂けます
仕様最大2100mm伸長!ライトを取付て投光器のように使える作業灯スタンド別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です 付属品ノブスター:M10×80ワッシャー・スプリングワッシャー各1個 材質アルミ 寸法(mm)(縮小時)1130 質量(g)1600 耐荷重(kg)約30 最低高さ(mm)1118 取付個数(作業灯)最大1灯 伸長(mm)2100
1個
14,000 税込15,400
当日出荷