IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。災害備蓄品としての保管に最適です。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。
トラスコ品番390-4449
材質アルミ
色シルバー
容量(mL)740
容量(L)0.74
内径(Φmm)161
深さ(mm)net:43.5
底径(Φmm)130
外寸法・幅(mm)203
外寸法・高さ(mm)46
寸法(外径×高さ)(mm)203.0×177.0×46.0
外寸法・奥行(mm)177
適合フタなし
1袋(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質アルミニウム(溶融温度:約660℃)
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ230×70
1セット(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
鍋型のアルミ容器で耐熱温度は約600度です。
IH対応品はIHだけでなく、ガス火でもご使用いただけます。(下記注意事項有)
鍋焼きうどん、惣菜鍋、おでんなどに便利です。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
手軽に使えて後片付けも簡単です。
材質アルミニウム箔
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×255×115
呼び寸法(cm)23
満水容量(L)4
1セット(2枚)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか…。
材質アルミ
外寸(mm)170×170
底径(Φmm)85
IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。災害備蓄品としての保管に最適です。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。
トラスコ品番390-4448
材質アルミ
色シルバー
容量(mL)890
容量(L)0.89
内径(Φmm)158×153
深さ(mm)net:54
底径(Φmm)125
外寸法・幅(mm)190
外寸法・高さ(mm)57
寸法(外径×高さ)(mm)190.0×175.0×57.0
外寸法・奥行(mm)175
適合フタなし
1袋(20枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
アルミ製の容器です。焼き菓子などの型としてご利用ください。
寸法(mm)88×42
1パック(200枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
外径×内径×高さH(mm)(96×67)×(86×57)×29.5
底径(Φmm)73×44
こんなお得な商品も!
アルミカップ 焼型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
アルミで作られたコンテナです。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。
マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。
材質(本体)硬質アルミ
表面処理しゅう酸アルマイト
材質(つまみ)フェノール樹脂
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
サイズ(cm)10
内径(Φmm)89×89
外径(Φmm)100×100
深さ(mm)36
底径(Φmm)73×73
1パック(100枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。
材質アルミ
耐熱温度(℃)600
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
多くの食品メーカーにもご使用いただいており、パンやケーキ類等製菓に最適です。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。
材質アルミニウムはく
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
関連キーワード