36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。 (カバーが基台から外せます。) ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。 電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。 カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ) バンド通し穴有(側面)
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。 プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。 引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。 引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。 引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アレスター式。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える 付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個 材質(ケース/カバー)ステンレス製 質量(kg)0.1 周波数帯域(MHz)10~770 絶縁耐圧AC1000V(1分間) 電圧定在波比(10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下 挿入損失(dB)【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。 材質軟質ポリエチレン
1個
339 税込373
当日出荷


材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃
ホワイト 材質ポリプロピレン 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90 耐熱温度(℃)120
1個
80 税込88
当日出荷

ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様水切形 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉)鉄 1.6mm
1面
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]防塵カバー
適合適合キャブタイヤ外径Φ0~7.0mm 適合機種スリーエム プラグ側:37103-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37303-□□□□-000 FL,スリーエム プラグ側:37104-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37304-□□□□-000 FL,オムロン プラグ側:XN2A-1430・XN2A-1470,オムロン ソケット側:XN2B-1430・XN2B-1470,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-3,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-3,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-4,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-4 質量(g)約6 材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0) 保護等級IP54相当 使用周囲温度(℃)-20~+80 材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF) 色(本体)
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
81日以内出荷

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質ABS樹脂 仕様屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住宅や店舗などのコンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付の薄型セキュリティカバーです。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなスッキリデザイン。 器具の取り付け位置が自在な樹脂製基台です。 耐衝撃性、耐候性に優れた防雨構造です。 下面開口部(ノック)付。 ポールバンド通し穴付き。 WBJ-F1Mには、メカニカルスプライス・SCコネクタを取り付けられる可動式の2心用光ファイバー余長トレイが付いています。 光ファイバー余長トレイは取り外しも可能です。
ミルキーホワイト 寸法(縦×横)(mm)120×120(基台)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
ライトベージュ色 材質ABS樹脂 保護等級IP43 寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80 カバー持上式 質量(kg)0.17 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2 取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし(ボデー直付)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込口がスッキリまとめられます。プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。引込口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の浸入が防げます。
用途保安器取付・ケーブル引込用台座です 適合保安器:6号/6号2回線/6号6回線/CATV ブラック 材質(本体)ABS
1個
1,388 税込1,527
翌々日出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)40 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 容量(VA)42 光束(Lm)4500 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.5 容量(VA)37 光束(Lm)4150 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)40 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.7 容量(VA)42 光束(Lm)4750 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540 幅(mm)540 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.1 容量(VA)46 光束(Lm)5300 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41342 白。
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.4 容量(VA)37 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41344 白
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.3 容量(VA)46 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

80ボクシー、ノア、エスクァイア用クリスタルファイバーLEDテール 立体感溢れる縦2本のクリスタルレッドファイバーが、幻想的かつ高級感抜群の点灯感を実現。 L字型にウインカーが流れるシーケンシャル仕様。 ■保安基準適合Eマーク取得 ■VOXY用バックランプカバー付属 ■本体内のスイッチで流れるウインカーから通常点滅に切り替え可能 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 ヴォクシー/ノア/エスクァイア 型式 ZRR8#G/ZRR8#W/ZWR80G 年式 H26.1~ 全グレード対応 (現行の2017年7月以降の後期型も対応) 【注意事項】 付属のヴォクシー用バックランプカバーはMC前のリアセンターガーニッシュのデザインをベースに設計しており、MC後のリアセンターガーニッシュとデザインが合いませんが、MC後にも装着は可能です。 (装着はお好みですので、装着なしでもOKです。)
ブラック グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

80ボクシー、ノア、エスクァイア用クリスタルファイバーLEDテール 立体感溢れる縦2本のクリスタルレッドファイバーが、幻想的かつ高級感抜群の点灯感を実現。 L字型にウインカーが流れるシーケンシャル仕様。 ■保安基準適合Eマーク取得 ■VOXY用バックランプカバー付属 ■本体内のスイッチで流れるウインカーから通常点滅に切り替え可能 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 ヴォクシー/ノア/エスクァイア 型式 ZRR8#G/ZRR8#W/ZWR80G 年式 H26.1~ 全グレード対応 (現行の2017年7月以降の後期型も対応) 【注意事項】 付属のヴォクシー用バックランプカバーはMC前のリアセンターガーニッシュのデザインをベースに設計しており、MC後のリアセンターガーニッシュとデザインが合いませんが、MC後にも装着は可能です。 (装着はお好みですので、装着なしでもOKです。)
スモーク グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

80ボクシー、ノア、エスクァイア用クリスタルファイバーLEDテール。立体感溢れる縦2本のクリスタルレッドファイバーが、幻想的かつ高級感抜群の点灯感を実現。L字型にウインカーが流れるシーケンシャル仕様。保安基準適合Eマーク取得。VOXY用バックランプカバー付属。本体内のスイッチで流れるウインカーから通常点滅に切り替え可能。【カラー】。クリアー、スモーク、ブラック、レッドの4色。【適合車種】。ヴォクシー/ノア/エスクァイア。型式 ZRR8#G/ZRR8#W/ZWR80G 。年式 H26.1~ 全グレード対応。(現行の2017年7月以降の後期型も対応)。【注意事項】。付属のヴォクシー用バックランプカバーはMC前のリアセンターガーニッシュのデザインをベースに設計しており、MC後のリアセンターガーニッシュとデザインが合いませんが、MC後にも装着は可能です。(装着はお好みですので、装着なしでもOKです。)
クリアー グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1台
19,900 税込21,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチ
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。 歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。 大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。 防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。 出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能 材質樹脂 ブラック 質量(g)約240 切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続M4 セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10.5~30.0 消費電流(mA)40以下 角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ) 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと) 接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開) 検知距離(m)0.5~6 応答速度0.4m/s~1m/s 動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間) 動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中) 設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール 接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷) 動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分 検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載 回路スペース2 アース端子実装数12
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載 回路スペース2 アース端子実装数12
1台
139,800 税込153,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)