22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。 (カバーが基台から外せます。) ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。 電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。 カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ) バンド通し穴有(側面)
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質ABS樹脂 仕様屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB) 温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

開閉スムーズなシャッター扉 電話保安器、分電盤等の屋内取り付けにもマッチします。
仕様木板ベース付
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板 形状屋外用 露出形 タイプ水切・防水・パッキン付 板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー) ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル) 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
特価
13,880 税込15,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。 材質軟質ポリエチレン
1個
339 税込373
当日出荷


海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業RA型制御盤ボックス
エコ商品
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP54(カテゴリー2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。 プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。 引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。 引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。 引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様水切形 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉)鉄 1.6mm
1面
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式観音開き トラスコ品番836-4735 材質(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール 質量(kg)約10 ブラック/グレー 高さ(mm)850 質量(g)10045 間口(mm)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×850 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×370×745
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)セパハンセット
GB350/Sをカフェレーサースタイルに。セパレートハンドルへスタイルを大きく変えるための、パーツ一式セットです。ショートケーブルも付属しているため、これ1つで全て揃いハンドル周辺もスッキリ。低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定。純正のヘッドライトとウインカーはそのまま装着可能です。ハンドルロック可能で保安基準もクリア。汎用バーエンドや汎用バーエンドミラーの装着可能(ハンドル内径Φ16.5)でハンドルのスイッチBOX回り止め用穴を加工済。ローダウンキット(品番:30127/32520)と同時装着することで、よりカフェレーサースタイルに。VELONAタコメーター取付キット(品番:29848)の同時装着可能。
商品構成トップブリッジ、ハンドルクランプ、ハンドル、ハンドルストッパー、スロットルスリーブ、クラッチケーブル、スロットルケーブル、ブレーキホース 適合車種GB350(23)[8BL-NC59]、GB350S(23)[8BL-NC59]
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GB350/Sをカフェレーサースタイルに セパレートハンドルへスタイルを大きく変えるための、パーツ一式セットです。 ショートケーブルも付属しているため、これ1つで全て揃いハンドル周辺もスッキリ。 低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定。 純正のヘッドライトとウインカーはそのまま装着可能です。 ハンドルロック可能で保安基準もクリア。 汎用バーエンドや汎用バーエンドミラーの装着可能(ハンドル内径Φ16.5)でハンドルのスイッチBOX回り止め用穴を加工済。 ローダウンキット(品番:30127)と同時装着することで、よりカフェレーサースタイルに。 GB350/Sをセパハンでカフェレーサースタイルに 低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定 純正ヘッドライト、ウインカー併用可能
セット内容トップブリッジ、ハンドルクランプ、ハンドル、ハンドルストッパー、スロットルスリーブ、クラッチケーブル、スロットルケーブル、ブレーキホース 適合車種GB350/S(21-22)[2BL-NC59]
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)