レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。
保温・保冷どちらも対応。
口径(Φmm)60
保温、保冷OK
180℃回転で締まるスクリュー栓。軽い力で締めやすい。
レバーを完全にロックするのでこぼれない。だからボトルのように持ち歩けます。
口径(Φmm)55
材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
使い勝手のよいスリムタイプ。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度、耐冷温度-20度)
保温効力(℃)58以上(10時間)
保冷効力(℃)13以下(10時間)
季節問わずどんなシーンでも活躍する、高い保温力と保冷力。
衝撃に強い「ステンレス製」
衝撃に強く、氷を入れても割れません。
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」
高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。
手軽に注ぎやすい「レバー式せん」
ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。
お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」
広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。
「コーヒードリップOK」
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 001
ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。
取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。
プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm)約50
機能レバータイプ開閉せん
軽い力で閉めやすい、サテン仕上げのテーブルポット。保温・保冷どちらもOK。180°回転で閉まるスクリュー栓なので、栓を閉める煩わしさが軽減。フタは分解して洗えるので、お手入れも簡単です。ワンタッチで注げるレバー式。
材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)715
容量(L)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×245
仕上サテン
保温効力(℃)66以上(10時間)、49以上(24時間)
保冷効力(℃)12以下(10時間)
1台
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
衝撃に強い「ステンレス製」
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」
手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」
お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」
コーヒードリップOK
エコマーク取得商品
テーブルポット。美しさが長持ちするステンレス胴。ワンプッシュで手軽に注げるハンドルプッシュ式。開・閉がひと目でわかるシグナルせん。フリー回転底
容量(L)1.85
材質本体銅版
質量(kg)1.2
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×185×330
保冷温度7℃以下(10時間)
保温温度61℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)
TKG品番9-0878-0101
TKG品番(2017)6-0788-0101
エコマーク認定番号10 146 001
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
テーブルポット。美しさが長持ちするステンレス胴。ワンタッチで開閉する「フェザータッチせん」
容量(L)1
材質本体ステンレス
質量(kg)0.8
エコマーク認定認定
口径(Φmm)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×170×275
保冷温度8℃以下(10時間)
保温温度51℃以上(24時間)、66℃以上(10時間)
TKG品番9-0878-0501
TKG品番(2017)6-0788-0501
エコマーク認定番号10 146 001
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
保温・保冷どちらもご使用頂けます。断熱二重構造で温度長持ち、汚れやキズに強いコーティング加工で屋外でも活躍します。
用途蓋と本体は▲印を合わせて蓋を45度回すだけでロックできます。
材質本体/ステンレス鋼、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン樹脂
色シルバー
区分新品
モノトーンカラーでスタイリッシュな卓上ポット、お手軽ワンタッチ開閉、1.2Lサイズで普段使いにも最適、真空二重構造で保温・保冷もバッチリ
寸法(Φ×高さH)(cm)10.5×25
質量(g)574
材質中びん及び胴部:ステンレス鋼、口がね及び取っ手:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)1200
ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
洗浄機使用で今までの手洗いから効率化アップ。
手がすっぽり入る口径70mm。
中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。
魔法瓶構造で高い保温・保冷力です。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 008
飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。
操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.3
色ホワイト
容量(L)5
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370
電源(AC V)100 50/60Hz
温度ヒューズ133度
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
質量(g)800
容量(L)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×165×245
アズワン品番64-7919-33
保温効力(℃)(24時間)58以上(10時間)73以上
保冷効力(℃)(10時間)8以下
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
材質【本体】ステンレス鋼(二重断熱構造)【外面】サテン、中栓:ポリプロピレン
寸法(mm)170×125×215
色サテン
質量(g)650
容量(L)1.5
保温効力(℃)68以上(10時間)
保冷効力(℃)10以下(10時間)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.9
色ホワイト
消費電力(W)650
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×290×255
温度ヒューズ133℃
最大容量(L)2.2
1台
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
給湯スピード3段階で用途に合わせて選べる大容量5.3Lの大型電動ポット。再沸騰機能搭載。もしもの時に安心のマグネットプラグ採用。水量目盛で水量がひと目でわかる。転倒流水防止構造。空焚き防止機能搭載。ハンドル付きで持ち運びに便利
用途湯沸かしに。電動お湯ポット 大容量 湯沸かし 給湯 水位窓 オフィス 事務所 お店 店舗 休憩室
適合給湯スピード:3段階(ふつう/おいそぎ/ゆっくり)、給湯水量目安:ふつう(400ml/10秒)/おいそぎ(550ml/10秒)/ゆっくり(250ml/10秒)
質量(kg)2.7
容量(L)定格:5.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)電源:約1.5
機能保温設定:4段階(70/80/90/98度)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×29.7×40.5
年間消費電力量(kW)694
消費電力量(kWh)1日あたり:1.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。電気を使わず保温・保冷のどちらにも!丈夫で長持ちするステンレス製。レバーを押すだけ、ワンタッチで開閉するプッシュボタン式
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼、口がね・ハンドル・ふた栓・開閉レバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
クリアコート加工だから丸洗いOK!
氷が入る口径は45mmサイズ。
保温効力(℃)62以上(10時間)
材質(中ビン)ステンレス
TKG品番(2017)6-0788-1201
容量(L)0.7
エコマーク認定認定
口径(Φmm)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×95×215
TKG品番9-0878-1001
エコマーク認定番号10 146 008
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
保温・保冷できます。液だれしにくい注ぎ口。360℃どこからでも閉められる蓋。氷が入れやすい広口タイプ
材質内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/肩部・ハンドル:ポリプロピレン/中栓(ふた):ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
色シルバー
区分新品
真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。電気を使わず保温・保冷のどちらにも!丈夫で長持ちするステンレス製。レバーを押すだけ、ワンタッチで開閉するプッシュボタン式。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね・ハンドル・ふた栓・開閉レバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) パッキン(シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
適合ガス火、電子レンジ、オーブン
材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
1台で何役も活躍(茹でる・煮る・温める・沸かす・保温など)。5℃刻みの温度設定と1分単位のタイマーでうまみを引き出す調理ポット。大人数のお茶出しにも対応できる1.5Lの大容量。中身を見ながら水分量を目盛ではかれる。広口だから材料投入もラクラク。おたまを入れたまま蓋ができ、開閉も軽くてかんたん。耐熱ビニール袋を使用して低温調理や同時調理も可能
付属品レシピブック、茶こし
材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス
容量(L)最大1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
電源コード(m)1.2
機能(保温) 45~95℃までの5℃刻み
温度調節範囲(℃)45~95
保証期間1年
タイマー設定1~180分の1分刻み(可能時間)
温度設定12段階(45~95℃までの5℃刻み+沸騰)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ワンタッチで簡単に注ぐことができます。
材質D7ステンレススチール(18cr-3Ni-2.5cu)
保温温度約50℃(10時間値)
広口の中せんなし構造で給水しやすい。大きなプッシュプレートで注ぎやすい。
種別XA
色ステンレス(XA)
口径(Φmm)約64
取扱説明書(2.2MB)
着脱式上ぶた仕様
広口タイプ口径7cm
コーヒードリップに使えます。
色クリアーステンレス
材質本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、プッシュレバー:ABS樹脂、開閉ボタン:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。
主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
3.0mmの極厚火釜と1425Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。
多彩なメニューがあります(無洗米、白米(新米、省エネ、早炊き)、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質、高速炊き、炊込み、おかゆ、玄米)。
かたさと食感のお好みや食べ方(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)に合わせて炊き上げる「おこのみ炊き」で個人の好みでさらに美味しく炊けます。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)305×360×265
質量(g)8100
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1425
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび1.8L(10合) :玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米1.08L(6合) :低糖質0.90L(5合) :おかゆ 全がゆ0.45L(2.5合) :5ぶがゆ0.27L(1.5合)
年間消費電力量(kWh/年)139.4
消費電力量(Wh)243.8(1回あたりの炊飯時)/21.7(1時間あたりの保温時)/0.67(1時間あたりのタイマー予約時)/0.47(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】55.9g
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
フィスラー最高峰のステンレスシリーズ。料理のプロフェッショナルも満足する優れた品質と機能が、ご家庭での料理をさらに美味しく仕上げます。シチューポットは、食材を茹でたり煮込んだりするのに最適。<無水調理を可能にする重厚感のあるフタ>特殊なカーブを描いた形状のフタは、鍋内の蒸気の対流をよくすると同時に、蒸気を中央に集め水滴として落とします。重みのあるフタにより、食材の水分を逃さず調理するので、少量の水分でもしっとりと風味の良い仕上がりになります。<熱くなりにくいハンドル>調理中でも熱が伝わりにくいコールドメタルハンドルを採用。ミトンも必要ありません。<底厚三層カプセル構造とcookstar(R)(クックスター)サーミックベース>熱伝導の高いアルミ素材を保温性の高いステンレスで包み込んだフィスラー独自の構造。金属の膨張率を計算し、IHなどで加熱したときに底面が平らになるよう設計されており、熱ムラを作らず、効率よく熱を通します。また耐久性にも優れています。<液だれしない気配り設計>鍋のフチは、どこから注いでも液ダレしない設計。キッチンツールを使わずに鍋の中身を移すことができ、鍋側面やキッチンを汚しません。<高品質ステンレスを使用したサテン仕上げの美しいボディ>18-10 ステンレスを使用。そのままオーブンへ入れることもできます。(耐熱温度230℃)食器洗浄機の使用も可能です。<調理に便利な目盛>鍋内側の目盛にクォート単位を追加。世界中のレシピに対応可能です。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応
材質ステンレス・アルミニウム
耐熱温度(℃)230
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)2.2
材質ステンレス
エコマーク認定認定
口径(Φmm)70
本体質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×285
機能傾斜漏れ防止
保温効力(℃)54以上(24時間)、70以上(10時間)
保冷効力(℃)8以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 001
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工
色ホワイト(W)
消費電力(W)湯沸かし時 700
機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。
保冷効力(℃)(10時間) 7以下
保温・保冷どちらにも使用可能です。
持ち運びに便利なハンドル付。
折りたたんで収納出来るスタンド付。
注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。
コップ2個付。
色ネイビー
材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
コーヒーや紅茶のにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷。1年中使えるガラスマホービンで、夏はひんやり冬はあったかキープ。軽く押すだけのらくらく給湯。水量が見えるから便利。電気やガスを使わず省エネ。転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。持ち運びに便利なハンドルつきなので、テーブルでもキッチンでも、家中どこでも使えます。回して開閉するスクリュー栓
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×180×265
エコマーク認定番号10 146 001
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色ホワイト
消費電力(W)湯沸し時700
機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)32.6
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
コーヒーや紅茶のにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷。1年中使えるガラスマホービンで、夏はひんやり冬はあったかキープ。中せんを外してコーヒードリッパーを直接乗せることができます。電気やガスを使わず省エネ。持ち運びに便利なハンドルつきなので、テーブルでもキッチンでも、家中どこでも使えます。水量が確認でき便利。軽く押すだけで給湯できる「ラクラク給湯」
容量(L)2.2
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×245×320
エコマーク認定番号10 146 001
1本
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)35.4
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ