14,516件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要厚生労働省検定合格品 材質EVA樹脂 厚さ(mm)1.1 使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。 エスコ品番EA944MR-51 幅(mm)50 厚さ(mm)0.07 長さ(m)100 主な用途表面保護用
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1パック(5枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000 シート長さ(m)50 材質PE両面コーティング紙 シート厚さ(mm)約0.48
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名古屋マルヤマなんでも保護シート
扱いやすいように平均値サイズにカットしてあります。 規格品のシートのように金属ハトメが付いていないため床に傷が付きにくい。 カット面からほつれない為、必要に応じて好きなサイズにハサミでカットできます。 両面ラミネート加工の為完全防水で汚れも拭き取りやすい。 材質は純国産厚手ポリエチレン半透明クリアタイプ使用。
用途室内でのDYI作業時の床保護、新築住宅/リフォーム現場での床養生、室内で子供が遊ぶ際のフローリング/畳等へのキズ防止保護、アウトドア/ファミリープール下敷き用等様々な場所で使用可能 厚さ(mm)約0.25
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)0.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

発泡製品のため、非常に軽く、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性に優れています。 使用場所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途建築現場の床・壁養生用引越し時の保護材 材質ポリエチレン シート幅(mm)1000 シート長さ(m)30 シート厚さ(mm)約2
1パック(10本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。 エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。 用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など シート長さ(m)50 シート幅(mm)1000 材質PE両面コーティング紙 加工エンボス加工 シート厚さ(mm)約0.5
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(5枚)
6,798 税込7,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業 試験電圧(V/1分)1000 仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下) 材質E.V.A.C.樹脂製
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm)0.6 試験電圧(V/1分)3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%)350 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用 材質合成ゴム 形状フラット 厚さ(mm)7 寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

WAKI(和気産業)安全反射シート
反射機能により、夜間や暗い場所でもわずかな光で鮮明な標示が得られます。 表面が美しく強靭なポリエステルで、ガラスビーズ封入タイプです。
材質表面ポリエステルフィルム・反射層、粘着性剤・ガラスビーズ・はくり紙・バインダー層 サイズ(mm)150X100
1袋(3枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キズ・カビ・汚れから壁を守る
用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)。きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。 材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙 TO 寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)
1枚
879 税込967
3日以内出荷

水滴などで傷む前に貼る 木枠を保護するシート 賃貸住宅でも使える キレイにはがせるタイプ 防水仕様でお手入れ簡単
用途目立ちにくい半透明。水滴で傷みやすい家の中の窓枠、脱衣所、玄関などに 材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリプロピレン CL
1枚
489 税込538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2枚)
19,980 税込21,978
欠品中

フローリングやクッションフロアの上から貼れるシートです。床のキズ防止、キズ隠し、模様替えに最適です。薄手のシートなので重ねて貼ることが出来ます。防水仕様。ハサミやカッターで簡単にカット出来ます。使用前に使用面をキレイに掃除し、裏面のフィルムを剥がしてご使用ください。
用途保護 模様替え 防水 材質保護フィルム:ポリプロピレン 幅(cm)90 材質(裏)アクリル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂
1本ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フローリングやクッションフロアの上から貼れるシートです。床のキズ防止、キズ隠し、模様替えに最適です。薄手のシートなので重ねて貼ることが出来ます。防水仕様
用途保護 模様替え 防水 材質保護フィルム:ポリプロピレン 質量(kg)8 BR 長さ(m)30/巻 幅(cm)90 材質(裏)アクリル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂
1反
35,980 税込39,578
3日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)画面保護シート
5.7 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)"
1パック(5枚)
3,998 税込4,398
欠品中

1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)スギコ保護シート
金属材料や製品の搬送時の保護用シート
材質ポリエチレン系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 主な用途表面保護用
1組(2本)
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途でご使用いただける200×200cm大判正方形。薄くて気軽に使える使い捨てタイプのビニールシート。200×200cmの大判正方形タイプ50枚。防水、防汚、防接触が必要なシーンで活躍。DIYやペンキ塗りの汚れ付着防止に。作業時などの机や作業台、設備の汚れが気になるシーンでの対策として。発汗エステなどのベッド汚れ保護、介護の現場等でも。
用途防水、防汚、防接触用。 材質PE 寸法(cm)200×200 アズワン品番64-2544-01
1セット(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

壁紙の上から貼れる「弱粘着」タイプのシートです。はがしても壁紙の下地を傷めません。(壁紙の材質にもよって異なります)。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。使用後、はがせるので賃貸マンションなどにお住まいの方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。 材質ポリエステル、アクリル系粘着剤、裏紙 耐熱温度(℃)80 横(cm)100
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明保護フィルムラベル エーワン[ラベル] 動画あり
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。 エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様光沢、透明フィルム 材質ポリプロピレン 透明 サイズA4 シートサイズ(mm)210×300 ラベル厚(mm)0.05 粘着性しっかり貼れる 用紙厚(g/m2)130(0.14mm) 紙質ポリプロピレン 主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用 標準総厚さ(mm)0.14 余白四辺余白付 素材光沢透明フィルム 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
1冊(6シート)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ ダイニングチェアの下にも使用可能 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)-10~80
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)10.4型用画面保護シート
GP表示面の保護、および防汚用の使い捨てシート。
適合GP-4501T(リアマウントモデルは除く)
1パック(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。 保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
透明 材質ポリプロピレン シートサイズ(mm)90×150 紙質ポリプロピレン 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル ラベル厚(mm)0.06 素材透明フィルム 入数8シート シートサイズA4 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(4片×8シート)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温接着性に優れています。軽加工用途に適しています。 粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材(水系粘着)です。 環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。 ライトブルー 長さ(m)100 厚さ(mm)0.06 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.3 粘着力(N/25mm)3.25
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)