用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番EA944MR-17
材質ポリエチレン
幅(mm)150
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)160
主な用途表面保護用
巻戻し力15g/25mm
接着力40g/25mm
1個
¥7,770
税込¥8,547
当日出荷
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
巻き芯内径(mm)76(3")
1巻
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)200
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
巻き芯内径(mm)76(3")
1巻
¥9,170
税込¥10,087
翌日出荷
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。
エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様光沢、透明フィルム
材質ポリプロピレン
色透明
サイズA4
シートサイズ(mm)210×300
ラベル厚(mm)0.05
粘着性しっかり貼れる
用紙厚(g/m2)130(0.14mm)
紙質ポリプロピレン
主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用
標準総厚さ(mm)0.14
余白四辺余白付
素材光沢透明フィルム
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番787-5584
材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)65
長さ(m)1
引張強度33N/10mm
使用可能温度範囲-20~80℃
特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番EA944MR-16
材質ポリエチレン
幅(mm)100
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)160
主な用途表面保護用
巻戻し力15g/25mm
接着力40g/25mm
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
エスコ品番EA944MR-64
幅(mm)300
厚さ(mm)0.07
長さ(m)100
主な用途表面保護用
1個
¥14,000
税込¥15,400
8日以内出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
扱いやすいように平均値サイズにカットしてあります。
規格品のシートのように金属ハトメが付いていないため床に傷が付きにくい。
カット面からほつれない為、必要に応じて好きなサイズにハサミでカットできます。
両面ラミネート加工の為完全防水で汚れも拭き取りやすい。
材質は純国産厚手ポリエチレン半透明クリアタイプ使用。
用途室内でのDYI作業時の床保護、新築住宅/リフォーム現場での床養生、室内で子供が遊ぶ際のフローリング/畳等へのキズ防止保護、アウトドア/ファミリープール下敷き用等様々な場所で使用可能
厚さ(mm)約0.25
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様3M製
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。
保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
色透明
材質ポリプロピレン
シートサイズ(mm)90×150
紙質ポリプロピレン
主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル
ラベル厚(mm)0.06
素材透明フィルム
入数8シート
シートサイズA4
粘着タイプしっかり貼れる
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に
寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エスコ品番EA944MR-18
幅(mm)500
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)160
主な用途表面保護用
巻戻し力15g/25mm
接着力40g/25mm
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)300
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
巻き芯内径(mm)76(3")
1巻
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番EA944MR-19
材質ポリエチレン
幅(mm)1020
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)160
主な用途表面保護用
巻戻し力15g/25mm
接着力40g/25mm
1個
¥43,300
税込¥47,630
翌日出荷
出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。
紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。
空気が抜ける特殊加工の粘着剤により、カンタンに貼れて、キレイに仕上がります。
厚さ(mm)0.23
ラベル厚(mm)0.1
色透明
ラベルサイズ(mm)210×298
面付ノーカット
トラスコ品番776-0477
材質ポリエステルフィルム
サイズA4
タイプ光沢、水に強い、透明フィルム空気が抜けるタイプ
シートサイズ(mm)210×298
紙質ポリエステルフィルム
主な用途●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用
標準総厚さ(mm)0.23
粘着性しっかり貼れる
余白なし
アズワン品番64-8818-98
素材光沢透明フィルム
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
1冊(6シート)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
キズ・カビ・汚れから壁を守る
用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)。きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。
材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙
色TO
寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)
1枚
¥879
税込¥967
4日以内出荷
種類保護シート
シリーズGOT2000
色(シート)なし
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤)
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
色クリア(ツヤあり)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状水溶性
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。
材質ポリエチレン系
色青(透明)
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.055
伸び(%)550
引張強度(N/15mm)25
粘着力(N/25mm)2.2
巻戻し力(N/25mm)0.5
粘着タイプ中粘着
壁紙の上から貼れる「弱粘着」タイプのシートです。はがしても壁紙の下地を傷めません。(壁紙の材質にもよって異なります)。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。使用後、はがせるので賃貸マンションなどにお住まいの方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。
材質ポリエステル、アクリル系粘着剤、裏紙
耐熱温度(℃)80
横(cm)100
この防護シートは、弾力性、耐油性に富み、また透明であるために作業の確認も容易です。
さらに収納時は付属の特製バッグ入れておくと太陽光線によるシートの劣化も防ぐことができるため安心です。
ベルトバンドで事前にシートを固定しておく事で、安全に作業を進めることができます。
マット下の防水に使える貼ってはがせる防水保護シートです。防水・抗菌・防カビ仕様。透明なのでお部屋の雰囲気はそのまま!床のキズや汚れを防ぎます。ハサミやカッター等で簡単にカットが可能です。
用途防水 抗菌 防カビ 床の保護 汚れ防止
材質保護フィルム:ポリプロピレン
色TO
質量(g)170
幅(cm)55
長さ(cm)90/巻
材質(裏)アクリル樹脂
材質(表面)塩化ビニル樹脂
特性貼ってはがせる・抗菌防カビ
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。しっかり貼れるタイプです。
面付ノーカット
サイズA4
色透明
トラスコ品番835-5128
材質ポリエステルフィルム
質量(g)126
タイプ標準しっかり貼れるタイプ
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム
主な用途●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0
ラベル厚(mm)0.07
余白なし
アズワン品番64-8818-97
素材光沢透明フィルム
シートサイズA4
ラベル形状四角
1冊(6シート)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
貼ってはがせる、キズや汚れを守る透明の保護シートです。抗菌・防カビ・防水仕様。薄手なのでつまづきにくい。ハサミやカッターで簡単にカット可能です。
用途防水 抗菌 防カビ 保護
材質保護フィルム:ポリプロピレン
色TO
幅(cm)45
材質(裏)アクリル樹脂
材質(表面)塩化ビニル樹脂
特性貼ってはがせる・抗菌防カビ
ペルシードのステップ保護シートです。
ドアの内張り、ステップなどの保護シート。乗降りの際に蹴ったりしても傷がつきにくい。
汚れたり破れた時は簡単に貼り直し可能で透明シートなのであまり目立ちません。
付属品トレーシングペーパー2枚入り
色クリア
1箱(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
よく使う整備用保護シート3種類が各50枚入っているお得なセット品です。
フロアシートはノンスリップタイプ。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
セット内容透明ポリシートカバー(フロント用)50枚、足マット50枚、ゴム入りハンドルカバー50枚
1セット(50枚×3種類)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
貼ってはがせる、キズや汚れを守る透明の保護シートです。抗菌・防カビ・防水仕様。薄手なのでつまづきにくい。ハサミやカッターで簡単にカット可能です。
用途防水 抗菌 防カビ 保護
材質保護フィルム:ポリプロピレン
色TO
質量(g)540
幅(cm)90
長さ(cm)180/巻
材質(裏)アクリル樹脂
材質(表面)塩化ビニル樹脂
特性貼ってはがせる・抗菌防カビ
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
壁紙の上から貼れる「強粘着」タイプのシートです。わんぱくなネコちゃんのひっかきにも負けないくらいしっかり貼りつく強力ガードタイプです。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。表面についた汚れを拭き取ることができるので、お子様のイタズラ対策にも最適です。やんちゃなペットからしっかりと壁紙のキズ・汚れをガードしたい方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。
材質塩化ビニール、アクリル系粘着剤、保護フィルム
耐熱温度(℃)60
横(cm)100
透明シートなので貼り付けても目立たず、キャリア装着時に傷から車のボディ及びルーフレールを守ります。
ベースキャリア用保護シートを改善し、製品サイズを変更しました。
用途Terzoベースキャリア用保護シート
寸法(mm)140×120
1セット(4枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
壁や柱にシールのように簡単に貼るだけで、猫のひっかきキズを防ぐことができるシートです。透明ですので室内の外観を損ねることがありません。縦は猫が背伸びをしても届かない90cm、横は柱3面を保護できる30cmです。シート裏面のはくり紙に数字目盛りがついているので、切って使用する際も便利です。
材質塩化ビニル
色透明
寸法(幅W×高さH)(mm)900×300
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
シンク周りやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください
用途保護マット、キッチンマット、床の傷防止に。テーブルマット/キッチンマット/チェアマット/チェアーマット/キャスター/床/キズ防止/傷防止/フロアマット/キッチンマット/透明/クリア/保護マット/保護シート/テーブル/ダイニングテーブル/ダイニングチェア
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.5
色クリア
適合機種GT25ワイド
色クリア
規格12.1型用
仕様USB耐環境カバー部:開口なし
お部屋の雰囲気を変えずに床面を保護します。のりを使っていないので簡単に貼って、キレイにはがせます。お好きなサイズにカットできます。防水仕様(材質特性)。
用途キッチンマットや床面の傷保護シートとしてご使用頂けます。
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷、汚れから保護する機能に加えて、抗菌・抗ウイルス作用がある新しいシートです。装置の操作面を細菌・ウイルスから守ります。
透明性に優れたクリアタイプのため、GOTの表示画面の明るさを損なうことなく使用できます。
材質アクリル(PMMA)
適合機種GT27/GT25
色クリア
仕様USB耐環境カバー部: 開口あり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ