1,581件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万一の衝撃から保護、フラットライト20W・30W兼用ガード
適合機種LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K、LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×49×131
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級IP55 板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)AS樹脂 仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイッチカバー マグネット付 モノタロウ 動画あり
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質アクリル、マグネット 透明 内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色 材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)扉3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。 板厚(mm)3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5 設置場所屋内 扉形式蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
ベージュ 材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS 保護等級IPX3 仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1に設置可能。 バンド通し穴有(側面)
1個
799 税込879
当日出荷


プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン セット内容緩衝ウレタン 材質(本体)ポリプロピレン(pp) タイプウレタンフォーム付 クッションウレタン 仕切りなし 南京錠取付不可 材質(クッション)ウレタン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X線防護用ボックスとコネクタとの接続部のX線透過保護に使用します。 鉛を加工する手間がいらず、配管が簡単にできます。 鉛は樹脂内部に収まっているので安全に取り扱うことができます。
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接点回路のサージ電圧を保護する為の機器です。 【極性なし】 入力側、出力側の極性がなく、どちらをスイッチ側に接続しても構いません。
用途接点保護対策用に リード線(m)1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。FTナチュラルクロス生地の半透明となっており中身が見えるようになっています。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に 仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン 材質FTナチュラルクロス 半透明 タイプUVタイプ
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。UV#4000シルバー生地でUV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に 仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン 材質UV#4000 シルバー タイプUVタイプ
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋳鉄 種類2個用1方出 寸法L(mm)18 寸法H(mm)40 寸法D(Φmm)28 寸法T(mm)3 仕上本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき 寸法S(Φmm)16
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷


中部コーポレーションボルトボックス保護ゴムカバー
適用機種:VG5BR(中部コーポレーション製品)
用途ボルトボックス保護 仕様●グレーチング寸法(b×a×h)(mm):997×250×25●ベアリングバーピッチ(mm):12.5 材質ゴム 質量(kg/枚)14.8 すきま(mm)9.5
1枚
299 税込329
翌々日出荷

中部コーポレーションボルトボックス保護ゴムカバー
適用機種:CXHBR(中部コーポレーション製品)
用途ボルトボックス保護 仕様●グレーチング寸法(b×a×h)(mm):997×250×25●ベアリングバーピッチ(mm):12.5 材質ゴム 質量(kg/枚)14.8 すきま(mm)9.5
1枚
299 税込329
翌々日出荷

レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。 あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。 鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単! 折り取り磁石が取り付けられます。 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
仕様鉛当量/3mm 適合鉛ボード用 質量(kg)1.5 種類1ヶ用(深さ36mm)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
839 税込923
3日以内出荷


1枚
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質鋳鉄 種類1個用1方出 寸法T(mm)3 仕上本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質鋳鉄 種類1個用直線2方出 寸法T(mm)3 仕上本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋳鉄 寸法T(mm)3 仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品X線防護用ボックスジョイント×1個付(BJ-22XP)、補助鉛テープ×2枚付 適合鉛ボード用(4方出)(鉛当量2.0mm)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)